絞り込み
太さ(mm)
  • 1.3(1)
  • 1.6(2)
  • 2(1)
  • 2.2(3)
  • 2.4(4)
  • 2.6(2)
  • 3(3)
  • 25(1)
コード形状
コード形状
スパイラル(3)
コード形状
丸型(4)
コード形状
角型(5)
長さ(m)
  • 0.23(1)
  • 10(1)
  • 15(4)
  • 31(1)
  • 37(2)
  • 50(7)
  • 130(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
ブランド
  • セフティー3
  • モノタロウ(4)
  • ハスクバーナ(44)
  • 斎藤撚糸(27)
  • マキタ(22)
  • EARTH MAN(21)
  • カルエンタープライズ(19)
  • 三陽金属(ERBA)(18)
  • trad(16)
  • 斬丸(13)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(13)
  • たくみ(12)
  • YAMAZEN(山善)(11)
  • エスコ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • ASK(8)
  • オレゴン(OREGON)(8)
  • アイウッド(7)
  • 京セラインダストリアルツールズ(7)
  • ゴールデンスター(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(mm)から絞り込む
1.3(1)
1.6(2)
2(1)
2.2(3)
2.4(4)
2.6(2)
3(3)
25(1)
  • チタニウムナイロンコード角型 セフティー3

    チタニウムナイロンコード角型

    セフティー3(138件のレビュー)
    949税込1,044
    1巻
    当日出荷
    草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
    用途草刈り形状四角型
  • ナイロンコード□型 ボビン巻 セフティー3

    ナイロンコード□型 ボビン巻

    セフティー3(15件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1巻
    当日出荷
    小石の多い所・フェンス・塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 狭い場所での草刈作業に最適です。
    用途草刈用ナイロンコード。形状四角型
  • 差込式ナイロンコード セフティー3

    差込式ナイロンコード

    セフティー3(1件のレビュー)
    829税込912
    1セット(30本)
    当日出荷
    コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。
    用途草刈作業用。材質6ナイロンタイプ差込式タイプ長さ(m)0.23
  • ナイロンコードHI ○型 セフティー3

    ナイロンコードHI ○型

    セフティー3(30件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
    用途草刈用ナイロンコード。形状丸型
  • ソーブレードナイロンコード セフティー3

    ソーブレードナイロンコード

    セフティー3(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。 柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。
    用途刈払機用ナイロンカッター仕様推奨刈払機/25cc以上材質ナイロン樹脂太さ(mm)3
  • チタニウムコード ツイスト セフティー3

    チタニウムコード ツイスト

    セフティー3
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    チタニウムとツイスト形状で抜群の耐久性と使い心地を実現しています。耐久性に優れておりコード交換の回数が少なく作業効率のアップを手助けします。ツイスト形状で他形状よりも静音性に優れています。空気抵抗が少ない特殊ネジリ構造で、エンジンの力をコードに無駄なく伝達し切味アップします。四角型に比べコードが柔軟&空気抵抗も少ない為、エンジンへの負担を減らし省エネにつながります。
    用途草刈作業用。形状ツイスト長さ(m)50
  • ブレードグラスカッター用替刃 セフティー3

    ブレードグラスカッター用替刃

    セフティー3(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(18枚)
    当日出荷
    用途草刈り高さ(mm)87質量(g)140奥行(mm)5太さ(mm)25
  • 草刈り用ナイロンコード 四角 セフティー3

    草刈り用ナイロンコード 四角

    セフティー3(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 切れ味と耐久性を両立しているので硬めの草にも最適です。
    用途刈払機用ナイロンコード。仕様雑草用形状四角型
  • 草刈り用ナイロンコードネジリ セフティー3

    草刈り用ナイロンコードネジリ

    セフティー3(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 回転時に空気抵抗を低減します。切れ味、静音、燃費がアップします。
    用途刈払機用ナイロンコード。仕様雑草用形状スパイラル型長さ(m)50直径(mm)2.4
  • 充電式刈払機用ナイロンコード セフティー3

    充電式刈払機用ナイロンコード

    セフティー3(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の表面特殊形状により、バッテリー稼働時間をアップできます。独自の表面特殊形状で空気抵抗(圧力抵抗)の削減、バッテリー稼働時間をアップできます。振動の軽減、騒音の低下させ作業性を向上につなげます。
    用途草刈作業用。仕様充電刈払機用材質SP-66形状特殊ディンプル型
  • 草刈り用ナイロンコード 丸 セフティー3

    草刈り用ナイロンコード 丸

    セフティー3
    859税込945
    1個
    当日出荷
    チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 柔軟性があり、切れ味抜群です。柔らかい雑草に最適です。
    用途刈払機用ナイロンコード。仕様雑草用形状丸型長さ(m)50直径(mm)2.4
  • タフゴールドナイロンコード セフティー3

    タフゴールドナイロンコード

    セフティー3
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    密集地や硬い草にオススメなプロ仕様本格派ナイロンコードです。丸型とスパイラル型の特長を合わせ持つ特殊ツイスト形状です。ねじりのピッチを長くしたことにより、抜群の安定性を実現しました。強度と耐久性に優れたハイグレードコポリマー製です。耐熱性も高く、溶接や接着にも優れた耐性を発揮します。
    用途刈払作業用。材質コポリマー長さ(m)50
  • ソーブレードナイロンコード セフティー3

    ソーブレードナイロンコード

    セフティー3
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。ナイロンコードの切断に便利なコードカッターが付属されています。
    用途刈払作業用。適合(推奨)25cc以上の刈払機直径(Φmm)2.6材質(本体)ナイロン樹脂長さ(m)37
  • ブルーコアナイロンコード セフティー3

    ブルーコアナイロンコード

    セフティー3
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    衝撃を軽減するコア部分とコア部分を守る外殻の2層構造のナイロンコードです。コア部分によりコード全体の耐衝撃・耐摩耗性をあげます。外殻部分は柔らかい素材を使用しているので、滑らかな回転を実現します。特殊ディンプル加工を施しているので空気抵抗を減少します。4mm仕様で耐久性抜群です。
    用途刈払作業用。適合推奨刈払機(エンジン式):30cc以上材質本体;ナイロン樹脂直径(Φmm)4長さ(m)31
  • ブルーコアナイロンコード セフティー3

    ブルーコアナイロンコード

    セフティー3
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    衝撃を軽減するコア部分とコア部分を守る外殻の2層構造のナイロンコードです。コア部分によりコード全体の耐衝撃・耐摩耗性をあげます。外殻部分は柔らかい素材を使用しているので、滑らかな回転を実現します。特殊ディンプル加工を施しているので空気抵抗を減少します。
    用途刈払作業用。適合推奨刈払機(エンジン式):25cc以上材質本体;ナイロン樹脂長さ(m)50
  • リサイクルナイロンコード セフティー3

    リサイクルナイロンコード

    セフティー3
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    材料の約80%が再生材を利用した今までになかった新しいナイロンコードです。四角型で切味抜群です。使用感は通常のナイロンコードと変らずご使用いただけます。
    用途草刈作業用。仕様再生材形状四角型長さ(m)15

ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります

刈払機用ナイロンコード単体