絞り込み
太さ(mm)
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(6)
- ハスクバーナ(48)
- EARTH MAN(34)
- 斎藤撚糸(32)
- マキタ(31)
- セフティー3(28)
- 三陽金属(ERBA)(27)
- カルエンタープライズ(24)
- 斬丸(22)
- trad(17)
- 北村製作所(17)
- エスコ(16)
- たくみ(16)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- Mokuba(小山刃物製作所)(16)
- YAMAZEN(山善)(14)
- 京セラインダストリアルツールズ(14)
- SAF(セフティー)(11)
- 新ダイワ(9)
- アイウッド(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

草刈用アルミコンパウンドナイロンコード四角スクリュー型対角2.4mm×10m 銀
EARTH MAN¥399税込¥4391個翌日出荷草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能用途雑草の草刈り材質ナイロン+アルミニウム含有長さ(m)10
草刈用アルミコンパウンドナイロンコード四角スクリュー型対角2.4mm×50m 銀
EARTH MAN¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能用途雑草の草刈り材質ナイロン+アルミニウム含有長さ(m)50
安全ローターEK-4002
京セラインダストリアルツールズ¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷ナイロンコードΦ2.0用10本付用途柔らかい丈の短い草が生えている場所。障害物の多い場所。金属刃は刈りにくい(入らない)狭い場所
差込式コード角
ASK¥849税込¥9341個翌々日出荷切れ味に優れる角型です用途差込式タイプのナイロンコードです。40本入りです材質樹脂形状角寸法(mm)2.2×40本直径(Φmm)2.2(×20本)質量(g)約100先幅(mm)2.2
メタリックツイスト
金象印¥1,888税込¥2,0771個翌々日出荷ひねることで常に角で草を刈り鋭い切れ味を持続。他の製品より耐磨耗性を目的に素材・製法を新しくしアルミニウム粉を含むことにより切れ味・耐久性がUP。用途:石や異物の多い場所・木の根際などの草刈に最適用途石や異物の多い場所・木の根際などの草刈に最適材質ポリアミドコポリマー形状ツイスト直径(Φmm)3.4質量(g)約285コード長さ(m)40先幅(mm)3.4(対角)、2.4(対辺)
ナイロンコード丸
ASK¥1,088税込¥1,1971個翌々日出荷使いやすい丸型です用途草刈用のナイロンコードです。70m巻きです材質樹脂形状丸直径(Φmm)2.4質量(g)約400コード長さ(m)70先幅(mm)2.4
ハスクバーナ ナイロンコード オプティラウンド 2.0mmx130m 597668811
ハスクバーナ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷丸いプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティラウンド長さ(m)130太さ(mm)2
ハスクバーナ ナイロンコード オプティラウンド 4.0mmx80m 597668860
ハスクバーナ¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷丸いプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティラウンド長さ(m)80太さ(mm)4
ハスクバーナ ナイロンコード オプティラウンド 2.7mmx70m 597668831
ハスクバーナ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷丸いプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティラウンド長さ(m)70太さ(mm)2.7
ハスクバーナ ナイロンコード オプティラウンド 2.0mmx15m 597668810
ハスクバーナ¥799税込¥8791個4日以内出荷丸いプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティラウンド長さ(m)15太さ(mm)2
ハスクバーナ ナイロンコード オプティクアドラ 3.0mmx48m 597668920
ハスクバーナ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷四角形のプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティクアドラ長さ(m)48太さ(mm)3
ハスクバーナ ナイロンコード オプティクアドラ 3,3mmx65m 597668930
ハスクバーナ¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷四角形のプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティクアドラ長さ(m)65太さ(mm)3.3
ハスクバーナ ナイロンコード オプティクアドラ 2.7mmx55m 597668910
ハスクバーナ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷四角形のプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティクアドラ長さ(m)55太さ(mm)2.7
ハスクバーナ ナイロンコード オプティペンタ 2.4mmx90m 597669001
ハスクバーナ¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷五角形のプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティペンタ長さ(m)90太さ(mm)2.4
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 3.3mmx120m 597669240
ハスクバーナ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)120太さ(mm)3.3
ハスクバーナ ウィスパーツイスト 3.0mmx210m 597669142
ハスクバーナ¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)210太さ(mm)3
ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.7mmx210m 597669132
ハスクバーナ¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)210太さ(mm)2.7
ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.4mmx210m 597669122
ハスクバーナ¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)210太さ(mm)2.4
ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.7mmx10m 597669130
ハスクバーナ¥1,098税込¥1,2081個欠品中ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)10太さ(mm)2.7
タップ式コードホルダー ガッツマルチフィットEsper<エスパー>
斎藤撚糸(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷コード交換は差し込んでまわすだけ。草刈機に装着したままナイロンコードを簡単に交換できるので作業負担が軽くなります。コンバータフランジを草刈機に取り付ければ、マルチフィットエスパー自体の取り付け取り外しが簡単に。シンプルな構造なので整備性も抜群です。用途草刈用ナイロンコードホルダー付属品スーパーブレードコード トルネードS2.2 3.0mm高さ(mm)55外径(mm)120
フルオートナイロンカッター
セフティー3¥1,798税込¥1,9781個当日出荷フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。雑草刈に最適です。用途草刈作業用。材質樹脂適合寸法(mm)ナイロンコード:角型対辺2.0-2.4、丸型2.0-2.6取付穴径(mm)25.4
リサイクルナイロンコード
セフティー3¥689~税込¥758~1個当日出荷材料の約80%が再生材を利用した今までになかった新しいナイロンコードです。四角型で切味抜群です。使用感は通常のナイロンコードと変らずご使用いただけます。用途草刈作業用。仕様再生材形状四角型長さ(m)15
差込式ナイロンカッター
trad¥799税込¥8791個翌々日出荷工具なしでもコードを取付簡単! 四角型2.4mmコード10本付。 ワッシャー8mm用1個付。 使用可能のナイロンコードサイズ2.2~2.7mm。寸法(mm)110アズワン品番64-5134-07
ナイロンカッター(丸)
trad(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個翌々日出荷から3日以内出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ! 一般的な汎用タイプ(普及型)形状丸型寸法(Φmm)2.4
草刈りコード ウルトラビート プロ
斎藤撚糸¥3,698~税込¥4,068~1巻(50m×1巻)ほか4日以内出荷メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードで(特許出願済)、耐久性の良い共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。JIS試験法に基づく耐摩耗性能試験で、配合率に応じて従来ナイロンコードの数十倍から数百倍の耐摩耗性能を確認済ですが、耐摩耗性能の向上と折れやすくなる性質のバランスを最適化し、従来品の6倍の耐摩耗性能に設定したのが本製品です。原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本製。巻き長は使いやすい透明ブリスターケース入りプロユース仕様の50m巻きです。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン形状四角型タイプ丸ハードケースドーナッツ巻長さ(m)50太さ(mm)2.3
草刈りコード スパイラルグリームΣ プロ
斎藤撚糸¥4,698~税込¥5,168~1巻(50m×1巻)ほか4日以内出荷原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、社内で特別管理のもと加工をしているため、草刈りコードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗など)は非常に良好です。グリームシグマは、草刈りコード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を均等にまぜ合わせ、コードの断面寸法を2.3mmにサイズアップ。着色紡糸したコードに、再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施した草刈りコードです。ガラス混練により比重を重くし切草能力をあげると同時に、コードがちびた時にガラス突起が出て切草能力を持続する機能を持たせています。また、昇温安定スパイラル加工と使用時の回転域を判別するための着色によって、切れ味の確保と静粛性、安全機能を持たせています。巻き長は使いやすい丸ハードケース入りプロユース仕様の50m巻きです。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ガラス繊維形状四角型・スパイラル型タイプ丸ハードケースドーナッツ巻長さ(m)50太さ(mm)対角3.2
草刈りコード プロ
斎藤撚糸¥2,698~税込¥2,968~1巻(50m×1巻)ほか当日出荷から4日以内出荷原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状四角型タイプ丸ハードケースドーナッツ巻長さ(m)50太さ(mm)2.2
草刈コード ウルトラビートΣ
斎藤撚糸(1件のレビュー)¥848~税込¥933~1個(10m×1本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードです(特許出願済)。耐久性の良い6/66共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。さらに、このコードに再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊加工を加えたことにより、耐摩耗性と併せて切れ味の確保と静粛性を兼ね備えた最高級草刈コードになりました。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.2RoHS指令(10物質対応)対応
簡単巻き取り式ナイロンカッタ
セフティー3¥4,298税込¥4,7281個当日出荷コード交換が上下分離せずにカバーを取り付けたまま、ナイロンコードを差し込みノブを回すだけで可能な簡単設計です。コード交換がコードを差し込みノブを回すだけで可能な簡単設計です。地面接地部は軽く強度に優れたアルミ鋳造ノブの使用により摩耗頻度が少なく安心して地面を叩くことができます。叩き式タイプのため、コードが短くなると取り付けたまま底面のボタンを叩く様に押さえることにより、コードの繰り出しが簡単に行えます。手回し、もしくはプラグレンチ13MMで簡単に回すことができます。用途刈払機用ナイロンカッター。付属品ナイロンコード:□2.4mm×3m仕様使用可能ナイロンコード:2.0~2.6mm
刈払機用ナイロンカッター(2段差込み式) 本体
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷簡単な2段階でのコード差込み式のため、巻く手間がいりません。用途壁・フェンス・柵などのキワの草刈作業に。 チップソーでは使用しにくい、石垣や石の多い場所の草刈に。トラスコ品番195-5804セット内容ナイロンコード6本入り材質/仕上強化ナイロン質量(g)142コード長さ(mm)250コード径(Φmm)3.0アズワン品番64-8617-69穴径(mm)25.4
トリミーII(ナイロンカッター)
ハスクバーナ¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷タタキ繰り出しオート機能なので面倒なコードの取り出しをしなくても地面を叩けば新しいコードが出てきます。表面の特殊形状により、空気抵抗を小さくし出力をアップ、騒音を低減します。
安全カッター E3
三陽金属(ERBA)¥2,198税込¥2,4181セット3日以内出荷【挿して、ひっかけ、刈払機に取付ける! 3ステップで手軽にスタート! 差し込み式ナイロンカッター 安全カッターE3】。殆どの刈払機にそのまま取り付けることができます。刈払機の刃を取り付ける取付ボルト(またはナット)をそのまま使用して取付けます。※刃押さえ金具は付属しません。作業や対象物などにより、コードの太さ・形状をその場で選択し取換えて、最適の作業効果が出せます。アルミ含有で、約1.5倍長持ちのアルエッジシリーズを付属。作業中コードが摩耗した時は、簡単に抜き差しするだけで取換えができます。20cmの長さのキャップ付き安全コードを使用します。安全コードの差込口は、ローター本体の底面(地面側)にあります。用途ブロック塀、フェンスのキワ刈りに。ご年配や女性でも手軽に使えるナイロンカッター付属品安全カッターE3本体:1個、付属ワッシャー:1個、アルエッジ3ツイスト 3.4mm×20cm:10本、アルエッジ4ストレート 2.4mm×20cm:10本穴径(Φmm)25.4
差し込み式ナイロンカッター
セフティー3(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷コードの交換が分かり易い差し込み式です。差し込み式でコードの交換が簡単にできます。作業性抜群の4本出し設計です。6個の付属ワッシャーで、ほとんどの刈払機に対応できます(一部対応できない場合があります)。用途草刈作業用。仕様ソーブレード3.0mm×30cm4本適合ナイロンコード:□2.6~3.0材質PA6+ナイロングラスファイバー
2.2ツイストコード30M
北村製作所¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ジズライザープロエアーはフリーコードにも対応、ツイストコードで30mのお得品です。 ジズライザープロエアーはカシメ付きコードだけでなく、フリーコードにも対応できますので30M巻きも発売、ユーザー様の好みでどちらでも選んでいただけます。用途刈払機用ツイストナイロンコード。材質ナイロン長さ(m)30コード□2.2mmツイスト×30m
ナイロンコード 四角
trad¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ! 太い茎などを持つ雑草に威力を発揮寸法(幅Wmm×長さLm)2.2×70
ナイロンコード 四角
trad¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ! 太い茎などを持つ雑草に威力を発揮寸法(幅Wmm×長さLm)2.4×70