絞り込み
太さ(mm)
長さ(m)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: ナイロンコード

515件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンコード SSC-2G専用交換コード YAMAZEN(山善)

    ナイロンコード SSC-2G専用交換コード

    YAMAZEN(山善)
    2,298税込2,528
    1袋(50本)
    当日出荷
    刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード。 2面ギザ刃で硬い草も破断。 ノコギリ状の刃型で高い切れ味。 初秋の硬くなる草でも切れ味発揮。 ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。 排気量25cc以上推奨。
    用途刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード太さ(mm)2.7
  • 酸化アルミニウムナイロンコード trad

    酸化アルミニウムナイロンコード

    trad
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ! 酸化アルミニウムを含む事により耐久性5倍!(メーカー比)。
    形状四角型寸法(mm)2.2
  • ナイロンカッター(星) trad

    ナイロンカッター(星)

    trad
    329税込362
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ! 薄く細かい葉の草類に威力を発揮。
    形状星型寸法(mm)2.7
  • 刈払機用 差込み式ナイロンカッター 三洋テグス

    刈払機用 差込み式ナイロンカッター

    三洋テグス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    刈払機用差込み式ナイロンカッターと差替えブレード4本セット。 2面ギザ刃で硬い草も破断。 アイレット(コード出口)でコード折損が少ない設計。 一体成型コードを差し込むだけのワンタッチ交換。 ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。
    用途刈り払機用太さ(mm)2.7排気量(cc)25以上(推奨)
  • 斬丸草刈り用ナイロンコード用プッシュカッター EARTH MAN

    斬丸草刈り用ナイロンコード用プッシュカッター

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ハサミ不要!ナイロンコードを折り曲げて押し込むだけ カバンや収納ケース等に取り付けできるキーホルダー付き
    質量(g)10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×112×9
  • 草刈コード トルネード 斎藤撚糸

    草刈コード トルネード

    斎藤撚糸(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(0.22m×24本)ほか
    4日以内出荷
    草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。
    用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状菱形・スパイラル型・刃付き
  • 草刈りコード ウルトラビートΣ プロ 斎藤撚糸

    草刈りコード ウルトラビートΣ プロ

    斎藤撚糸
    4,998税込5,498
    1巻(50m×1巻)ほか
    4日以内出荷
    メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードで(特許出願済)、耐久性の良い共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。JIS試験法に基づく耐摩耗性能試験で、配合率に応じて従来ナイロンコードの数十倍から数百倍の耐摩耗性能を確認済ですが、耐摩耗性能の向上と折れやすくなる性質のバランスを最適化し、従来品の6倍の耐摩耗性能に設定したのがウルトラビートです。そんなウルトラビートに、再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施し、切れ味と静粛性をプラス。切れ味、静粛性、耐摩耗性を兼ね備えた高機能草刈りコードが本製品です。原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本製。巻き長は使いやすい透明ブリスターケース入りプロユース仕様の50m巻きです。
    用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン形状四角型・スパイラル型タイプ丸ハードケースドーナッツ巻長さ(m)50太さ(mm)対角3.2
  • 草刈りコードホルダー ガッツ 斎藤撚糸

    草刈りコードホルダー ガッツ

    斎藤撚糸
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    コードホルダーガッツはコードの取り出し口部分に採用した特殊形状により、コード装着時や摩耗による取り出し位置を変える際に穴を通さずワンタッチで簡単に作業可能。国内流通コードすべてに対応。スチールボディで安心長持ち設計で、ヘビーユーザーからビギナーまで、安心してお使いいただけます。
    用途刈払機用付属品スパイラルMAX2mがお試し用として付属仕様出口:4個適合国内流通コード全て寸法(mm)138×25質量(g)225RoHS指令(10物質対応)対応
  • 刈払機用ローラー レモラ

    刈払機用ローラー

    レモラ
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    地面を滑らせ、楽に草刈り作業ができます。すり減りにくい! 耐摩耗性抜群!。操作性も向上。ナット式刈払機でもボルト式刈払機でも簡単に取り付けできます。
    用途回転タイプで、草刈り作業時の疲労軽減。
  • 斬丸ナイロンコードカッターフルオート EARTH MAN

    斬丸ナイロンコードカッターフルオート

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    短くなるとコードが自動で繰り出すフルオート機構+地面を滑らせて草刈ができる安定板が一体構造 回転を利用して右から左へスムーズに動かせるのでラクラク作業! 切れ味、静音性、耐久性に優れた日本製ツイストメタリックコード使用 日本製
    用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに付属品対角2.4mmツイストメタリックコード角型×2m付形状角型コード長さ(m)2アズワン品番64-4078-23
  • ジズライザー ラクエアー 交換用カートリッジ 北村製作所

    ジズライザー ラクエアー 交換用カートリッジ

    北村製作所
    409税込450
    1個
    当日出荷
    カートリッジ式で簡単にセット。カートリッジにはコードが巻いてありますので、ケースから取り出しそのままセットできます。四角形2.2mm/3m巻きから繰り出す超切れ味。コンパクト設計で重さ25g、カートリッジ式で初心者でも簡単にセット出来ます。
    用途ジズライザー ラクエアー用 純正ツイストナイロンコード専用カートリッジ材質PP形状四角型直径(Φmm)102長さ(m)3本体質量(g)25太さ(mm)コード:2.2
  • ジズライザー ラクエアー 北村製作所

    ジズライザー ラクエアー

    北村製作所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    翌々日出荷
    簡単装着のカートリッジ式ナイロンカッター ジズライザー ラクエアー 125MA!。巻かずにポンッと入れるだけでナイロンコードが簡単にセット出来るカートリッジ式を採用しました。カートリッジ式で簡単にセットできるため、面倒な巻き込み作業が不要です。快適な地ズリ作業が可能なクッション構造により、地ズリ面との衝突によるバウンドの危険性を抑制します。機能性に優れた四角形ツイストコード採用により切れ味抜群で、小型エンジン式刈払機でも効率よく作業ができます。
    用途ナイロンカッター及び、刈払機用安定板として使用可能適合ナット式・ボルト式 両対応材質金属部:鋼鉄、樹脂部:ナイロン形状四角幅(mm)コード:2.2厚さ(mm)36直径(Φmm)125コード長さ(m)3本体質量(g)169取付穴径(Φmm)12以下対応
  • ナイロンコード 四角 trad

    ナイロンコード 四角

    trad
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ!
    長さ(m)0.22寸法(mm×cm)2.4×22
  • ナイロンコード スクリュー trad

    ナイロンコード スクリュー

    trad
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ! 薄く細かい葉から太い茎の雑草まで抜群の切れ味と耐久性を発揮
    寸法(幅Wmm×長さLm)2.7×70
  • ナイロンコード 角型 天寿

    ナイロンコード 角型

    天寿
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。 ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。
    用途ナイロンカッター用の替えコード太さ(mm)2.4
  • ナイロンコード(ガラススパイラル) 京セラインダストリアルツールズ

    ナイロンコード(ガラススパイラル)

    京セラインダストリアルツールズ
    2,698税込2,968
    1巻
    3日以内出荷
    鋭い切れ味、静音のダブルの効果
    用途ナイロンカッタ・オートカッタ用適合機種BK-2300A、AK-6000、BK2300太さ(mm)2.3
  • ジズライザー エアードライブ 180 北村製作所

    ジズライザー エアードライブ 180

    北村製作所(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    従来品(エアードライブ240)を切れ味そのままで小型・軽量化し、小回りが効くので狭い場所でも地ズリ作業ができます。 抵抗も少なくなり小型刈払機にも使用していただけます。
    高さ(mm)30外径(Φmm)180本体質量(g)195
  • カンタンくん用コード(丸型) BIGM(丸山製作所)

    カンタンくん用コード(丸型)

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1パック(50本)
    当日出荷
    用途ナイロンカッター用交換コードです。形状丸型長さ(m)2太さ(mm)2.4
  • ナイロンカッター オートミニ 三陽金属(ERBA)

    ナイロンカッター オートミニ

    三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    25cc以下に最適な小型サイズ。 回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式。
    仕様ナイロンコード2m付高さ(mm)45外径(Φmm)100
  • 差込シャープネスコード 斬丸

    差込シャープネスコード

    斬丸
    1,398税込1,538
    1パック(20本)
    翌日出荷
    研磨材(炭化ケイ素)入りだから草への抵抗が少なくスパッと斬れる。燃費も良く、経済的。草の飛び散りが少ない。取付簡単差込式
    用途草刈作業に仕様角型2.3mm形状四角型寸法(mm)※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。質量(g)38アズワン品番64-4068-42
  • ナイロンカッタ用ナイロンコード 京セラインダストリアルツールズ

    ナイロンカッタ用ナイロンコード

    京セラインダストリアルツールズ
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
  • スパイラルコード たくみ

    スパイラルコード

    たくみ(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ねじれの鋭いエッジで切れ味鋭く草を刈る。 ササくれず、割れにくい
    仕様スプール巻日本製形状スパイラル型太さ(mm)2.8
  • 草刈機パーツ ナイロンコード付フルオートスプール UGC用 BOSCH(ボッシュ)

    草刈機パーツ ナイロンコード付フルオートスプール UGC用

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    フルオートスプールだから草刈機を作動させている間、自動的に最適な長さにナイロンコードを調整します。UGCシリーズ草刈機専用の替えナイロンコード付スプール
    用途草刈りセット内容ナイロンコード6m、スプール質量(g)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×70×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 草刈用ストッパー付きアルミコンパウンドナイロンコード EARTH MAN

    草刈用ストッパー付きアルミコンパウンドナイロンコード

    EARTH MAN
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。アルミニウム粉 配合で耐久性アップ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
    用途雑草の草刈り 。差込式ナイロンコードカッターの替コードに材料ナイロン+アルミニウム含有
  • 草刈用ストッパー付きナイロンコード EARTH MAN

    草刈用ストッパー付きナイロンコード

    EARTH MAN
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    切れ味重視 四角型ストレート 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
    用途雑草の草刈り 。差込式ナイロンコードカッターの替コードに材料ナイロンサイズ(mm)□対辺2.2×200 20本
  • ハイブリットスパイラルコード ねじりタイプ 草刈用 WIZ'A

    ハイブリットスパイラルコード ねじりタイプ 草刈用

    WIZ'A
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    用途草刈用ナイロンコード仕様安心安全の日本製材質PEアロイ+チタン形状(コード)ねじりタイプグレーコード長さ(m)0.22入数50本対角(mm)3.2
  • 安全ローターEK-4002 京セラインダストリアルツールズ

    安全ローターEK-4002

    京セラインダストリアルツールズ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    ナイロンコードΦ2.0用10本付
    用途柔らかい丈の短い草が生えている場所。障害物の多い場所。金属刃は刈りにくい(入らない)狭い場所
  • 差込式コード角 ASK

    差込式コード角

    ASK
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    切れ味に優れる角型です
    用途差込式タイプのナイロンコードです。20本入りです材質樹脂形状寸法(mm)2.2×20本直径(Φmm)2.2(×40本)質量(g)約100先幅(mm)2.2
  • 差込式コード角 ASK

    差込式コード角

    ASK
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    切れ味に優れる角型です
    用途差込式タイプのナイロンコードです。40本入りです材質樹脂形状寸法(mm)2.2×40本直径(Φmm)2.2(×20本)質量(g)約100先幅(mm)2.2
  • メタリックツイスト 金象印

    メタリックツイスト

    金象印
    1,288税込1,417
    1個(40本)
    翌々日出荷
    角型をひねっている形状なので切れ味に優れます
    用途草刈用ナイロンコードです。アルミニウム粉配合なので切れ味に優れ、長持ちします。40本入りです材質樹脂形状ツイスト質量(g)約100長さ(cm)20先幅(mm)3.4(※対角)
  • ハスクバーナ ナイロンコード オプティラウンド 1.5mmx15m 597668801 ハスクバーナ

    ハスクバーナ ナイロンコード オプティラウンド 1.5mmx15m 597668801

    ハスクバーナ
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    丸いプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン
    用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティラウンド長さ(m)15太さ(mm)1.5
  • ハスクバーナ ナイロンコード オプティペンタ 3.3mmx75m 597669030 ハスクバーナ

    ハスクバーナ ナイロンコード オプティペンタ 3.3mmx75m 597669030

    ハスクバーナ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    五角形のプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン
    用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティペンタ長さ(m)75太さ(mm)3.3
  • ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.0mmx130m 597669202 ハスクバーナ

    ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.0mmx130m 597669202

    ハスクバーナ
    3,798税込4,178
    1個
    8日以内出荷
    五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン
    用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)130太さ(mm)2
  • ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.7mmx70m 597669221 ハスクバーナ

    ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.7mmx70m 597669221

    ハスクバーナ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン
    用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)70太さ(mm)2.7
  • ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.7mmx60m 597669131 ハスクバーナ

    ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.7mmx60m 597669131

    ハスクバーナ
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります
    用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)60太さ(mm)2.7
  • ハスクバーナ ウィスパーツイスト 3.0mmx9m 597669140 ハスクバーナ

    ハスクバーナ ウィスパーツイスト 3.0mmx9m 597669140

    ハスクバーナ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります
    用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)9太さ(mm)3
  • ツイスターMARK-U本体 コード巻込式カッターヘッド カルエンタープライズ

    ツイスターMARK-U本体 コード巻込式カッターヘッド

    カルエンタープライズ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    仕様●カッターヘッドの種類:ツイスターMARKII●ナイロンコードの付属:あり●ナイロンコードの太さ:2.4mm●ナイロンコードの形状:角ツイスト●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:メタリック(アルミニウム粉含有)●ナイロンコードの長さ:4m
  • SPくるみん スプールパック(巻込式) カルエンタープライズ

    SPくるみん スプールパック(巻込式)

    カルエンタープライズ
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ナイロンコードの太さ:2.4mm●ナイロンコードの形状:角ツイスト●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:くるみん(くるみ含有)●ナイロンコードの長さ:30m
  • SPメタリック スプールパック(巻込式) カルエンタープライズ

    SPメタリック スプールパック(巻込式)

    カルエンタープライズ
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
  • 草刈りコード Hybridチタンコード 斎藤撚糸

    草刈りコード Hybridチタンコード

    斎藤撚糸
    1,298税込1,428
    1個(0.22m×30本)ほか
    4日以内出荷
    石の多い場所、壁や木など障害物のきわなどの草刈りに最適。ナイロンとポリエチレンを分子結合させた強靭な素材にさらにチタン粉末を添加。伸びにくく切れにくいので、ナイロンコードの交換の手間が減少します。
    用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン、チタン粉末形状四角型太さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコード