絞り込み
太さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ナイロンコード

517件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 草刈機 AK-6000用 安全ローター 京セラインダストリアルツールズ

    草刈機 AK-6000用 安全ローター

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • 草刈用メガシャークコード対辺3.0mm×30m 超 棘(イバラ)目形状 EARTH MAN

    草刈用メガシャークコード対辺3.0mm×30m 超 棘(イバラ)目形状

    EARTH MAN
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    狙った雑草を逃さない、サメの歯のごとく鋭い切れ味! 。雑草に鋭く食い込む、切れ味超特化型
    用途雑草の草刈り仕様超 棘(イバラ)目形状適合エンジン式刈払機:25cc以上推奨長さ(m)30
  • 差込式ナイロンコードカッター薄型 トップマン[工具・金物]

    差込式ナイロンコードカッター薄型

    トップマン[工具・金物](1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
    差込式でコード交換が簡単
    外径(mm)105
  • ハート型ツイスト HEARTBEAT 刈り子ちゃん カルエンタープライズ

    ハート型ツイスト HEARTBEAT 刈り子ちゃん

    カルエンタープライズ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    断面がハート型のナイロンコードです。ナイロンコードをハート型にしたらすぐれた耐久性と切れ味が実現しました。カラーもピンク色でかわいいです。
    用途草刈りなどピンク太さ(mm)3
  • ナイロンコードEK-6005 京セラインダストリアルツールズ

    ナイロンコードEK-6005

    京セラインダストリアルツールズ
    1,398税込1,538
    1セット(30本)
    4日以内出荷
    簡単に装着!スパイラル形状だから静音!鋭い切れ味、ガラススパイラル
    用途あんぜんローター用寸法(mm)対角3.2×140
  • ナイロンコード角 ASK

    ナイロンコード角

    ASK
    1,088税込1,197
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    切れ味に優れる角型です
    用途草刈用のナイロンコードです。70m巻きです材質樹脂形状コード長さ(m)70
  • ハスクバーナ ウィスパーツイスト 3.0mmx48m 597669141 ハスクバーナ

    ハスクバーナ ウィスパーツイスト 3.0mmx48m 597669141

    ハスクバーナ
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります
    用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)48太さ(mm)3
  • タップメタルナイロンカッター セフティー3

    タップメタルナイロンカッター

    セフティー3(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    接地部分金属フリー構造で耐久性大幅アップしました。接地部分金属フリー構造で耐久性大幅アップしています。地面を叩くことでコードが出るので作業効率アップします。
    用途草刈作業用。材質樹脂適合寸法(mm)ナイロンコード:角型対辺2.0-2.4、丸型2.0-2.6
  • 差込式ナイロンカッター ゴールデンバイソン 斬丸

    差込式ナイロンカッター ゴールデンバイソン

    斬丸
    3,988税込4,387
    1個
    翌日出荷
    簡単装着差し込み式/強化アルミを基本素材にしたプロ用極太ナイロンコード/ツイスト型:静音仕様/切断能力・耐摩耗性ともにメーカー最上位ランク品
    用途フェンス・鉄柱・電信柱等の周辺草刈に/背丈の低い草の草刈り/土が見えるぐらいまで刈りたい人向け適合【ナイロンコード】形状:すべて 太さ:対辺4.0mm 対角4.0mm Φ5.0mmまで (ストッパー付きコード)材質本体:PA6-(GF+MD) コード:6ナイロン・66ナイロン+強化アルミタイプ差し込みコード式
  • タップ式草刈りコードホルダー ガッツ らくらくファンクションZ 斎藤撚糸

    タップ式草刈りコードホルダー ガッツ らくらくファンクションZ

    斎藤撚糸(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個(135mm×55mm)
    当日出荷
    国内流通コードのほぼ全てに使える「ガッツらくらくファンクションZ(タップ式草刈コードホルダー)」は、 1)送出しストップ装置で意図しないコード繰り出しを防止します 2)フリースライド板付きなので地面を滑らせて作業できます 3)取付は超簡単です 4)コード巻きと戻しも超簡単です 5)3メートルのお試し草刈コード付きです。という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。
    用途刈払機用付属品スパイラルMAX3mがお試し用として付属仕様出口(個数):2高さ(mm)55質量(g)420外径(Φmm)135対応コード国内流通コード全て
  • 差し込み式ナイロンカッター セフティー3

    差し込み式ナイロンカッター

    セフティー3(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。
    用途草刈作業用。仕様差込式ナイロンコード8本付形状四角型直径(Φmm)2.4材質(本体)プラスチックコード長さ(mm)220
  • ナイロンカッター 新ダイワ

    ナイロンカッター

    新ダイワ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    軽量コンパクト
    品名DS-3
  • 草刈コードグリームΣ差込タックル 斎藤撚糸

    草刈コードグリームΣ差込タックル

    斎藤撚糸
    1,298税込1,428
    1パック(30本)
    当日出荷
    最上グレードで、超切れ味、静音性抜群。
    用途差込み式草刈用コードで、根元のストッパーは樹脂製で、廃棄も簡単。コード長さ(cm)22太さ(mm)3.2
  • 草刈コード グリーム差込タックル 斎藤撚糸

    草刈コード グリーム差込タックル

    斎藤撚糸
    799税込879
    1パック(30本)
    8日以内出荷
    硬くて、ちびにくく、切れ味抜群のガラス繊維入り設計。
    用途高品質、高性能、国産ナイロンコードで、原料から全て日本製。コード長さ(cm)22太さ(mm)2.2断面タイプ四角
  • ナイロンコード 角型 天寿

    ナイロンコード 角型

    天寿
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。 ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。
    用途ナイロンカッター用の替えコード太さ(mm)2.4
  • EK-6003 あんぜんロータ 京セラインダストリアルツールズ

    EK-6003 あんぜんロータ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    3日以内出荷
    用途刈払機用
  • 巻き付防止ブレードスッ切り刃 アイウッド

    巻き付防止ブレードスッ切り刃

    アイウッド
    649税込714
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)25.4刃径(Φmm)125刃数(p)4
  • ナイロンコード 角2.3mm 三陽金属(ERBA)

    ナイロンコード 角2.3mm

    三陽金属(ERBA)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スプール巻式。 1m毎の「長さマーク」付。
    形状四角型太さ(mm)2.3
  • デルカル 三陽金属(ERBA)

    デルカル

    三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コードが短くなれば自動に出てくる。
    仕様ナイロンコード2m付、全自動フルオート式高さ(mm)50穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)110
  • エルバA 三陽金属(ERBA)

    エルバA

    三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    丈夫なアルミ合金製。 取り付けたままコード交換OK。
    付属品ナイロンコード角2.2mm×0.5m(2本)仕様手動巻き込み式高さ(mm)30穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)120
  • ナイロンカッタ ホルダー部 京セラインダストリアルツールズ

    ナイロンカッタ ホルダー部

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    仕様ナイロンコード(Φ2.0×3m付)適合機種AK-3000
  • パワーカッター たくみ

    パワーカッター

    たくみ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    4ツ穴付でコード長さが合せ易い 軽量で頑強な金属製 コードは手動送り出し コードの交換は刈払機に取り付けたままできます 各社のインチ穴用刈払機に適合
    付属品スパイラルコード2.8mm×2.5mトラスコ品番751-5553材質本体 金属製+ABS質量(g)250コード長さ(m)2.5穴径(mm)25.4
  • 花形ナイロンコード50m マキタ

    花形ナイロンコード50m

    マキタ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    形状花形長さ(m)50
  • 草刈機パーツ ナイロンコード付フルオートスプール UGC用 BOSCH(ボッシュ)

    草刈機パーツ ナイロンコード付フルオートスプール UGC用

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    フルオートスプールだから草刈機を作動させている間、自動的に最適な長さにナイロンコードを調整します。UGCシリーズ草刈機専用の替えナイロンコード付スプール
    用途草刈りセット内容ナイロンコード6m、スプール質量(g)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×70×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 草刈用ストッパー付きナイロンコード EARTH MAN

    草刈用ストッパー付きナイロンコード

    EARTH MAN
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
    用途雑草の草刈り 。差込式ナイロンコードカッターの替コードに材料ナイロン
  • メタリックツイスト 金象印

    メタリックツイスト

    金象印
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    角型をひねっている形状なので切れ味に優れます
    用途草刈用ナイロンコードです。アルミニウム粉配合なので切れ味に優れ、長持ちします材質樹脂形状ツイスト直径(Φmm)3.4先幅(mm)3.4(※対角)
  • ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.7mmx70m 597669221 ハスクバーナ

    ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.7mmx70m 597669221

    ハスクバーナ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン
    用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)70太さ(mm)2.7
  • ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.4mmx90m 597669211 ハスクバーナ

    ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.4mmx90m 597669211

    ハスクバーナ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン
    用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)90太さ(mm)2.4
  • ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.4mmx15m 597669210 ハスクバーナ

    ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.4mmx15m 597669210

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン
    用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)15太さ(mm)2.4
  • ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.7mmx60m 597669131 ハスクバーナ

    ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.7mmx60m 597669131

    ハスクバーナ
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります
    用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)60太さ(mm)2.7
  • ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.4mmx12m 597669120 ハスクバーナ

    ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.4mmx12m 597669120

    ハスクバーナ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります
    用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)12太さ(mm)2.4
  • ナイロンコード 角スパイラル アイウッド

    ナイロンコード 角スパイラル

    アイウッド
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    スパイラル型タイプのスタンダード品。スパイラル形状で草の引っ掛かりがよく、切れ味抜群。
    形状スパイラル型太さ(mm)3
  • 草刈用ツイストコード 三角 コンヨ

    草刈用ツイストコード 三角

    コンヨ
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
    コード断面を三角形状にすることにより、丸や四角の角(90°)に比べ鋭角になり、鋭い切れ味が得られました!。コードをツイスト(ねじり)を加えることにより、草に接触する際、コードの面ではなく角で当たりやすくなり、作業性が向上しました!。材料の製造・調質から加工まで国内で一貫生産の純日本製です。耐久性、切れ味とも優れております。
    用途草刈り用ナイロンコード。
  • YZセイオンコード YAMAZEN(山善)

    YZセイオンコード

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(5個)
    当日出荷
    騒音30%低減(丸3.0mmメーカー比)。特殊な成形加工で切れ味に優れる。高品質な共重合ナイロン使用。
    形状スパイラルブルー長さ(m)50太さ(mm)3
  • ナイロンカッター(星) trad

    ナイロンカッター(星)

    trad
    329税込362
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ! 薄く細かい葉の草類に威力を発揮。
    形状星型寸法(mm)2.7
  • 刈払機用 差込み式ナイロンカッター 三洋テグス

    刈払機用 差込み式ナイロンカッター

    三洋テグス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    刈払機用差込み式ナイロンカッターと差替えブレード4本セット。 2面ギザ刃で硬い草も破断。 アイレット(コード出口)でコード折損が少ない設計。 一体成型コードを差し込むだけのワンタッチ交換。 ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。
    用途刈り払機用太さ(mm)2.7排気量(cc)25以上(推奨)
  • 草刈コード トルネード 斎藤撚糸

    草刈コード トルネード

    斎藤撚糸(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(0.22m×24本)ほか
    4日以内出荷
    草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。
    用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状菱形・スパイラル型・刃付き
  • 草刈りコード ウルトラビートΣ プロ 斎藤撚糸

    草刈りコード ウルトラビートΣ プロ

    斎藤撚糸
    4,998税込5,498
    1巻(50m×1巻)ほか
    4日以内出荷
    メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードで(特許出願済)、耐久性の良い共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。JIS試験法に基づく耐摩耗性能試験で、配合率に応じて従来ナイロンコードの数十倍から数百倍の耐摩耗性能を確認済ですが、耐摩耗性能の向上と折れやすくなる性質のバランスを最適化し、従来品の6倍の耐摩耗性能に設定したのがウルトラビートです。そんなウルトラビートに、再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施し、切れ味と静粛性をプラス。切れ味、静粛性、耐摩耗性を兼ね備えた高機能草刈りコードが本製品です。原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本製。巻き長は使いやすい透明ブリスターケース入りプロユース仕様の50m巻きです。
    用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン形状四角型・スパイラル型タイプ丸ハードケースドーナッツ巻長さ(m)50太さ(mm)対角3.2
  • 草刈りコードホルダー ガッツ エアーアシスト 斎藤撚糸

    草刈りコードホルダー ガッツ エアーアシスト

    斎藤撚糸(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(160mm×50mm)
    当日出荷
    浮いて刈る!「ガッツエアーアシスト(草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、 1)ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに! 2)軽い!安全!疲れない! 3)取付は超簡単! 4)1本のコードを2回使える! 5)お試しコード4本付き!※トルネードM(刃付き菱形スパイラルコード2.6mm×3.9mm)、という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。
    用途差込みコード専用、刈払機用付属品差込タイプのトルネードM4本入り仕様出口(個数):2高さ(mm)50質量(g)230外径(Φmm)160対応コード差込コード
  • 草刈りコードホルダー ガッツ 斎藤撚糸

    草刈りコードホルダー ガッツ

    斎藤撚糸
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    コードホルダーガッツはコードの取り出し口部分に採用した特殊形状により、コード装着時や摩耗による取り出し位置を変える際に穴を通さずワンタッチで簡単に作業可能。国内流通コードすべてに対応。スチールボディで安心長持ち設計で、ヘビーユーザーからビギナーまで、安心してお使いいただけます。
    用途刈払機用付属品スパイラルMAX2mがお試し用として付属仕様出口:4個適合国内流通コード全て寸法(mm)138×25質量(g)225RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコード