絞り込み
太さ(mm)
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(6)
- ハスクバーナ(48)
- EARTH MAN(34)
- 斎藤撚糸(32)
- マキタ(31)
- セフティー3(28)
- 三陽金属(ERBA)(27)
- カルエンタープライズ(25)
- 斬丸(22)
- trad(17)
- 北村製作所(17)
- エスコ(16)
- たくみ(16)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- Mokuba(小山刃物製作所)(16)
- YAMAZEN(山善)(14)
- 京セラインダストリアルツールズ(14)
- SAF(セフティー)(11)
- 新ダイワ(9)
- アイウッド(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

極鞭ナイロンコード(スタンダードタイプ)
カンザスコーポレーション¥979~税込¥1,077~1個翌日出荷から8日以内出荷違いのわかるプロの極鞭(ごくむち)シリーズナイロンコード/高品質で安心価格を実現!!職人、道路管理業者様ご愛用!用途草刈り作業に形状四角太さ(mm)2.4
ノコ刃型カットナイロンコード
trad(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ!寸法(mm)3.0×220
カットナイロンコード酸化アルミ
trad¥899税込¥9891個当日出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ!形状四角型寸法(mm)2.2×220長さ(m)0.22アズワン品番64-5133-26
カットナイロンコードスクリュー
trad¥899税込¥9891個翌々日出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ!形状スクリュー寸法(mm)2.7×220長さ(m)0.22アズワン品番64-5133-25
酸化アルミニウムナイロンコード
trad¥389~税込¥428~1個3日以内出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ! 酸化アルミニウムを含む事により耐久性5倍!(メーカー比)。形状四角型寸法(mm)2.2
ナイロンカッター(スクリュー)
trad¥299~税込¥329~1個3日以内出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ! 薄く細かい葉から太い茎の雑草まで抜群の切れ味と耐久性を発揮。形状スクリュー寸法(mm)2.7
ナイロンカッター(四角)
trad¥299~税込¥329~1個3日以内出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ! 太い茎などを持つ雑草に威力を発揮。形状四角型寸法(mm)2.4
草刈コード ウルトラビート
斎藤撚糸¥1,298税込¥1,4281個(0.22m×30本)当日出荷メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードです(特許出願済)。共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン形状四角型タイプ差込長さ(m)0.22セット数30本太さ(mm)2.3
草刈コード ウルトラビートΣ
斎藤撚糸(1件のレビュー)¥848~税込¥933~1個(10m×1本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードです(特許出願済)。耐久性の良い6/66共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。さらに、このコードに再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊加工を加えたことにより、耐摩耗性と併せて切れ味の確保と静粛性を兼ね備えた最高級草刈コードになりました。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.2RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用ローラー
レモラ¥899税込¥9891個5日以内出荷地面を滑らせ、楽に草刈り作業ができます。すり減りにくい! 耐摩耗性抜群!。操作性も向上。ナット式刈払機でもボルト式刈払機でも簡単に取り付けできます。用途回転タイプで、草刈り作業時の疲労軽減。
刈払機用ナイロンカッター用 替コード 差込み式 30本入 30本入り替コード
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081袋(30本)当日出荷差込み式ナイロンカッター用の替コードです。 スパイラル形状のため、しっかりと草を刈り込みます。用途壁・フェンス・柵などのキワの草刈作業に。トラスコ品番195-5820材質/仕上ナイロン質量(g)54長さ(m)0.25アズワン品番64-8618-03太さ(mm)3.0
安全カッター E3用 替えコード
三陽金属(ERBA)¥2,998~税込¥3,298~1袋(50本)ほか翌々日出荷三陽金属 安全カッター E3用替えコード。アルミ含有で、強くてよく切れるアルエッジシリーズ:耐久性の高いストレートタイプと、切れ味と静音性のツイストタイプをご用意。用途安全カッターE3用替えコード長さ(cm)20
クイックRナイロンカッター
セフティー3¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷コードの交換が分かり易い挟み込み式です。挟み込み式でコードの交換が簡単にできます。多くのサイズ・形のコードに対応し、作業性抜群の4本出し設計です。20cc以上の刈払機に取り付け可能です。用途草刈作業用。付属品付属品 アダプター:7・8・10mm凹凸適合ナイロンコード:○2.0~2.4mm・□2.2~3.0mm・ねじり2.2~2.4mm材質PA6+ナイロングラスファイバー質量(g)約200(コード・アダプター除く)
金象 ナイロンコードメタリックコード
浅香工業¥879~税込¥967~1個当日出荷から翌々日出荷石や異物の多い場所・木の根際などの草刈に最適 他の製品より耐磨耗性を目的に素材・製法を新しくしアルミニウム粉を含むことにより切れ味・耐久性がUP材質ポリアミドコポリマー形状四角型太さ(mm)2.4
ナイロンコード 星
trad¥1,398税込¥1,5381個当日出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ! 薄く細かい葉の草類に威力を発揮寸法(幅Wmm×長さLm)2.7×70
Φ4.0mmx152.0m パラシュートコード(OD色)
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。エスコ品番EA628BR-500材質ナイロン色ODグリーン長さ(m)152使用荷重(kg)250太さ(mm)4
ジズライザー エアードライブ 180
北村製作所(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷従来品(エアードライブ240)を切れ味そのままで小型・軽量化し、小回りが効くので狭い場所でも地ズリ作業ができます。 抵抗も少なくなり小型刈払機にも使用していただけます。高さ(mm)30外径(Φmm)180本体質量(g)195
スーパーナイロンコード プロ
Mokuba(小山刃物製作所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211・F212は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。) 素材に強力ナイロンを添加することで、耐摩耗性、耐衝撃性を、大幅に向上させています。用途ナイロンコードによる草刈作業にトラスコ品番479-5849適合機種キンボシ社製以外の刈払機材質強力ナイロン色ピンク質量(g)320長さ(m)50太さ(mm)2.4
軽量フルオートナイロンカッタ
セフティー3(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷フルオートタイプクラス最軽量。コードの交換はワンタッチ式。小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。刈払機本体との接合部には、アルミプレートが埋め込まれているため空転磨耗、熱に強い設計になっています。用途雑草刈りに仕様20cc刈払機用対応モデル適合(ナイロンコード)四角型2.2mm×2m 2本形状角型質量(g)280使用範囲(mm)2.0~2.2
パラシュートコード(OD色)
エスコ¥1,998~税込¥2,198~1巻翌日出荷紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。材質ナイロン色ODグリーン使用荷重(kg)50太さ(mm)Φ4
ナイロンコード メガツイスト
カルエンタープライズ¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷安全・安心・高品質の国産ナイロンコードです。日本製で質の良い素材を使用しています。石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。回転音を大幅カットしているので静かめです。用途草刈りなど色紫長さ(m)50太さ(mm)3
ブルーコアナイロンコード
セフティー3¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷衝撃を軽減するコア部分とコア部分を守る外殻の2層構造のナイロンコードです。コア部分によりコード全体の耐衝撃・耐摩耗性をあげます。外殻部分は柔らかい素材を使用しているので、滑らかな回転を実現します。特殊ディンプル加工を施しているので空気抵抗を減少します。用途刈払作業用。適合推奨刈払機(エンジン式):25cc以上材質本体;ナイロン樹脂長さ(m)50
ナイロンコード 四角型メガツイスト
カルエンタープライズ¥3,098税込¥3,4081個5日以内出荷安全・安心・高品質の国産ナイロンコードです。日本製で質の良い素材を使用しています。医師や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。回転音を大幅カットしているので静かめです。用途草刈りなど色紫備考日本製(国産)長さ(m)35太さ(mm)3