6,656件中 841~880件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス丸棒取手用座金 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス丸棒取手用座金

    ジョー・プリンス竹下
    ¥77~税込¥85~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    H-17A-SUS用の座金です。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ハンドル ホシモト

    平面ハンドル

    ホシモト
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返します)。丸みをつけてスマートなデザイン。本体裏面は一体物となっており安全性を高めました。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパワーグリップ 栃木屋

    ステンレスパワーグリップ

    栃木屋
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    SEMI規格S8-0218セクション6.7.1「取っ手型ハンドル」に適合した取手です。 別売りのネジ用抜け止めワッシャー(TM-147-3/TM-147-3V)を併用することにより、取り付け時にねじが脱落することを防げます。(ネジ用抜け止めワッシャーは添付されておりません。)
    用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等材質SCS13/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)554
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質SUM22L/三価クロメート処理(ねじ部)、スティール/三価クロメート処理(ピン)、ポリアセタール(コンタクトプレート)、SUM22L/三価クロメート処理(調整ねじ)形状L字型材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)種類カムレバーねじ規格並目取付部おねじ
  • クランプレバー(真鍮パッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(真鍮パッドつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)真鍮ねじ規格並目
  • 脱落防止ウイングノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ウイングノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    脱落防止タイプのウイングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
    材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)ねじ規格並目
  • 密閉式アジャストハンドル  (鍵付き) TAKIGEN(タキゲン)

    密閉式アジャストハンドル (鍵付き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    突起のないフラットなデザイン 押ボタンによるワンタッチオープン 扉の密閉が調整ねじで微調整できます。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー
    用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1~4表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵番号:T0230
  • ステンレス取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス取手

    ジョー・プリンス竹下
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1組(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス回転取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス回転取手

    ジョー・プリンス竹下
    ¥744~税込¥818~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途建築、家具汎用付属品M3皿木ネジ×2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×30材質アルミニウム合金種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)12
  • ハンドル SJH型(本体) LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル SJH型(本体)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    指にかかる負担が少ないグリップ形状です。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。
    材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック種類面付ハンドル|裏止めハンドル取付け方法めねじ耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 掘込引手 シブタニ

    掘込引手

    シブタニ
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途建築設備、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノブサターン OHSATO(大里)

    ノブサターン

    OHSATO(大里)
    ¥209~税込¥230~
    1パック(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ノブサターンは【手で簡単に締められるナットが欲しい】というお客様の声から生まれた、六角ナット専用ノブハンドルです。通常の六角ナットを横からはめ込むだけで簡単にノブナットを作ることができます。専用工具は不要で、現場でも手軽に組み立てることができ、取り外せば再び通常の六角ナットとして使用することができます。既存ノブでは扱いの少ないM10/M12/M16の大きめサイズをラインナップしています。
    色黒材質(本体)ナイロン種類特殊形
  • ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/スティール、黒染、強度クラス5.8 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/スティール、黒染、強度クラス5.8

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部おねじ(段付)強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
  • 密閉用コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用コーナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    南京錠(C-555)が併用できます。 受座は締代微調整可能です。 左右兼用型
    用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用付属品キー2本・受座材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)990表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵0200タキゲンコード60028
  • 密閉用コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用コーナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    最も一般的な経済タイプです。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 オーブンなど高温にも使用できます。 左右兼用型
    用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用付属品キー2本・受座材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)755表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵350タキゲンコード60024
  • 薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,767~税込¥4,144~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボタンを強く押すことによりハンドルが強制的に押出さ れる機構が採用されています。 パネル面から止め金まで11.5mmの超薄型 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチハンドルキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥7,646~税込¥8,411~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハンドルを押込むだけでワンタッチロックします。 押ボタンを押すだけで開放します。 施錠時でも扉内部からの非常脱出が可能です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 封印リング(オプション)を取付ければ封印もできます。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。
    用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)600表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • ステンレス 密閉用セーフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用セーフティハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥19,676税込¥21,644
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)表面仕上げ本体/電解研磨タキゲンコード60932
  • 密閉連動ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉連動ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
    衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合も庫内側から連動ハンドル内部解除装置(FA-1742)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用付属品キー2本材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)、パイプ/バフ研磨鍵0350タキゲンコード60927
  • 密閉用小型連動ハンドル用パイプ TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用小型連動ハンドル用パイプ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,021~税込¥2,223~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • FA-662用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    FA-662用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,551~税込¥2,806~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けはFA-602用受座FA-602Sと互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 取付けねじが隠れるため、防犯性が向上しています。 長穴により噛合位置を前後3mm調整できます。 受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。 閉込め事故防止のため非常脱出装置が付けられます。 非常脱出装置をご使用になる場合は取付け部品Aを、表付けの場合は取付け部品Bを使用し、2通りの取付けができます。
    用途FA-662・FA-602用受座材質本体/亜鉛合金(ZDC)、化粧カバー/抗菌剤練込みAAS樹脂表面仕上げストライカー/サチライトクロムめっき(MZCr)
  • プラスチックレバーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    プラスチックレバーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    解錠時は回転つまみとして使用できます。 止め金がついた状態で取付けができます。
    用途樹脂製配電盤・小型扉付属品止め金色ブラック材質(本体)アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS-GF25)質量(g)25最大適合板厚(mm)6タキゲンコード24212
  • ステンレス パイプ取手用座金 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス パイプ取手用座金

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥521~税込¥573~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法H5(mm)6
  • 防水ロックハンドル (本体) TAKIGEN(タキゲン)

    防水ロックハンドル (本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,181~税込¥1,299~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤
  • ケースハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ケースハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ガスチャンバードア付属品専用止め金・取付けビス材質ベース/冷間圧延鋼板(SPCC)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げベース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ハンドル/梨地クロムめっき(MZCr)、ケース/バレル研磨
  • ショーケース取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ショーケース取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,123税込¥2,335
    1個
    5日以内出荷
    グリップを改良し操作性を向上させました。 取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。
    用途各種ショーケース・通信機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キャップ/ABS樹脂表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード04588
  • ステンレス 密閉用小型連動ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用小型連動ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥13,034税込¥14,337
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729) 小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
    用途冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の扉用付属品なし材質(本体)ステンレス(SUS304)表面仕上げ電解研磨
  • ステンレス 密閉用ローラーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用ローラーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥8,840~税込¥9,724~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。 強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
    用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • フリーザーハンドル用非常脱出装置付受座 TAKIGEN(タキゲン)

    フリーザーハンドル用非常脱出装置付受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    閉込め事故防止のためハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した二重安全脱出機構 非常時には庫内安全押棒を強く押すと受座はラッチから外れ、扉を押すと開きます。
    用途ウォークインの冷凍冷蔵庫材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)650表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60014
  • ロータリーロック TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリーロック

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    耐振動タイプ(レバーを倒すことにより施錠を保持) あらゆる筐体にジャストフィットするソフトデザイン 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
    用途各種筺体の扉や蓋材質(本体)ポリアミド66(PA66)材質(レバー部)アルミニウム合金(ADC)表面仕上げレバー:クロムめっき
  • ファスナー (すり割りタイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    ファスナー (すり割りタイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    3日以内出荷
    右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。 回転をスムーズにします。
    用途小型筐体の扉や蓋 C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。付属品E形止め輪(C-61-1C)材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)種類特殊形材質(スプリング)ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr)タキゲンコード20297
  • ステンレス 平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥14,167~税込¥15,584~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐火・耐熱・耐塩・耐酸(A-1475) ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。 ステンレス平面ハンドルA-1260と取付けに互換性があります。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • 十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=13) TAKIGEN(タキゲン)

    十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=13)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥443税込¥487
    1個
    当日出荷
    プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)12.8種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)13寸法MM4タキゲンコード4240材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレス 防水ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水ロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,347~税込¥6,982~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス スプリング付取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,105~税込¥4,516~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 板ばねが実装されており、取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
    用途制御機器・計測機器・コンテナなど運搬移動用材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス ストッパー付取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ストッパー付取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取手は倒れた状態から約90°でストップします。
    用途コンテナ(中型)材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441
  • ステンレス 取手7型(P=115) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手7型(P=115)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥2,306税込¥2,537
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の中型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)120寸法L1(mm)130寸法L2(mm)30寸法W(mm)22寸法P(mm)115寸法d(Φmm)5.5寸法H1(mm)33寸法H2(mm)7寸法H3(mm)6表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735タキゲンコード00712
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=55) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=55)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥250税込¥275
    1個
    当日出荷
    機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
    用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)10寸法L(mm)59寸法P(mm)55表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01204
  • 化粧座金(A-1042-C-7用) TAKIGEN(タキゲン)

    化粧座金(A-1042-C-7用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥126税込¥139
    1個
    当日出荷
    用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-7/A-42-C-7材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)7.2寸法D3(Φmm)10寸法H1(mm)1寸法H2(mm)3表面仕上げ研磨タキゲンコード01230
ハンドル・取っ手・グリップ