6,656件中 801~840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HK-SUS ハンドノブ(SUS製) イマオコーポレーション

    HK-SUS ハンドノブ(SUS製)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
  • FLR・FLS フィックスドレバー イマオコーポレーション

    FLR・FLS フィックスドレバー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類フィックスドレバー
  • SH スピードハンドル イマオコーポレーション

    SH スピードハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別スピードハンドル材質(本体)FCD450寸法L(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法M(mm)-寸法R(mm)-寸法B(Φmm)-色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
  • ステンレス鋼製ハンドル 980641 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル 980641

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
    付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)1質量(g)35種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)9
  • アルミ合金製 丸棒ハンドル AM型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製 丸棒ハンドル AM型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ合金製のため軽量です。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×28材質アルミ合金
  • アート引手 AT-100型 LAMP(スガツネ工業)

    アート引手 AT-100型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチで取り付けできます。
    材質ABS樹脂高さ(mm)4取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)22
  • クロスノブ イマオコーポレーション

    クロスノブ

    イマオコーポレーション
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    手になじむ十字型のノブです。
    材質(本体)FC200種類十字形取付部めねじ表面処理(本体)粉体焼付塗装材質(取付部)FC200
  • ステンレス鋼製掘込取手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製掘込取手

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    付属品M5ナット(光沢クロメート処理)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン高さ(mm)3質量(g)50仕上ヘアライン仕上取付け方法おねじ取付穴深さ(mm)13
  • ステンレス鋼製片折ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製片折ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機構)があります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨高さ(mm)48種類トランクハンドル|裏止めハンドルグリップ径(Φmm)10仕上鏡面研磨取付け方法おねじ耐荷重N(kgf)490(50)耐荷重(N)490取付穴深さ(mm)11U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。
    材質ステンレス鋼(SCS14)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • パネル取手用座金 栃木屋

    パネル取手用座金

    栃木屋
    ¥77~税込¥85~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    パネル取手用の座金です。
    用途THA-239・THA-240・THA-240SRoHS指令(10物質対応)対応
  • U型取手(小) 栃木屋

    U型取手(小)

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途計測機器・通信機器等ねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ハンドル 栃木屋

    防水ハンドル

    栃木屋
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミキャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    翌々日出荷から18日以内出荷
    前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6)を使用して取り付けてください。握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。
  • ロングディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロングディンプルノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1991年度通商産業省選定グッド・デザイン商品。中小企業庁長官特別賞受賞。高品質・高精度。つや消し黒のソフトな印象。使いやすいロングサイズです。
    色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ(段付)
  • ラウンド アルミ ハンドル イマオコーポレーション

    ラウンド アルミ ハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    底部のめねじで裏から取り付けます。
    種別アーチ型径(Φmm)10ねじ径M5ねじ長さ(mm)10寸法A(mm)-ねじ寸法M5×0.8
  • ディスク型 アルミニウム ハンドル車 イマオコーポレーション

    ディスク型 アルミニウム ハンドル車

    イマオコーポレーション
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製の回転握り付きです。 腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
    タイプRG型回転握り付き種類ディスク寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-材質(握り)フェノール樹脂表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
  • 回転取手 [ステンレス] エスコ

    回転取手 [ステンレス]

    エスコ
    ¥435税込¥479
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951CE-1材質SUS304取付穴(mm)3サイズ(mm)100×22
  • ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M4

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • ローレットナット 平型 鉄クローム NewHikari

    ローレットナット 平型 鉄クローム

    NewHikari
    ¥259~税込¥285~
    1個
    3日以内出荷
    出っ張りがなく見た目もにも良い平型タイプ。
    材質スチール(鉄)
  • V引手セット(旧折戸:横幅649用) ハウステック

    V引手セット(旧折戸:横幅649用)

    ハウステック
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット
    6日以内出荷
    色シルバー適合シリーズMS、FSシリーズ(旧折戸:横幅649用)
  • ステンレス取手H型 めねじ ラクテム

    ステンレス取手H型 めねじ

    ラクテム
    ¥469~税込¥516~
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製の取っ手、めねじタイプの製品です。付属の平座金、十字穴付きトラス小ねじを使用し対象物に固定することができます。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。本品はオールステンレス製です。
    用途取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・平座金(2枚)・十字穴付きトラス小ねじ(2個):SUS304相当ねじ山種類メートル並目
  • 小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付 ラクテム

    小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付

    ラクテム
    ¥429~税込¥472~
    1個
    5日以内出荷
    小径ローレットノブの先端に樹脂パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に樹脂パッドが当たり固定することができます。また、樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは真鍮素材もラインナップがございます。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)材質(本体)SUS304相当ねじ山種類メートル並目
  • Dキャップ(マル(クロ 大阪魂

    Dキャップ(マル(クロ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • SUS ノブBT(クロ(KGB-2 大阪魂

    SUS ノブBT(クロ(KGB-2

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • グリルノブ おねじタイプ Elesa

    グリルノブ おねじタイプ

    Elesa
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    ノブの外周をダイヤモンドカットしてあるため、スリップせず快適なグリップ感覚です。
    材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEWフィットノブ(クロ 大阪魂

    NEWフィットノブ(クロ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法E(mm)10
  • スギコ18-8 ステンレス多目的取手シリーズ(2ケ1組) SUGICO(スギコ)

    スギコ18-8 ステンレス多目的取手シリーズ(2ケ1組)

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。溶接して取付けます。
    材質ステンレス(SUS304)
  • L型取手 SUGICO(スギコ)

    L型取手

    SUGICO(スギコ)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    L型のハンドルです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレスハンドル SUGICO(スギコ)

    ステンレスハンドル

    SUGICO(スギコ)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接して取付けます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • アルミ取手 SUGICO(スギコ)

    アルミ取手

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷
    グリップがアルミ製の取手です。
    付属品化粧シール材質【バー】アルミ【ベース】ナイロン66(黒)
  • コンパクトカムレバー イマオコーポレーション

    コンパクトカムレバー

    イマオコーポレーション
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
  • フランス取手 NewHikari

    フランス取手

    NewHikari(1件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個(1袋)
    当日出荷
    落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
    用途各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック・食器棚などに。材質亜鉛ダイカスト仕上焼付塗装穴径(mm)Φ4
  • 取手 TAKIGEN(タキゲン)

    取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    ソフトなタッチ感があり耐候性・絶縁性に優れ軽量です。
    用途通信機器・測定機器・食品機器など材質本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66)色黒推奨ねじなべねじ・M4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水スイングハンドル ワンアクションロックタイプ ジョー・プリンス竹下

    防水スイングハンドル ワンアクションロックタイプ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当
    用途制御盤扉付属品専用止金1個仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。◇解錠時、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。
  • ステンレス回転取手 小 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス回転取手 小

    ジョー・プリンス竹下
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    用途建築、家具汎用付属品皿タッピングネジ2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン許容荷重(N[kgf])35 (3.6)使用例建築、家具汎用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールノブ DIN319 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールノブ DIN319

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    型バリなく研磨されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸棒樹脂取手(ABS樹脂) TRUSCO

    丸棒樹脂取手(ABS樹脂)

    TRUSCO
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    汎用性の高い樹脂取手です。
    用途家具、引き出しなど。付属品トラス小ねじ4×28 2本材質ABS樹脂全長(mm)80全高(mm)28全長L(mm)80ねじ寸法M4×28取付ピッチ(mm)70ねじ深さ(mm)11
  • クランプレバー シルバー メネジ TRUSCO

    クランプレバー シルバー メネジ

    TRUSCO
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。
    材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(つや消し)
ハンドル・取っ手・グリップ