絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- LAMP(スガツネ工業)(341)
- MIYOSHI(小西製作所)(397)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(790)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(202)
- RS PRO(672)
- SUGICO(スギコ)(56)
- TAKIGEN(タキゲン)(853)
- TRUSCO(61)
- イマオコーポレーション(1,048)
- エスコ(583)
- シブタニ(45)
- ジョー・プリンス竹下(201)
- ノーブランド(34)
- ハーフェレ(193)
- ホシモト(97)
- 三星産業貿易(170)
- 大阪魂(162)
- 廣杉計器(337)
- 栃木屋(193)
- ブランドをもっと見る
28ページ目: ハンドル・取っ手・グリップ

ラッチ式平面ハンドル用インナーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,419~税込¥2,661~1個4日以内出荷から5日以内出荷扉の内外よりハンドル操作ができます。 1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め、及びアウターハンドル、 インナーハンドルが選べます。用途特装車・キャンピングカー・バス材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装:本体/シルバーメタリック、ハンドル/ブラック
ステンレストランク取手
ジョー・プリンス竹下¥2,098税込¥2,3081セット(2個)当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-RRoHS2対応品
廣杉計器¥4,998~税込¥5,498~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
廣杉計器¥3,998~税込¥4,398~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ弓形ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から4日以内出荷ブラックが新しく加わりました。センターにラインが入った流線型のハンドルです。ハンドルの高さを抑えたデザインです。抗菌塗装を施しているためハンドルを清潔に保ちます。用途医療分析装置など材質アルミニウム合金(ADC)種類裏止めハンドル仕上焼付塗装取付け方法めねじ付加機能抗菌耐荷重(N)500
埋込取手 MN1115Z型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)1.5長さL(mm)140取付穴深さ(mm)18.5
ステンレスアングルハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥779~税込¥857~1個当日出荷から4日以内出荷付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)色ブラック高さ(mm)18種類面付ハンドルグリップ径(Φmm)2.5仕上塗装RoHS指令(10物質対応)対応
掘込引手(難燃・ワンタッチ取付タイプ)
シブタニ¥89~税込¥98~1個4日以内出荷幅広い用途に使用できる樹脂取手です。ワンタッチで取り付けできます。難燃性樹脂製です。用途建築設備、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上難燃性樹脂(ABS UL94 V-0)/生地(ブラック・アイボリー)RoHS指令(10物質対応)対応
堀込引手(ボルトタイプ)
シブタニ¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から4日以内出荷堀込部に、手のひら側と手の甲側の両方に折り返しをつけており、手に優しい形状です。パネルの裏側よりナット等で固定するボルトタイプです。ステンレス製で耐食性に優れています。用途建築設備、機械など付属品ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー:各4個材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
アルミグリップ(楕円形・ショットブラスト仕上げ)
シブタニ¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷サイズバリエーションの豊かな取手です。楕円形で、握りやすい形状です。アルミ製のため、軽量です。ショットブラスト仕上げにより、手触りの良い質感です。用途車両、機械など材質/仕上アルミ押出材(A6063S-T5)/ショットブラスト+アルマイト(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ付き取手
シブタニ¥329税込¥3621本4日以内出荷取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。用途車両、機械など材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂タイプAタイプ仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(ブラック)製品質量(g)70RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)230(23kgf)
ショーケース取手
シブタニ¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ETP-119-1と同じ取付ピッチです。取替にも優れた製品で、ETP-119-1の取付痕を隠せます。用途空調冷熱、機械、ショーケースなど材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ASA樹脂寸法(mm)図面通り仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(グレー)製品質量(g)483RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)800(82kgf)
座金(ステンレスタイプ)
シブタニ¥129~税込¥142~1袋(2個)4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途ETP-114/115/116/117用化粧座金材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
防水ハンドル
シブタニ¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷握りやすく、操作性が良いです。パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX5)左右兼用型です。性能 押引強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。用途分電盤・配電盤、キュービクルなど付属品M6×16六角アプセットボルト(+)Fe:1本(平座金+バネ座金組込)、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、大ナット材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキねじ径M22最大適合板厚(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5
丸型平面ハンドル用連動装置(ブラケット付)
ジョー・プリンス竹下¥1,068税込¥1,1751個当日出荷・PH-71、PH-271と併せてご使用下さい。・取り付けが簡単なブラケット方式です。・ロット棒はぶれの無い垂直移動をします。・大型扉、振動機器などに最適です。用途・配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)240仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)(最大)2RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュノブ(プッシュツマミ)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)ほか3日以内出荷から6日以内出荷ツマミが出っぱらないので家具の表面がすっきりします。又安全性も高くなります。 家具だけでなく色々な所に使えます。10万回の耐久テストに合格。付属品固定ビス・固定板
埋込み取手
TAKIGEN(タキゲン)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷優美なデザイン 扉の形態によりダブルタイプ、シングルタイプを使い分けできます。用途特装車・バス・キャビネット・計測機器付属品取付けねじ(M5)・SW・平ワッシャー材質ABS樹脂表面仕上げクロムめっき
取手
TAKIGEN(タキゲン)¥389税込¥4281個当日出荷塩化ビニル樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。用途計測機器・通信機器材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)35タキゲンコード00327吊下荷重(N)49
ステンレス 埋込み取手
TAKIGEN(タキゲン)¥1,125~税込¥1,238~1個4日以内出荷開口部に切断面がない為、怪我の心配がありません。 ボルト式(Aタイプ)、ナット式(Bタイプ)、皿穴式(Cタイプ)があります用途キャビネット・計測機器付属品ナット・スプリングワッシャー・平座金(Aタイプ)材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
防水平面スイングハンドル 鍵無し
ホシモト(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応鍵無し
ステンレス コンテナーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥16,434~税込¥18,077~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型用途コンテナー車・冷凍冷蔵車・保冷車扉用材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 密閉用セーフティハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥19,676税込¥21,6441個5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)表面仕上げ本体/電解研磨タキゲンコード60932
大型用ワンタッチハンドルキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥3,319~税込¥3,651~1個当日出荷から77日以内出荷大型パイプハンドル用に開発されたワンタッチハンドルキャッチです。厚さ15mmの大型ハンドルまで適用できます。 ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチでキャッチします。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存の大型ハンドルに簡単に取付けられます。 封印リング(オプション)を取付けることができます。用途大型のコンテナー、バン車のパイプハンドル用付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
ローラー締り密閉ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。 強力密閉ができます。 左右兼用型用途厨房用機器・医療用機器・環境用機器付属品受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60860
ステンレス 防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥17,100~税込¥18,810~1個4日以内出荷から6日以内出荷用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)適合板厚(mm)0.6~3.2表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス パイプ取手用座金
TAKIGEN(タキゲン)¥521~税込¥573~1個5日以内出荷から6日以内出荷表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法H5(mm)6
アジャスタブルロック用抜差しハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,360税込¥1,4961個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。用途船舶・車両・コンテナ・屋外機器・振動機器付属品専用止め金材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01305
ステンレス 押ボタン付平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥14,167~税込¥15,584~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製品で耐食性に優れています。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途高速道路制御盤・船舶用機器付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス ロッドコントローラー
TAKIGEN(タキゲン)¥5,214~税込¥5,735~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドル回転角度60°でロッドストロークは30mm ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。 特殊機構でロッド棒の自重落下を防止 左右兼用型用途キュービクル・シェルター材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)寸法t(mm)1.5表面仕上げヘアライン仕上
ステンレスノブファスナー(M8タップ穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ用途食品機械・医療機器材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)418種類多角形寸法L1(mm)26寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)14寸法P(mm)1.25寸法L3(mm)15寸法d(Φmm)-取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)15寸法M8タキゲンコード4570材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレスノブファスナー(M10タップ穴)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ用途食品機械・医療機器材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)960種類多角形寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)17寸法L2(mm)17寸法P(mm)1.5寸法L3(mm)15寸法d(Φmm)-取付部めねじねじの呼びM10表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)15寸法M10タキゲンコード4567材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレス 取手(P=60)
TAKIGEN(タキゲン)¥330税込¥3631個当日出荷A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)18寸法H(mm)22寸法L1(mm)66寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)60表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード04388
ステンレス 取手 (取付けピッチ 120)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,420税込¥1,5621個4日以内出荷A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)105寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04620