絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- LAMP(スガツネ工業)(341)
- MIYOSHI(小西製作所)(397)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(790)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(202)
- RS PRO(672)
- SUGICO(スギコ)(56)
- TAKIGEN(タキゲン)(853)
- TRUSCO(61)
- イマオコーポレーション(1,048)
- エスコ(583)
- シブタニ(45)
- ジョー・プリンス竹下(201)
- ノーブランド(34)
- ハーフェレ(193)
- ホシモト(97)
- 三星産業貿易(170)
- 大阪魂(162)
- 廣杉計器(337)
- 栃木屋(193)
- ブランドをもっと見る
29ページ目: ハンドル・取っ手・グリップ

フラッシュハンドル(2ポイント)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷錠前とハンドルの一体構造 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 扉面から突起が少ない平面タイプです。用途特装車・バス・リフトドア・大型扉・引戸・シャッタードア
大型トリガーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,373~税込¥3,710~1個4日以内出荷扉のロック等を解除するトリガー付ハンドルです。 大型ハンドルのため楽に操作できます。 洗練されたデザインで、車両がイメージアップ。 左右兼用型用途塵芥車・特装車材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
取手(P=130)
TAKIGEN(タキゲン)¥323税込¥3551個当日出荷取付け後、蓋でねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)色ブラック質量(g)46推奨ねじなべねじM5タキゲンコード04527
ハイグリップ取手(P=260)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,362税込¥2,5981個5日以内出荷表面の突起がグリップ時の滑り止めをします。 金属の芯により頑丈です。用途船舶・車両・振動機器材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)450寸法L1(mm)292寸法L2(mm)200寸法P(mm)260
つまみ用脱落防止
TAKIGEN(タキゲン)¥13~税込¥14~1個4日以内出荷から5日以内出荷ローレットつまみに装着することで、脱落防止になります。 パネル表面の傷防止にもなります。用途ローレットつまみの脱落防止材質ポリプロピレン(PP)標準色白
いかり型 ロックハンドルA-14用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥360税込¥3961個当日出荷ハンドルの小型化で、携帯に便利です。 360°回転用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)本体/58・ハンドル/32表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00062
いかり型 ロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷ハンドルの小型化で、携帯に便利です。 360°回転用途配分電盤・制御盤付属品専用ハンドル材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)本体/58・ハンドル/32表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00061
ステンレス 密閉用両面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥14,167~税込¥15,584~1個当日出荷から4日以内出荷内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ 調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型用途コンテナ・密閉用の扉付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 小型ハンドル用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥5,894~税込¥6,483~1個当日出荷から5日以内出荷受座のねじで高さが調整できます。用途FA-727・FA-728・FA-729専用受座材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ電解研磨
密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-5付属)
TAKIGEN(タキゲン)¥11,667~税込¥12,834~1個4日以内出荷から5日以内出荷パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。 ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。 ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。閉扉操作が目視で確認でき安全です。用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)材質アルミニウム合金(ADC)適合パイプΦ17.3 t=2.3表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
大型密閉用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥6,160~税込¥6,776~1個当日出荷から5日以内出荷新デザインの大型密閉用ハンドルです。 強力な密閉ができます。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器付属品キー2本・受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
密閉用締込ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷FA-163-Aの面付けタイプです。 扉はワンタッチで開閉できます。 カトル式のため強力密閉ができます。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備用途エアシューター・密閉用扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60874
ステンレス オートロック平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥24,934~税込¥27,427~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ダブルシックルハンドル(両面タイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。 左右兼用型付属品受座・キー2本
ステンレス 折りたたみ取手(P=80)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,048税込¥4,4531個5日以内出荷折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。 開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。 ステンレス製で耐食性に優れています。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)110寸法L(mm)98寸法P(mm)80表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01569
ステンレス 埋込み取手(ナット式)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥844~税込¥928~1個当日出荷から6日以内出荷用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
ステンレス 丸棒ハンドル(L=54)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,462税込¥1,6081個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途配分電盤・制御盤付属品専用止め金材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)85寸法L(mm)54寸法D(Φmm)8寸法d(Φmm)14.5寸法H1(mm)30寸法H2(mm)21.5寸法W1(mm)12寸法W2(mm)12.3寸法H3(mm)11寸法H4(mm)6最大適合板厚(mm)3表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM14タキゲンコード00775
ステンレス 舟底引手(L75×W18)
TAKIGEN(タキゲン)¥125税込¥1381個6日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途各種スチールキャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)8寸法L1(mm)75寸法L2(mm)48寸法P(mm)66寸法H2(mm)7.5寸法W1(mm)18寸法W2(mm)15表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00755
ステンレス 舟底引手(L105×W24)
TAKIGEN(タキゲン)¥169税込¥1861個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途各種スチールキャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)23寸法L1(mm)105寸法L2(mm)66寸法P(mm)88寸法H2(mm)10.5寸法W1(mm)24寸法W2(mm)21表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00753
ステンレス 角型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥6,015~税込¥6,617~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼棒(SUS304)最大適合板厚(mm)6表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 取手(P=80)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷堅牢構造 チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型・中型扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)100寸法L1(mm)20寸法L2(mm)96寸法P(mm)80寸法M(mm)M4寸法H1(mm)6寸法H2(mm)20寸法W1(mm)18寸法W2(mm)12寸法H3(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)294タキゲンコード00955
ステンレス 取手
TAKIGEN(タキゲン)¥745税込¥8201個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00714
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥216税込¥2381個当日出荷機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)6寸法L(mm)24寸法P(mm)20表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01206
ステンレス 楕円取手(P=120)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)180寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00707
ステンレス 角型取手(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,102税込¥1,2121個5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)120寸法L(mm)130寸法P(mm)100表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00693
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=238)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,520税込¥1,6721個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)265寸法H(mm)50寸法L1(mm)250寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)238表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00680
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=40)
TAKIGEN(タキゲン)¥469税込¥5161個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)15寸法L(mm)46寸法D2(Φmm)10寸法P(mm)40寸法H1(mm)22寸法H2(mm)7寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)2.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01101
小型ローレットつまみ(M6ねじ穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥394税込¥4331個当日出荷首下全ねじの小型ローレットつまみ用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)20種類丸形寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8寸法MM6タキゲンコード1907材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(首下25×M6全ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)¥578税込¥6361個当日出荷首下全ねじの小型ローレットつまみ用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)32種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13取付部おねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)25寸法MM6タキゲンコード923材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(首下20×M4全ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)¥436税込¥4801個当日出荷首下全ねじの小型ローレットつまみ用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)20寸法MM4タキゲンコード920材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥662税込¥7281個当日出荷スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)用途配分電盤・制御盤材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)13種類丸形取付部おねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨タキゲンコード3192材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M3)
TAKIGEN(タキゲン)¥539税込¥5931個当日出荷スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)用途配分電盤・制御盤材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)7種類丸形取付部おねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨寸法MM3タキゲンコード3156材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
埋込みハンドル(ゲートロック)
TAKIGEN(タキゲン)¥6,522~税込¥7,174~1個当日出荷から5日以内出荷パイプは扉内部に埋込まれるため、扉の外観を損ないません。 ハンドルは大きく握りやすく、操作性に優れています。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
プラスチックカバーラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥226税込¥2491個5日以内出荷差込むだけのワンタッチで取付けられます。 樹脂製のため軽量です。 ワンタッチで開閉できます。適合板厚(mm)1.2~2.3表面仕上げシボ仕上(意匠面)
押ボタン付取手
TAKIGEN(タキゲン)¥3,542~税込¥3,896~1個当日出荷から5日以内出荷プッシュボルトの位置が調整できます。用途特装車・バス・振動機器・リフトドア付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ワンタッチ硬質塩化ビニル取手
TAKIGEN(タキゲン)¥504税込¥5541個当日出荷SEMIS8-0915(SESC6.9)対応(2015年度版) 0.8mm~10mmまでの様々な板厚に取付け可能です。 パネルに取手をはめ込み、付属の取付け固定用部品を押込むだけで取付けができます。工具不要です。 耐薬品性を考慮し、塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用。 突起が少なく、フラットな外観を保ちます。 大きな開口部で、操作性に優れています。用途半導体製造装置・FPD製造装置付属品セットクリップ(PVC)材質塩化ビニル樹脂(PVC)