6,656件中 1,281~1,320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込引手 HH-P130 LAMP(スガツネ工業)

    埋込引手 HH-P130

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥649税込¥714
    1個
    3日以内出荷
    手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
    用途半導体製造装置、液晶製造装置など付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)適合板厚(mm)1~11
  • ハンドル用ブラケット AS-H30 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル用ブラケット AS-H30

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    裏止めタイプのハンドルをアルミフレームの表側から取り付けるための座金です。ASナットを使用して取り付けます。溝幅6 mmのアルミフレームに取り付ける場合はナットを別途ご用意ください。
    トラスコ品番759-0261材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)13種類関連部品仕上光沢バレル研磨適合幅(mm)(アルミフレーム溝)8、10
  • ハンドル 213-0516.96-00100 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル 213-0516.96-00100

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金製のデザインハンドルです。
    用途工作機械、医療機器、食品関連機器材質アルミ合金仕上アルマイト仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハンドル RH-760 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル RH-760

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    3日以内出荷
    取付面からの出っ張りを抑えています。長さ違いも製作可能です。
    用途FA機器、OA機器、特装車両など材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)38質量(g)340種類ハンドル長さL(mm)786グリップ径(Φmm)15仕上ヘアーライン取付け方法めねじピッチP(mm)760RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ステンレス鋼製ハンドル 980642 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル 980642

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
    付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)1質量(g)52.5種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重(N)245RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)8.5
  • ダイカストハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ダイカストハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ロングセラーのスタンダードなハンドルです。
    付属品936-55-SCR:十字穴付トラス小ねじM4×25936-100-DC:十字穴付トラス小ねじM4×28材質亜鉛合金(ZDC)種類ハンドルグリップ径(Φmm)9取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)23U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドルグリップ径(Φmm)10仕上鏡面研磨およびサテン仕上取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
  • プルアップハンドル 栃木屋

    プルアップハンドル

    栃木屋(3件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    薄形でスマートなデザインのハンドルです。取付けネジ等が表面に現れず、突起部分も有りませんので、あらゆる機器、装置等に違和感無くご使用いただけます。
    用途各種携帯用試験器・測定器・事務機器・理工学機・医療機器等質量(g)75..2材質/処理(グリップ)エラストマー、(板バネ)SUS301、(カバー、ベース)ABS、(サポート)SUS303、(スペーサー)SUS304/(グリップ)黒色、(カバー、ペースト)黒色、(サポート、スペーサー)生地垂直許容荷重(N[kgf])545[55.5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • XD型取手 栃木屋

    XD型取手

    栃木屋
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    用途計測機器・通信機器・工作機械等ねじ径M5材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 箱型取手 栃木屋

    箱型取手

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    樹脂製であるため、耐塩、耐絶縁性に優れています。
    用途計測機器・通信機器等材質/処理(グリップ)ABS/黒色(インサート)BSBM/脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス引き取手(ねめじ) TRUSCO

    ステンレス引き取手(ねめじ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1袋
    当日出荷
    ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
    用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。トラスコ品番275-4371材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)26タイプめねじタイプ寸法L(mm)86寸法H(mm)30ねじ径M-4寸法D(mm)6寸法B(mm)7.0寸法P(mm)80参考使用荷重(kN)0.20質量(g/袋)26
  • クランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形取付部めねじ
  • アルミニウム 安全 ハンドル車 イマオコーポレーション

    アルミニウム 安全 ハンドル車

    イマオコーポレーション
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    ・樹脂製の折り曲げ回転握り付きです。・ボスは鋼製インサートを使用しています。・未使用時には、握りがたおせる安全なハンドル車です。ボスセンター穴径: 12(H8)
    タイプ握り付きハンドル種類ソリッド寸法H(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-寸法G(Φmm)-
  • フルートノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    フルートノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリアミド種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
  • ナールドサムノブ(スチール製) イマオコーポレーション

    ナールドサムノブ(スチール製)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
    表面処理(本体)クロムメッキ
  • タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)

    イマオコーポレーション
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。材質(取付部)SUS303
  • スターノブ(メネジ) イマオコーポレーション

    スターノブ(メネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
    材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • 15x 8mm M4 雄ネジグリップノブ エスコ

    15x 8mm M4 雄ネジグリップノブ

    エスコ
    ¥80税込¥88
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948AG-11材質(本体)ナイロン6種類丸形/多角形寸法H(mm)8表面処理(ねじ)つや消し仕上げ寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)寸法h(mm)3寸法L(Φmm)15ねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)スチール
  • ピラーグリップ(タップ穴) イマオコーポレーション

    ピラーグリップ(タップ穴)

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
  • オーバルグリップ イマオコーポレーション

    オーバルグリップ

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂質量(g)72使用温度範囲(℃)-20~110寸法A(mm)86寸法F(mm)48寸法D(mm)7寸法E(mm)M10×1.5寸法C(Φmm)20寸法B(Φmm)34色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
  • 朝顔型 ハンドル車 イマオコーポレーション

    朝顔型 ハンドル車

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし種類朝顔取付穴なしスポーク数3材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
  • エンプラノブ イマオコーポレーション

    エンプラノブ

    イマオコーポレーション
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリアミド種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)寸法EM16×2色(本体)ブラックねじの呼びM16材質(取付部)SS400
  • プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラ十字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
    材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部めねじ(段付)材質(取付部)黄銅
  • 朝顔ハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    朝顔ハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
    仕様グリップ取り付け穴あり材質/仕上FC200/クロムメッキ取付穴グリップ取付穴つき
  • 朝顔ハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    朝顔ハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
    仕様グリップ穴無し材質/仕上FC200/クロムメッキ
  • ステンレス ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
    付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨仕上およびサテン仕上種類ハンドルグリップ径(Φmm)16仕上鏡面研磨およびサテン仕上取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ボール・ノブ、DIN319/メネジ付ブッシュ入り形状E/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボール・ノブ、DIN319/メネジ付ブッシュ入り形状E/黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    形状E色黒最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルツマミ サトーパーツ

    メタルツマミ

    サトーパーツ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    8日以内出荷
    メタルツマミ ノブ ボリューム アルミ Φ6シャフト イモネジ
  • マッシュルームノブボルト ステンレス ラクテム

    マッシュルームノブボルト ステンレス

    ラクテム
    ¥329~税込¥362~
    1個
    5日以内出荷
    握りやすさとデザイン性を兼ね備えたマッシュルーム型のノブボルトです。ネジはステンレス製、不完全ネジ部がないので端面まで取り付けが可能です。滑らかな曲面のため汚れが溜まりにくい形状です。装飾的なつまみとしても有効です。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(ねじ部)SUS304相当材質(ノブ)フェノール樹脂(黒)材質(金具)【ノブ】真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 鍋屋バイテック会社 ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    5日以内出荷
    ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・商品記号により、材質およびタイプが選択できます。KNM:スティール製・おねじ / KNF:スティール製・めねじ。KNMS:ステンレス製・おねじ / KNFS:ステンレス製・めねじ
  • 鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    18日以内出荷
    ・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。 ・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。 ・商品記号により、タイプおよびねじ部の材質は選択できます。 KTF-PF:めねじ・スティール製 / KTFS-PF:めねじ・ステンレス製 / KTR-PF:リーマ穴・スティール製
  • 鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    18日以内出荷
    ・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・耐久性にすぐれたフェノール樹脂。 ・ねじ部は耐久性にすぐれたステンレス製。
  • 鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    18日以内出荷
    ・力のかかりやすい形状です。 ・ノブの材質は、ナイロン6とフェノール樹脂を標準化。
    材質(ノブ)フェノール樹脂
  • 鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    18日以内出荷
    ・ナイロン6製のノブ。 ・力のかかりやすい形状です。 ・ねじ部はSUS303相当。 ・金属ハブにより、平らで安定した座面を確保。より確実にクランプできます。
  • 鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー フラットタイプ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー フラットタイプ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    18日以内出荷
    ・コンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 ・回し半径22mm・30mm。省スペースです。 ・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 ・レバー部のカラーバリエーションは4種類。
    歯数16質量(g)12寸法H(mm)16.5寸法d(mm)8寸法D(mm)10.5寸法s(mm)2寸法h(mm)18.5寸法R(mm)22寸法Lf(mm)min:5寸法H'(mm)19.5
  • 掘込取手 栃木屋

    掘込取手

    栃木屋
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    7日以内出荷
    SEMI規格(指かけ型ハンドル4本指)に適合したステンレス製の掘込取手です。ヘアライン仕上げ品と黒色半艶塗装品、ナット取付タイプとねじ止めタイプをご用意しております。
    用途厨房機器・計測機器・医療機器等材質ステンレスタイプオールステンレス、裏取付型/ナット固定タイプRoHS指令(10物質対応)対応SEMI規格準拠S8-0701(セクション6.9.1)
  • ステンレス座金(丸棒取手用) 栃木屋

    ステンレス座金(丸棒取手用)

    栃木屋
    ¥139税込¥153
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス丸棒取手 THA-31SUS、THA-239 と一緒に使用すると取り付けがスッキリ見えます。ステンレス製のため、耐食性に優れています。
    適合機種THA-31SUS-7・8、THA-239-5・6材質ステンレス型式Φ10用タイプ取手付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットねじ 平型 ステンレス NewHikari

    ローレットねじ 平型 ステンレス

    NewHikari
    ¥409~税込¥450~
    1個
    3日以内出荷
    出っ張りがなく見た目もにも良い平型タイプ。高耐久でサビに強いステンレスSUS304製。同用途の蝶ねじ・ユリヤねじ等と比べて意匠性に優れています。ローレット加工により、扱いやすい。(まわしやすい)。スチール家具、機械装置などの調整部分に。
    材質スチール(鉄)
  • ローレットねじ 段付 鉄クローム NewHikari

    ローレットねじ 段付 鉄クローム

    NewHikari
    ¥349~税込¥384~
    1個
    3日以内出荷
    手で回しやすく扱いやすい段付タイプ。同用途の蝶ねじ・ユリヤねじ等と比べて意匠性に優れています。ローレット加工により、扱いやすい。(まわしやすい)。スチール家具、機械装置などの調整部分に。
  • ブリッジハンドル (マットブラック) エスコ

    ブリッジハンドル (マットブラック)

    エスコ
    ¥295~税込¥325~
    1個
    翌日出荷
    マットブラック仕上。
    材質亜鉛ダイカスト
ハンドル・取っ手・グリップ