絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- LAMP(スガツネ工業)(341)
- MIYOSHI(小西製作所)(397)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(790)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(202)
- RS PRO(672)
- SUGICO(スギコ)(56)
- TAKIGEN(タキゲン)(853)
- TRUSCO(61)
- イマオコーポレーション(1,048)
- エスコ(583)
- シブタニ(45)
- ジョー・プリンス竹下(201)
- ノーブランド(34)
- ハーフェレ(193)
- ホシモト(97)
- 三星産業貿易(170)
- 大阪魂(162)
- 廣杉計器(337)
- 栃木屋(193)
- ブランドをもっと見る
25ページ目: ハンドル・取っ手・グリップ

ウイングナット
イマオコーポレーション¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から5日以内出荷人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。材質(本体)SUS304種類ウイング形表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)材質(取付部)SUS304
トルクコントロールレバー
イマオコーポレーション¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から5日以内出荷レバー位置の変更ができます。 締付けトルクの設定ができます。 設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。歯数12種類クランプレバー
エルゴ 回転ボールグリップ ソフト
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個欠品中ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。質量(g)100使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
ロングナールドノブ(オネジタイプ)
イマオコーポレーション¥409~税込¥450~1個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ色(本体)ブラック材質(取付部)SUM22L
LWBF カムレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部めねじ材質(ピン)スティール
LWAM カムレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ材質(ピン)スティール
LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥729~税込¥802~1個翌々日出荷から5日以内出荷色(ノブ)黒材質(本体)ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
KUWF プラスティックウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥389~税込¥428~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ材質(取付部)スティール
KP 菊ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥259~税込¥285~1個翌々日出荷から3日以内出荷色(ノブ)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)SS400
KKM・KKF ミニノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥429~税込¥472~1個翌々日出荷から5日以内出荷色(ノブ)黒材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)スティール
KAH アルミハンドルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)研磨材質(取付部)アルミニウム合金
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理生地取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ノブナットGタイプ (G-2)(鉄/生地)(パック品)
三星産業貿易(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(2個)当日出荷材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ取付長(mm)10材質(取付部)真鍮
半回転取手 ステンレス製
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。用途制御盤、配電盤、点検口など付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス(SUS304)種類取手・引手グリップ径(Φmm)5仕上サテン仕上取付け方法丸穴穴径(mm)4.5-7.5
EAG エルゴアーチグリップ
イマオコーポレーション¥879~税込¥967~1個当日出荷から5日以内出荷握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 通し穴タイプは、六角穴付ボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
AGR アーチグリップ
イマオコーポレーション¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から5日以内出荷握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ
イマオコーポレーション¥649~税込¥714~1個当日出荷から5日以内出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
LK ロッキングキー(メネジ)
イマオコーポレーション¥329~税込¥362~1個5日以内出荷高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
FK ファイブロブノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から5日以内出荷ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形取付部角穴材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
HK-N-SUS ステンレスハンドノブ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
FLR・FLS フィックスドレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類フィックスドレバー
FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ)
イマオコーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
ELH エルゴレバーハンドル
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
PKN ピックドノブ
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂種類マッシュルーム形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)フェノール樹脂
NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車
イマオコーポレーション¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類ツインスポーク表面処理(本体)電解研磨
掘込引手 WB-901390
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷上下の取手部分に確実に指が掛かる形状です。仕様埋込・掘込取手材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック高さ(mm)3質量(g)44取付け方法丸穴取付穴深さ(mm)19
ハンドル MN786Z型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金仕上マットシルバー
ハンドル MN735Z型
LAMP(スガツネ工業)¥879~税込¥967~1個当日出荷から4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金ねじ径M4仕上マットシルバー