絞り込み
ストローク(mm)
- 305(14)
- 327(25)
- 330(15)
- 356(9)
- 378(17)
- 381(22)
- 429(18)
- 432(16)
- 475(10)
- 480(11)
- 483(16)
- 530(19)
- 533(14)
- 581(15)
- 584(14)
- 632(16)
- 635(23)
- 683(10)
- 686(16)
- 737(13)
- ストローク(mm)をもっと見る
長さ(m)
- 0.1未満(5)
- 0.1~0.2未満(9)
- 0.2~0.3未満(43)
- 0.3~0.4未満(121)
- 0.4~0.5未満(121)
- 0.5~0.6未満(113)
- 0.6~0.7未満(83)
- 0.7~0.8未満(75)
- 0.8~0.9未満(13)
- 0.9~1.0未満(7)
- 1.0~1.5未満(10)
- 1.5~2.0未満(4)
定格荷重(N)
- 147(8)
- 235(6)
- 245(8)
- 255(9)
- 265(10)
- 275(6)
- 284(9)
- 294(11)
- 314(11)
- 333(11)
- 353(14)
- 363(7)
- 382(6)
- 392(9)
- 422(7)
- 441(20)
- 490(10)
- 579(7)
- 588(10)
- 637(10)
- 定格荷重(N)をもっと見る
種類
- スライド形(139)
- ローラ形(1)
材質(レール)
- アルミニウム(5)
- スチール(100)
- ステンレス(SUS304)(14)
段数
- 3
- 1(1)
- 2(99)
- 4(2)
表面処理(レール)
- その他(1)
- アルマイト(5)
- ホワイトクロムメッキ(1)
- ホワイトクロメート処理(6)
- ユニクロ(5)
- 三価クロム(1)
- 三価クロメート(6)
- 亜鉛メッキ(47)
- 光沢クロメート処理(43)
- 電解研磨(1)
その他・アルマイト・ホワイトクロムメッキ・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・電解研磨
ブランド
- モノタロウ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(66)
- 日本アキュライド(19)
- THK(14)
- ハーフェレ(14)
- 高千穂交易(12)
- 日本スライド工業(6)
- 栃木屋(6)
- イマオコーポレーション(4)
- アトムリビンテック(3)
- WAKI(和気産業)(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ハイロジック(1)
- フジテック・ジャパン(1)
モノタロウ・LAMP(スガツネ工業)・日本アキュライド・THK・ハーフェレ・高千穂交易・日本スライド工業・栃木屋・イマオコーポレーション・アトムリビンテック・WAKI(和気産業)・SUGICO(スギコ)・ハイロジック・フジテック・ジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(85)
RoHS10物質対応

スライドレール 三段引
(116件のレビュー)¥639~税込¥703~1セット当日出荷引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。セット内容左右各1本材質スチール厚さ(mm)12.7(±0.1)種類スライド形段数3表面処理ユニクロメッキ
スライドレール 3618
LAMP(スガツネ工業)(37件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1セット当日出荷から7日以内出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。高さ(mm)36
TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ)
アトムリビンテック(22件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット当日出荷引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。セット内容左右各1個種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)ユニクロ
スライドレールベアリングタイプ
ハイロジック(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(2本)当日出荷使いやすい37mm幅と46mm幅タイプ ベアリングタイプで動きがスムーズで使いやすい! 脱着スイッチをスライドさせると、引き出しを引き抜くことができます。 ネジ付きですぐに取付することができます。用途引き出しパーツの取替や家具製作にタイプ脱着可種類スライド形段数3材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ
ダブルスライドレール (中荷重用・ストップタイプ)
日本アキュライド(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません種別中荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)35.3種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール 4670
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本ほか当日出荷から4日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12セット内容左右各1本高さ(mm)45.5種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ダブルスライドレール(重荷重用・消音ストップタイプ)
日本アキュライド(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷仕様消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ種別重荷重用種類スライド形段数3
スライドレール ソフトクローズFA15.30 3段引タイプ(ボールベアリングレール)
ハーフェレ¥1,198~税込¥1,318~1セット(2本)当日出荷から8日以内出荷引出しを100%引き出せるソフトクローズダンパー内蔵のスライドレール(引出しレール)。 引出しレールはワンタッチで簡単に取外し可能!クリップを押し下げると引出しレールが外れます。用途デスク、厨房、収納家具等の引き出しに最適仕様脱着タイプ種類スライド取付方式横付、ネジ止め段数3段材質(レール)スチール取付ビス付属なし取付奥行(mm)【最小】レール長さ+4
ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ
ハーフェレ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1ペア当日出荷から8日以内出荷引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。用途引き出し仕様脱着タイプ材質スチール取付引出し底面及び側板にネジ止め段数3耐荷重(kg)35以下仕上亜鉛メッキ表面処理(レール)亜鉛メッキ
ダブルスライドレール
日本アキュライド(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、軽荷重用。材質(CMボールリテナー)ポリプロピレンPP、(DMボールリテナー)SECC t=0.6種類スライド形段数3材質(スチールボール)炭素鋼球(Φ3/16)"材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ソフトクローズ スライドレール
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(2本)当日出荷引き出しがゆっくりやさしく閉まるダンパー機能をプラス!ベアリングタイプ片方向スライド、脱着可能種類スライド形段数3定格荷重(N)441(左右ペア)材質(レール)スチールクリアランス(mm)12.7表面処理(レール)ユニクロメッキ
スライドレール
WAKI(和気産業)¥1,698~税込¥1,868~1セット(2本)当日出荷から翌々日出荷引き出しが全部出てくるから奥のものが取り出しやすい!ベアリングタイプ脱着可能、片方向スライド種類スライド形段数3材質(レール)スチールクリアランス(mm)12.7表面処理(レール)ユニクロメッキ
スライドレール 4608
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷から5日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。材質鋼高さ(mm)45.4種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)幅W(mm)12.7材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥1,498~税込¥1,648~1ペア当日出荷から8日以内出荷引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。用途引き出し仕様脱着タイプ材質スチール取付引出し側面及び側板にネジ止め段数3耐荷重(kg)35以下仕上亜鉛メッキ表面処理(レール)亜鉛メッキ
スライドレール C3273POプッシュオープン機構付
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 4638
LAMP(スガツネ工業)¥5,398~税込¥5,938~1セット当日出荷から4日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開時にその状態を簡易的に保持します。前板を押すことで解除します。中間レールとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。仕様プッシュオープン機構付材質鋼高さ(mm)45.4種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理推奨ねじ呼び4タッピンねじ、M4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれか材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
スライドレール 4660
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1セット当日出荷から5日以内出荷新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が前板を押して引き出しが開く範囲(プッシュエリア、下図※3)を広げます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナセット内容左右各1本材質/仕上鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)種類スライド形段数3幅W(mm)12.5材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール FBL56H形
THK(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷から7日以内出荷ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm取付穴数インナーレール4、アウトレール6
スライドレール C2731
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から4日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。仕様レール長さが同じであれば、スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプと併用できます。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
3段引きボールスライドレール
アトムリビンテック(8件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(2本)当日出荷から4日以内出荷引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。 左右兼用タイプです。種類スライド形段数3材質(ベアリング)鋼材質(レール)鋼表面処理(レール)ユニクロ
スライドレール C2731DIO
LAMP(スガツネ工業)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から13日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開・全閉時、簡易的に保持します(ディテントイン・アウト機構)。不意に簡易保持しないよう操作感を調整してあります。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
タッチ&リリーススライドレール(軽荷重用)
日本アキュライド¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷タッチ&リリース機構が付いたスライドレールです。その為、ハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに出来ます。 プッシュオープンのロック及び解除は、閉状態の位置から押し込むこと(2mm)により行われます。 ドロワーメンバーを完全に引き出せるフルトラベルのスライドレールです。 ディスコネクトスプリングは、引き出し時ストッパーが掛かり、押し込み時はフリー、ドロワーメンバー取り外しは手動にて解除出来ます。用途住宅設備、機械などの引き出し、コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの着脱可能・タッチ&リリース種別軽荷重用幅(mm)12.7高さ(mm)37.4種類スライド形段数3取付ねじバインドねじ(M4)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ダブルスライドレール
日本アキュライド(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から9日以内出荷仕様3メンバーフルトラベルタイプ、消音ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります種別重荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)76.2種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷から4日以内出荷高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20種類スライド形段数3仕上素地推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじ材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスライドレール(重荷重用・ストップタイプ)
日本アキュライド(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着は出来ません、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります種別重荷重用種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ボールベアリングレール FL28 3段引 脱着タイプ
ハーフェレ¥1,698~税込¥1,868~1ペア当日出荷から8日以内出荷引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。用途引き出し仕様脱着タイプ材質スチール取付引出し側面及び側板にネジ止め段数3耐荷重(kg)28以下仕上亜鉛メッキ表面処理(レール)亜鉛メッキ
スライドレール C3303
LAMP(スガツネ工業)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から4日以内出荷厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付きです。種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)銅/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)銅/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C2431
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。種類スライド形段数3推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C2731FL
LAMP(スガツネ工業)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から3日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。全開時と全閉時にロックします。ロック解除レバーが手元側にあり、操作がしやすく、安全です。(指を挟みづらいです。)仕様デュアルフリップロックタイプ材質鋼種類スライド形段数3仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、十字穴付タッピンねじ呼び3.5のいずれかをご使用ください。材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 8400
LAMP(スガツネ工業)¥3,698~税込¥4,068~1セット当日出荷から4日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉状態を簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.9×12.5材質鋼種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理定格荷重(N)441/ペア材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
スライドレール 5301
LAMP(スガツネ工業)¥7,898~税込¥8,688~1セット3日以内出荷から4日以内出荷重量用の鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に、簡易的に保持します。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。用途重量用材質鋼高さ(mm)53種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
Accuride スライドレール C3832
LAMP(スガツネ工業)¥5,498~税込¥6,048~1セット(2本)当日出荷から4日以内出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。取付調整用カムで取付穴を上下に動かせるため、最終調整が容易です。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットが多少変形してもスムーズなスライドが得られます付属品十字穴付トラス低頭タッピンねじ4.2×11(特殊ねじ)材質/仕上鋼/アウターレール、中間レール、インナーレール:光沢クロメート処理(三価クロム)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)45.7種類スライド形シリーズAccuride段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール ND150
日本スライド工業(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から11日以内出荷ロングストローク可能なダブルスライドタイプ。 省スペースで使用できます。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
ステンレス鋼製ミニスライドレール SCR3
LAMP(スガツネ工業)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷から4日以内出荷メーカーサイクル試験5万回をクリアしています。ボールクリープを起こりにくくする機構搭載。操作力の変化が少ないです。高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。同サイズのガイドもあります(70 mmタイプは除く)。レール長さ70 mmのタイプが新しく加わりました。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5種類スライド形段数3幅W(mm)9.7材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C3275
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から5日以内出荷厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでレールを取り外せます。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3271
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から5日以内出荷厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール D270
日本スライド工業¥1,598~税込¥1,758~1本7日以内出荷から15日以内出荷材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球取付ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラス小ねじ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
ステンレス鋼製スライドレール273SL
LAMP(スガツネ工業)¥7,698~税込¥8,468~1セット3日以内出荷から4日以内出荷高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。材質ステンレス鋼高さ(mm)27種類スライド形段数3仕上素地材質(レール)SUS304
ダブルスライドレール(中荷重用・ダブルロックタイプ)
日本アキュライド¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から翌々日出荷仕様ダブルロックタイプ、ドロワーメンバーの脱着可能、3メンバーフルトラベルタイプ種別中荷重用種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ダブルスライドレール(軽量用・消音ストップタイプ)
日本アキュライド¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷仕様ドロワーメンバーの脱着不可能、消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ種別軽荷重用種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)