絞り込み
ストローク(mm)
定格荷重(N)
段数
1・2・3・4
表面処理(レール)
その他・アルマイト・エポキシ樹脂コーティング・セラミックコーティング・ホワイトクロムメッキ・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・粉体塗装・電解研磨
ブランド
モノタロウ・LAMP(スガツネ工業)・日本アキュライド・岩田製作所・ハーフェレ・高千穂交易・イマオコーポレーション・RS PRO・THK・NBK(鍋屋バイテック会社)・栃木屋・NB(日本ベアリング)・アイワ金属・日本スライド工業・NB・TRUSCO・ホリエ金物・オイレス工業・プルトンチェン・WAKI(和気産業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
750件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アキュローラー1815(軽荷重用) 日本アキュライド

    アキュローラー1815(軽荷重用)

    日本アキュライド
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    ボールリテナーレスによるクリープ発生なし
    用途昇降部分、搬送部分のガイド幅(mm)10高さ(mm)36タイプボールリテナーレスリニアモーション
  • ステンレススライドレール(完全トラベル) ジョー・プリンス竹下

    ステンレススライドレール(完全トラベル)

    ジョー・プリンス竹下
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷
    ・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・オーバートラベル(3部材構成)タイプです。 ・スライドは左右共通です。
    用途サーバーラック、鋼製家具材質(レール)ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)電解研磨
  • ステンレススライドレール(3/4トラベル) ジョー・プリンス竹下

    ステンレススライドレール(3/4トラベル)

    ジョー・プリンス竹下
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    ・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・アンダートラベル(2部材構成)タイプです。 ・3/4スライドタイプのストッパー付きです。 ・スライドは左右共通です。
    操作方法レールは保持機能が働いてからそれ以上引き出すと取り外せます。材質(レール)ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)電解研磨
  • マルチレール ライザーブロック(スナップタイプ) イマオコーポレーション

    マルチレール ライザーブロック(スナップタイプ)

    イマオコーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム質量(g)30
  • マルチレール ライザーブロック イマオコーポレーション

    マルチレール ライザーブロック

    イマオコーポレーション
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)スチール質量(g)70表面処理(本体)窒化処理・研磨仕上
  • マルチレール ベース イマオコーポレーション

    マルチレール ベース

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    重量用の鋼製スライドレールです。
    材質高さ(mm)71.4質量(g)3990幅W(mm)23.8アズワン品番64-6763-21RoHS指令(10物質対応)対応レール長さL(mm)305
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    6,398税込7,038
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スライドレール3670の金色めっき仕様です。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。ノイズ、ショックを吸収する樹脂製スプリング付です。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(金色めっき)仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。材質ゴールド高さ(mm)36幅W(mm)12.5
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    8,198税込9,018
    1セット
    4日以内出荷
    スライドレール4670の金色めっき仕様です。3段引のスライドレールです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。ノイズ、ショックを吸収する樹脂製スプリング付です。レバー操作でインナーメンバーの取り外しができます。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(金色めっき)仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。材質ゴールド高さ(mm)45.5幅W(mm)12.5
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。
    用途医療用キャビネット、カートなど材質鋼(SPCC)高さ(mm)27耐荷重(N/ペア)245幅W(mm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    高さが27 mmの鋼製スライドレールです。全閉時にロックします。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。
    用途ショーケース、配膳車材質鋼(SPCC)高さ(mm)27幅W(mm)19.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    高さが27 mmの鋼製スライドレールです。全閉時にロックします。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。
    用途ショーケース、配膳車材質鋼(SPCC)高さ(mm)27幅W(mm)19.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。
    用途医療用キャビネット、カートなど材質鋼(SPCC)高さ(mm)37.4耐荷重(N/ペア)147幅W(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ合金製スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    219,800税込241,780
    1セット
    4日以内出荷
    ローラータイプの重量用スライドレールで、重量物を軽い力で移動でき、多少のゴミなどが入っても問題なく可動します。3/4スライドの2段引スライドレールです。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レール、ローラー、ストッパーの3部品で構成しています。スムーズに動くように、レールの左右にそれぞれ違った種類のローラーを使用しています。(ローラーは左右で赤と白に色分けしています。)。 白色:ボールベアリング内蔵の硬質プラスチックローラー。横方向にローラーは動きません。 赤色:硬質プラスチックローラー。(ボールベアリングは無し)取付時のガタを補正するため、ローラーは横方向に多少動きます。
    用途各種特装車、工場設備、各種大型装置など。材質アルミニウム合金高さ(mm)60仕上素地移動距離(mm)1328幅W(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応レール長さL(mm)1900
  • モニター用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    モニター用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    フリースライドロックFSL-V36に取り付けて使用します。組立済のアルミフレームに後付けできます。モニターマウントKA-T100S50は、取付穴(60×60 mm)を使用して取付可能です。
    仕様VESA規格適合(75×75 mm、100×100 mm)材質鋼(SPCC)質量(g)566種類手動式仕上焼付塗装/シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。
    材質ステンレス鋼幅W(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス鋼製ミニスライドレール LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製ミニスライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高さが15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、様々な場所に使用できます。食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。
    仕様両トラベル材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5幅W(mm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    高さ寸法が15.5 mmのステンレス鋼製超小型レールです。たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5幅W(mm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) AE52シリーズ 高千穂交易

    ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) AE52シリーズ

    高千穂交易(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    厚さ12.7mm 高さ54.0mmの中荷重用薄型モデル。3メンバー。ソフトクローズ・引き込み機能付き。フロントディスコネクト(レバー操作)
    材質SPCC厚さ(mm)12.7高さ(mm)54取付穴径(Φmm)4.3、4.4×9.5、9.5×4.4、9.5×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
  • ソフトクローズ付きスライドレール(軽荷重用) 3J52シリーズ 高千穂交易

    ソフトクローズ付きスライドレール(軽荷重用) 3J52シリーズ

    高千穂交易
    3,198税込3,518
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    厚さ12.7mm 高さ37.2mmのコンパクトモデル。3メンバー。ソフトクローズ・引き込み機能付き。フロントディスコネクト
    材質SPCC厚さ(mm)12.7高さ(mm)37.2取付穴径(Φmm)4.4、4.4×7、7×4.4、4.6、9.6×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
  • ガイドローラーオプション品 LAMP(スガツネ工業)

    ガイドローラーオプション品

    LAMP(スガツネ工業)
    62税込68
    1個
    当日出荷
    本品はキャリッジLGB-30CMの脱落を防止するものです。ガイドレールLGB30型にねじで取り付けます。取り付けねじはお客様でご用意ください。
    トラスコ品番114-4873材質ポリアセタール(POM)長さ(mm)20幅(mm)24.5ブラック高さ(mm)13質量(g)5.6種類ストッパー幅W(mm)22.5
  • クローズドロックスライドレール C301CL(中荷重用) 日本アキュライド

    クローズドロックスライドレール C301CL(中荷重用)

    日本アキュライド(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種別中荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)35.3種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • 2ウェイトラベルスライドレール(中荷重用) 日本アキュライド

    2ウェイトラベルスライドレール(中荷重用)

    日本アキュライド
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    種別中荷重用幅(mm)20.7高さ(mm)35.3種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • スライドレール CBL型(重荷重用) LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール CBL型(重荷重用)

    LAMP(スガツネ工業)
    97,980税込107,778
    1個
    5日以内出荷
    ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
    材質スチール、表面処理:ホワイトクロメート処理(三価)、エンドストッパー:ポリウレタン(PUR)幅(mm)26高さ(mm)68質量(g)8000種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
  • スライドレール(軽荷重) 高千穂交易

    スライドレール(軽荷重)

    高千穂交易
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    中荷重用の2メンバースライドレールです。インナーメンバーを引き抜くことが出来ます。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    仕様330FDシリーズはフロントディスコネクト(フリクションストップ)厚さ(mm)9.5高さ(mm)35.3種類スライド形段数2取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)材質(レール)SPCCレールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
  • スライドレール(軽荷重) 高千穂交易

    スライドレール(軽荷重)

    高千穂交易
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)13高さ(mm)35.3種類スライド形段数3取付穴Φ4.5、4.5×5.3 (使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
  • スライドレール(軽荷重) 高千穂交易

    スライドレール(軽荷重)

    高千穂交易
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    軽荷重用の3メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)19.1高さ(mm)27種類スライド形段数3取付穴Φ4.5、4.2×6.0 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)材質(レール)SPCCレールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
  • リニアスライドレール(軽荷重) 高千穂交易

    リニアスライドレール(軽荷重)

    高千穂交易
    879税込967
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    リニアモーションタイプのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)8高さ(mm)20種類リニア形取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
  • マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易

    マイクロレール(ステンレス)

    高千穂交易
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)10.5高さ(mm)20.0種類スライド形段数3取付穴2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6トラスネジ)材質(ボール)SWCH定格荷重(N)98/組材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
  • マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易

    マイクロレール(ステンレス)

    高千穂交易(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)12.8高さ(mm)14種類スライド形段数3取付穴Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)材質(ボール)SWCH定格荷重(N)98/組材質(レール)SUS304レールタイプ左右共通
  • マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易

    マイクロレール(ステンレス)

    高千穂交易
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)6.4高さ(mm)14種類リニア形寸法A(mm)15取付穴M2.6バーリングタップ、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)材質(ボール)SWCH材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易

    マイクロレール(ステンレス)

    高千穂交易
    1,298税込1,428
    1本
    欠品中
    超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)6.4高さ(mm)14種類スライド形段数2取付穴M2.6バーリングタップ、2.8×3.2、Φ2.8(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)材質(ボール)SWCH定格荷重(N)98/組材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)アルマイト処理
  • マイクロレール(アルミ) 高千穂交易

    マイクロレール(アルミ)

    高千穂交易
    949税込1,044
    1本
    4日以内出荷
    コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。
    厚さ(mm)11高さ(mm)15種類スライド形段数3取付穴Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ねじ)材質(ボール)SWCH材質(レール)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)アルマイト処理
  • マイクロレール(アルミ) 高千穂交易

    マイクロレール(アルミ)

    高千穂交易
    689税込758
    1本
    5日以内出荷から106日以内出荷
    コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。
    仕様位置決め穴:Φ2.53、2.53×3.0厚さ(mm)6高さ(mm)15種類リニア形取付穴M2.5・p0.45、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ネジ)材質(レール)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)アルマイト処理
  • マイクロレール(アルミ) 高千穂交易

    マイクロレール(アルミ)

    高千穂交易
    549税込604
    1本
    5日以内出荷
    コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。
    厚さ(mm)6高さ(mm)15種類スライド形段数2取付穴M2.5・p0.45、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ねじ)材質(ボール)SWCH材質(レール)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)アルマイト処理
  • ダブルスライドレール 406.4mm 日本アキュライド

    ダブルスライドレール 406.4mm

    日本アキュライド
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
    用途コンピューター、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、消音ストップタイプトラスコ品番787-4545種別重荷重用ストローク(mm)406幅(mm)19.1質量(kg)2.13高さ(mm)76.2種類スライド形段数3移動距離(mm)406定格荷重(N)2421(ペア)材質(レール)SPCCレール長さ(mm)406.4表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • スライドテーブル NB(日本ベアリング)

    スライドテーブル

    NB(日本ベアリング)
    28,980税込31,878
    1個
    45日以内出荷
  • スライドウェイ NB(日本ベアリング)

    スライドウェイ

    NB(日本ベアリング)
    11,980税込13,178
    1個
    22日以内出荷
  • 二段型引出しレール 栃木屋

    二段型引出しレール

    栃木屋
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    ボールベアリングのかわりにローラーを使用したローコストな簡易スライドレールです。 ローラーにポリアセタール樹脂を使用していますので、耐摩耗性に優れています。摩擦係数が低く、軽快、低騒音の回転が得られ、しかも、相手材を傷つけません。各メンバーは抜差可能です。
    用途各種OA機器・家電等材質SPCC、POM種類ローラ形段数2部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、ローラー定格荷重(N)215.6(1セット)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • ローラーレール 栃木屋

    ローラーレール

    栃木屋
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    大径ローラーの採用とローラーのベアリング部のクリアランスを極小におさえ、低騒音かつ高速の直線運動が可能です。アルミ合金レール・樹脂製ローラーを採用しているので、コンパクトで軽量です。
    用途家具・キッチン・OA機器・アミューズメントマシン・測定具・産業機器材質アルミ合金、SUS304、POM、エラストマー種類ローラ形部品名称レール、スライダープレート、ローラー、ストッパー材質(レール)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)アルマイト(白色)
スライドレール・ガイドレール