絞り込み
ストローク(mm)
長さ(m)
- 0.1未満(44)
- 0.1~0.2未満(61)
- 0.2~0.3未満(129)
- 0.3~0.4未満(282)
- 0.4~0.5未満(286)
- 0.5~0.6未満(269)
- 0.6~0.7未満(193)
- 0.7~0.8未満(148)
- 0.8~0.9未満(37)
- 0.9~1.0未満(23)
- 1.0~1.5未満(26)
- 1.5~2.0未満(13)
- 2.0~2.5未満(10)
- 2.5~3.0未満(1)
- 3.0~4.0未満(2)
- 10.0以上(2)
定格荷重(N)
表面処理(レール)
- その他(3)
- アルマイト(17)
- エポキシ樹脂コーティング(4)
- セラミックコーティング(2)
- ホワイトクロムメッキ(1)
- ホワイトクロメート処理(12)
- ユニクロ(7)
- 三価クロム(4)
- 三価クロメート(18)
- 亜鉛メッキ(137)
- 光沢クロメート処理(64)
- 粉体塗装(5)
- 電解研磨(4)
その他・アルマイト・エポキシ樹脂コーティング・セラミックコーティング・ホワイトクロムメッキ・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・粉体塗装・電解研磨
ブランド
- モノタロウ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(207)
- 日本アキュライド(91)
- 岩田製作所(73)
- ハーフェレ(72)
- 高千穂交易(47)
- イマオコーポレーション(42)
- RS PRO(35)
- THK(29)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
- 栃木屋(23)
- NB(日本ベアリング)(10)
- アイワ金属(10)
- 日本スライド工業(8)
- NB(6)
- TRUSCO(6)
- ホリエ金物(6)
- オイレス工業(5)
- プルトンチェン(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・LAMP(スガツネ工業)・日本アキュライド・岩田製作所・ハーフェレ・高千穂交易・イマオコーポレーション・RS PRO・THK・NBK(鍋屋バイテック会社)・栃木屋・NB(日本ベアリング)・アイワ金属・日本スライド工業・NB・TRUSCO・ホリエ金物・オイレス工業・プルトンチェン・WAKI(和気産業)・ブランドをもっと見る

鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 セルフ&ソフトクローズ機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥35,980~税込¥39,578~1個18日以内出荷・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。 ・セルフ&ソフトクローズ機構つき。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右とちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 オープンロック機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥46,980~税込¥51,678~1個18日以内出荷・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・独自の樹脂製ボールゲージによりスライドの操作性を向上。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。 ・全開時にロック可能なオープンロック機構つき。黒色のストッパを押すとロックが解除されます。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と異なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は1本での販売となります。TSCC-K同士、またTSCC-B、TSCC-K、TSCC-Qと組み合わせることが可能です。 ・左右どちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引
NBK(鍋屋バイテック会社)¥43,980~税込¥48,378~1個18日以内出荷・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。また全閉時にインバースライド・中間スライドを簡易的に保持し、不用意なスライド作動を防止します。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右どちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引
NBK(鍋屋バイテック会社)¥30,980~税込¥34,078~1個18日以内出荷・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右どちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引
NBK(鍋屋バイテック会社)¥42,980~税込¥47,278~1個5日以内出荷から18日以内出荷・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・独自の樹脂製ボールゲージによりスライドの操作性を向上。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と異なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は1本での販売となります。TSCC-B同士、またTSCC-M、TSCC-K、TSCC-Qと組み合わせることが可能です。 ・左右どちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
鍋屋バイテック会社 スライドレール 2段引 コンパクトタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,698~税込¥9,568~1個18日以内出荷・2段引のコンパクトなスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約75%。 ・スティール製のストッパがインバースライドの脱落を防止します。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右とちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドギア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など寸法A3(mm)209.5
鍋屋バイテック会社 スライドレール 2段引
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980~税込¥13,178~1個18日以内出荷・2段引のコンパクトなスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約75%。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。また全閉時にインナースライド・中間スライドを簡易的に保持し、不用意なスライドの作動を防止します。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるようにスライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右どちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
三段引スライドレール
シブタニ¥2,698~税込¥2,968~1セット(2本)7日以内出荷三段引のレールで汎用サイズとは異なる長さの仕様となっております。用途機械装置・収納用品など材質SPCC、SECC、SWCH板厚(mm)1.6仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤エピノックAP(N)2
スライドレール ベアリングタイプ(36mm幅)
ハイロジック¥1,890~税込¥2,079~1組3日以内出荷実績のあるドイツ、ハーフェレ(HAFELE)社のスライドレール。引き出しの収納に使用するスライドレール。使いやすく動きがスムーズなベアリングタイプ材質スチール/亜鉛メッキタイプ脱着可種類スライド形耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
ステンレス鋼製スライドレール
SUGICO(スギコ)¥9,598~税込¥10,558~1組(2本)翌々日出荷から6日以内出荷ステンレス鋼製で耐食性に優れています。3/4スライドの2段引のスライドレールです。レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くと、レールは抜けます。レールの脱着ができます。材質SUS304/POM
導電性スライドレール(2本1セット)
栃木屋¥6,198税込¥6,8181セット7日以内出荷ダブルスライド、オーバートラベル製品です。専用部品を組み込み導通性を確保しています。用途各種測定機器、通信機等の筐体、OA機器等仕様抵抗値0.1Ω以下/セット(静止時)(キャビネットメンバー、ドロワーメンバー間)RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドレール
ニックス¥12,980~税込¥14,278~1袋(100個)5日以内出荷優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。取付板厚が広範囲。弓なり形状の基板収納ミゾのバネ性により基板のガタつきなし。優れた耐振性でキシミ音を解消、スムーズな両側からの基板挿入材質66ナイロン色黒取付板厚(mm)0.8~2.3基板厚(mm)1.2~2.3
ガイドレール
ニックス¥4,598税込¥5,0581袋(100個)65日以内出荷省スペースにて基板固定。切りかき形状等の基板に最適。広い許容範囲の取付板厚材質66ナイロン色黒取付板厚(mm)0.8~2.3基板厚(mm)1.2~2.3
スライドウェイSVW形
NB¥10,980~税込¥12,078~1個101日以内出荷SVW形は精密研削加工された軌道台とローラーケージで構成されています。転動体には精密ローラーが使用され転動体が循環しないので摩擦抵抗の変動が少なく、更に軽負荷時でも起動摩擦抵抗と動摩擦抵抗の差がほとんどありません。寸法t(mm)0.5
スライドウェイSV形
NB¥9,998~税込¥10,998~1個101日以内出荷SV形は精密研削加工された軌道台とローラーケージで構成されています。転動体には精密ローラーが使用され転動体が循環しないので摩擦抵抗の変動が少なく、更に軽負荷時でも起動摩擦抵抗と動摩擦抵抗の差がほとんどありません。
ミニチュアスライドSYBS形
NB¥8,298~税込¥9,128~1個101日以内出荷SYBS形は2条列の軌道溝を配置した最もコンパクトな有限ストロークスライドです。転動体にボールを利用した直接軸受でありながら、超コンパクト設計を実現し、あらゆる産業機械・装置の小型化、軽量化に貢献します。材質ステンレス製
スライドウェイNV形
NB¥11,980~税込¥13,178~1個101日以内出荷NV形は精密研削加工された軌道台とスタッドローラーを内蔵したRリテーナー(樹脂製)で構成されています。軌道台はスタッドローラーが滑らかに動くように最適設計が施され、またRリテーナーのスタッドローラーにより軌道台と転動体のスリップがなく、スライドウェイでは難しかった昇降やタクトの速い動作に適しています。
スライドウェイSV形
NB¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷SV形は精密研削加工された軌道台とローラーケージで構成されています。転動体には精密ローラーが使用され転動体が循環しないので摩擦抵抗の変動が少なく、更に軽負荷時でも起動摩擦抵抗と動摩擦抵抗の差がほとんどありません。トラスコ品番159-5355材質スチール製ストローク(mm)27寸法(mm)M×P:3×10寸法L(mm)40寸法H(mm)1.4寸法d(mm)1.65寸法A(mm)8.5寸法D(mm)1.5寸法E(mm)1.8寸法B(mm)4寸法C(mm)3.8寸法T(mm)0.8寸法N(mm)5寸法G(mm)3ローラー数10基本静定格荷重(N)1190基本動定格荷重(N)959許容荷重(N)396寸法FM2レール長さ(mm)40ローラー径(Φmm)1.5
#500SP スライドガイドレール 追加工用
オイレス工業¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷無給油で使用できる自己潤滑性軸受です。高荷重・低速運動の箇所で高性能を発揮します。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な箇所でも優れた耐摩擦性を発揮します。耐薬品性・耐食性に優れています。用途製鉄設備、重工業設備、金型用。材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
#2000 スライドコア ガイドレール
オイレス工業¥8,598~税込¥9,458~1個24日以内出荷オイレス スライドコア用ガイドレールです。用途樹脂金型(スライドコア)に。材質スチール(オイレス#2000)他RoHS指令(10物質対応)対応
#2000 スライドコア ガイドレール 追加工用
オイレス工業¥19,980~税込¥21,978~1個24日以内出荷オイレス スライドコア用ガイドレールです。追加工用で使用します。用途樹脂金型(スライドコア)に。材質スチール(オイレス#2000)他全長(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応
レールハンガーセット
TRUSCO¥6,598~税込¥7,258~1セット3日以内出荷バランサ、エアツール等を吊り下げることが出来、作業の効率化をはかります。高さ(mm)63奥行(mm)40グリーン購入法適合
導電性スライドレール
栃木屋¥7,698税込¥8,4681セット7日以内出荷ダブルスライド、オーバートラベル製品です。専用部品を組み込み導通性を確保しています。用途各種測定機器、通信機等の筐体、OA機器等仕様抵抗値0.1Ω以下/セット(静止時)(キャビネットメンバー、ドロワーメンバー間)定格荷重(kg)45RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)2610グリーン購入法適合
ダブルスライドレール”C301”(中荷重用)
日本アキュライド¥6,998~税込¥7,698~1箱(2本)当日出荷から6日以内出荷ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。全開時、引き抜くことのできないストップタイプです。奇数品番は基本的に受注生産品です。用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)19.1高さ(mm)35.3
ダブルスライドレール”C501”(重荷重用)
日本アキュライド¥25,980~税込¥28,578~1箱(2本)4日以内出荷から6日以内出荷ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。奇数品番は受注生産品です。用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)23.8高さ(mm)71.4
ダブルスライドレール”C3307”(中荷重用)
日本アキュライド¥15,980~税込¥17,578~1箱(2本)当日出荷から4日以内出荷ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。インナーメンバーが着脱出来き、自動ロック解除(押し込みフリー)タイプです用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)12.7高さ(mm)51.5
ダブルスライドレール”C305”(中荷重用)
日本アキュライド¥15,980~税込¥17,578~1箱(2本)4日以内出荷ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。インナーメンバーが着脱出来き、自動ロック解除(押し込みフリー)タイプです。サイドスペース9.5mmです。用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)19.1高さ(mm)35.3
シングルスライドレール C203L(軽荷重用)
日本アキュライド¥5,998~税込¥6,598~1箱(2本)3日以内出荷から4日以内出荷ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)9.5高さ(mm)35.3
レバーロッレバーロックハンドル(防水型)クハンドル(防水型)
栃木屋¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷レバーロック、レバーストップ、シリンダーロック、この3つの新機構のハンドルです。シリンダーロックもオールステンレス製の為、耐塩・耐火・耐酸・耐薬品性に特に優れ、塩害地域、トンネルや地下道等の多湿地帯、高速道路等の排気ガス地帯、化学プラント、山林等と、さまざまな環境に適しています。用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等その他防水・耐火仕様材質ステンレスタイプレバー型勝手左右兼用鍵No.2200グリーン購入法適合
ステンレス スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥44,980~税込¥49,478~1セット(2本)4日以内出荷ステンレス鋼製の重量用スライドレールです。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引です。レール端部がR形状(傾斜式)で、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。板金板厚2mmの特殊な形状の中間メンバーを使用しているため、横振れが少なく安定性に優れています。グリスレスです。NSFの認定を受けています(認定品:Fulterer社 FR795SCC)。適合温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(N[kgf])/ペア動耐荷重:686[70]
ミニガイドレール MRS MRS30-2000
LAMP(スガツネ工業)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CNA30B2000H4.5質量(g)790F10D40C20E19.8G8.5J4I2.5仕上シルバーアルマイト処理材料アルミ合金
マルチローラーリニアガイドレール レール MLGX25型 中荷重用 MLGX25-800S
LAMP(スガツネ工業)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷・同社独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。・作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。・200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。・レールにはグリースが塗布されています。追加で塗布する場合にはリチウム石けん系グリースを使用してください。<用途>・自動機、医療機器、分析装置、工作機械など<注意>・別途ストッパーを設けてください。質量(g)344穴数18材料ステンレス鋼(SUS304)レール長さL(mm)800
RS PRO ガイドレールブラケット
RS PRO¥23,980税込¥26,3781袋(10個)7日以内出荷The RS Pro Vertical holding bracket for roller tracks with self drilling screws.Material Steel仕様コンポーネントタイプ = 取付ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ガイドレールブラケット
RS PRO¥19,980税込¥21,9781袋(10個)7日以内出荷The RS Pro Vertical holding bracket for roller tracks with self drilling screws.Material Steel仕様コンポーネントタイプ = ガイドレールブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エンドキャップ 5mm
RS PRO¥21,980税込¥24,1781袋(10個)7日以内出荷The RS Pro end plats with stop for roller tracks has self drilling screws.Material Steel仕様コンポーネントタイプ = エンドキャップ直径 = 5mm幅 = 40mm高さ = 80mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エンドキャップ 5mm
RS PRO¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷The RS Pro end plats without stop for roller tracks has self drilling screws.Material Steel仕様コンポーネントタイプ = エンドキャップ直径 = 5mm幅 = 40mm高さ = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スライドストリップ 2m
RS PRO¥76,980税込¥84,6781袋(10個)7日以内出荷The RS Pro slide strip for roller tracks.Material Steel仕様コンポーネントタイプ = スライディングエレメント長さ = 2m幅 = 33.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ガイドレールブラケット
RS PRO¥11,980税込¥13,1781袋(10個)7日以内出荷The RS Pro Holding bracket for roller tracks with self drilling screws.Material Steel仕様コンポーネントタイプ = ガイドレールブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ガイドレールブラケット
RS PRO¥21,980税込¥24,1781袋(10個)7日以内出荷The RS Pro Holding bracket for roller tracks with self drilling screws.Material Steel仕様コンポーネントタイプ = ガイドレールブラケットRoHS指令(10物質対応)対応