絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: キャッチ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
833件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 掛金(アーム全長L1=40) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 掛金(アーム全長L1=40)

    TAKIGEN(タキゲン)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
    用途道具箱・簡易扉付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20972
  • アジャストクリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    アジャストクリーンキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    620税込682
    1個
    4日以内出荷
    マグネットを硬質塩化ビニルで密閉したマグネットキャッチです。 耐薬品性に優れています。 受板も硬質塩化ビニルで被い、クリーン度と耐薬品性を高めました。 取付けピッチが、26~36mmまで、1mm間隔で調整できます。
    用途クリーンルーム、半導体・液晶関連洗浄装置材質マグネット/ネオジウム、ケース/硬質塩化ビニル樹脂(PVC)、受板/ステンレス鋼板(SUS430)アイボリー吸着力(N)A面/4、B面/7タキゲンコード24273
  • CP-573用スペーサー TAKIGEN(タキゲン)

    CP-573用スペーサー

    TAKIGEN(タキゲン)
    28税込31
    1個
    4日以内出荷
    扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
    用途計測機器・分電盤・キャビネット材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)ブラック保持力20N
  • 引戸用ドアキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    引戸用ドアキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,037税込3,341
    1個
    6日以内出荷
    引戸のワンタッチロックが可能です。 ロッドで遠隔操作ができます。 振動・衝撃に強い設計です。 扉上下に内蔵できるので確実に閉められます。 左右兼用型
    用途特装車・ボトルカー・各種引き戸付属品リンケージブッシュ(Φ4ロッド棒用)材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部/焼入処理タキゲンコード21514
  • スーパークランプ1型 TAKIGEN(タキゲン)

    スーパークランプ1型

    TAKIGEN(タキゲン)
    211税込232
    1個
    4日以内出荷
    用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)80引張荷重(N)締代0.5mmで196表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20424
  • スプリングキャッチ(本体L1=55 ロック付) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリングキャッチ(本体L1=55 ロック付)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ 自動的にレバーでロックされ、振動等で外れることがありません。(C-1539-3-L)
    用途船舶・工作機械・車両・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード23546
  • スプリングキャッチ(本体L1=75 キー付) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリングキャッチ(本体L1=75 キー付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ ステンレス製小型錠前を装備しました。 自動的に施錠され、キーで解錠します。
    用途船舶・工作機械・車両・計測機器付属品キー2本材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード23027
  • ステンレス 強力ターンキャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 強力ターンキャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    強力な締付け力が得られます。 回転運動がある点(回転角180°)を超えると引張っても外れません。
    用途コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • 薄型マグネットキャッチ(L1=43) TAKIGEN(タキゲン)

    薄型マグネットキャッチ(L1=43)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    135税込149
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。 大中小3種類。用途に応じてお選びください。 カラーをお選びいただけます。
    用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)13寸法H(mm)6.5寸法L1(mm)43吸着力(N)9寸法L2(mm)20材質(ケース)ABS樹脂寸法L3(mm)24寸法P1(mm)34寸法P2(mm)13寸法W1(mm)17寸法W2(mm)16.5表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
  • ワンタッチカバン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチカバン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スライダーを矢印方向に押すとロックが解除します。
    付属品キー1本材質亜鉛合金(ZDC)引張荷重(N)49表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 大型引掛パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    大型引掛パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,022税込1,124
    1個
    当日出荷
    締付け強度が優れています。
    用途大型筺体の蓋止め・小型コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)引張荷重(N)98表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20029
  • 回転ファスナー(スチール製) TRUSCO

    回転ファスナー(スチール製)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    つまみを回すことで強力な締め付けが可能です。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理三価クロムメッキ仕上げ取付穴(mm)(本体)4.2
  • 25x21mm パッチン用フック(ステンレス製/2個) エスコ

    25x21mm パッチン用フック(ステンレス製/2個)

    エスコ
    585税込644
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BR-72
  • 16x14mm パッチン用フック(ステンレス製) エスコ

    16x14mm パッチン用フック(ステンレス製)

    エスコ
    229税込252
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA951BR-71
  • 96×26.4mm パッチン(ステンレス製) エスコ

    96×26.4mm パッチン(ステンレス製)

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BR-61
  • 26x 64 mm パッチン(鍵付) エスコ

    26x 64 mm パッチン(鍵付)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951BR-52
  • 角型キャッチクリップⅢ型 栃木屋

    角型キャッチクリップⅢ型

    栃木屋
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スプリングによる締付力があるアームキャッチです。
    用途計測機器・工作機械・建設機械・車輌用等材質SPCC、SWRM、SWP、SUS303質量(g)149部品名称ベース、レバー、アーム、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、バネ押え板、キーパー表面処理3価クロメート締付力(N[kgf])約265[27]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型キャッチクリップⅡ型 栃木屋

    角型キャッチクリップⅡ型

    栃木屋
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    スプリングによる締付力があるアームキャッチです。
    用途計測機器・工作機械等材質SPCC、SWRM、SWP、SUS303質量(g)208部品名称ベース、レバー、アーム、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、バネ押え板、キーパー表面処理3価クロメート締付力(N[kgf])約275[28]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押込型マグネットキャッチ 栃木屋

    押込型マグネットキャッチ

    栃木屋
    179税込197
    1個
    当日出荷
    取り付けやすいプッシュインタイプの埋込型マグネットキャッチです。
    用途計測機器・OA機器・家具等材質SPCC、フェライト、AL質量(g)33.2部品名称キーパー、マグネット、ヨーク、ホルダー表面処理3価クロメート吸着力(N[kgf])約29.4[3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキションキャッチ 栃木屋

    フレキションキャッチ

    栃木屋
    269税込296
    1個
    当日出荷
    コナにぴたりと付き、スペスの有効利用がはかれます。
    用途計測機器・分電盤・各種小型BOX材質C2801、C5191、C1100質量(g)13.5部品名称キーパー、板バネ、ベース、リベット表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパチン錠 栃木屋

    ステンレスパチン錠

    栃木屋
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。内部のスプリングによる締付力もあります。
    用途計測機器・制御盤・配電盤・分電盤等材質SUS316質量(g)46.8部品名称レバー、ベース、アーム、シャフト、キーパー表面処理バレル研磨締付力(N[kgf])約52[5.3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュラコン(R)キャッチ(平付型) 栃木屋

    ジュラコン(R)キャッチ(平付型)

    栃木屋
    82税込90
    1個
    当日出荷
    樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
    用途樹脂特性をいかした簡易キャッチです。材質PA、POM質量(g)1.8部品名称キーパー、キャッチ表面処理白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチクリップ 栃木屋

    キャッチクリップ

    栃木屋
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。
    用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 下西製作所

    マグネットキャッチ

    下西製作所
    53税込58
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ワンタッチで取り外し可能な埋め込みタイプのマグネットキャッチです。
    用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
  • マグネットキャッチ用受板 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチ用受板 (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    用途扉固定用材質SUS430質量(g)17表面処理素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • D1スタッドーマイナス溝 NBK(鍋屋バイテック会社)

    D1スタッドーマイナス溝

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ステンレスパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    919税込1,011
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種ボックス、コンテナ等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)51
  • 鉄鍵止パッチン ジョー・プリンス竹下

    鉄鍵止パッチン

    ジョー・プリンス竹下
    299税込329
    1個
    6日以内出荷
    南京錠で施錠できます。
    用途各種ボックス、機械種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理許容荷重(N[kgf])280[28.6]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)78
  • ステンレス針金パッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレス針金パッチン

    ジョー・プリンス竹下
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種ボックス種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)27
  • 針金パッチン ジョー・プリンス竹下

    針金パッチン

    ジョー・プリンス竹下
    839税込923
    1個
    8日以内出荷
    用途各種ボックス種別設備・機械材質黄銅(Bs)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック付ファスナー 栃木屋

    ロック付ファスナー

    栃木屋
    839税込923
    1個
    当日出荷
    不意な解除を防ぐロック機構付きのステンレス製アームキャッチです。 内部のスプリングによる締付力もあります。
    用途計測機器・各種ケース等材質SUS304、(シャフト)SUSXM7取付(推奨)M2.6サラ小ねじ、又は呼び径2.6サラリベット(取付穴には、面取り加工を施してください。)締付力(N[kgf])約68.7[7]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)24
  • ステンレスファスナー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレスファスナー

    LAMP(スガツネ工業)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ばね作用により耐振性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・受座)ステンレス鋼(SUS304)/サテン(取付座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨高さ(mm)19.5質量(g)110許容荷重(N)784推奨ねじM4サラねじ許容荷重(N[kgf])784(80)引付力N(kgf)58.8(6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキャッチクリップ 栃木屋

    ステンレスキャッチクリップ

    栃木屋
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    南京錠用穴付のスマートなキャッチクリップです。ばね作用により締付効果があります。鍵用穴が側面のために、鍵なしとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付けねじを隠すため、従来品と違いドライバー等で取外すことが不可能です。
    質量(g)41.9構成キーパー付締付力(N[kgf])約98.1(10)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304-WPB/バレル研磨(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッチン錠 ACE(エース)

    パッチン錠

    ACE(エース)
    309税込340
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途小箱、カバンの前面に取付けて、本体と蓋を固定します。材質スチール (SPCC)仕上ニッケルメッキ
  • 鉄ニッケルパッチン錠 ハイロジック

    鉄ニッケルパッチン錠

    ハイロジック
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    小箱・救急箱作成に便利なDIY金物!
  • 耐熱マグネットキャッチ ステンレス製・縦型 LAMP(スガツネ工業)

    耐熱マグネットキャッチ ステンレス製・縦型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。
    用途厨房機器、各種試験装置など。シルバー種類標準タイプ仕上光沢バレル研磨使用環境耐熱|防錆材質(カバー)ステンレス(SUS304)材質(ヨーク)ステンレス(SUS430)
  • 引戸引き込み装置 エコキャッチ ダイケン

    引戸引き込み装置 エコキャッチ

    ダイケン(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 左右勝手がなく、どちらにでも取り付けできます。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工です。 取付可能開扉力(N):6.9です。 20万回の耐久試験をクリアしています。
    用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸用。仕様取付可能開扉力/0.7kg幅(mm)326.5高さ(mm)44質量(g)257タイプ引戸タイプ使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)23.4
  • 超強力ロック解除防止機構付ファスナー TF804TLC LAMP(スガツネ工業)

    超強力ロック解除防止機構付ファスナー TF804TLC

    LAMP(スガツネ工業)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    仕様掛代調節機能付トラスコ品番836-9071材質高さ(mm)38質量(g)908仕上光沢クロメート処理適合フックTF40C許容荷重(N)10666許容荷重(N[kgf])10666[1088]
  • 大型強力マグネットキャッチ DIG88 LAMP(スガツネ工業)

    大型強力マグネットキャッチ DIG88

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    吸着力が強く、表面はゴム製のため、滑らず重い物でもしっかり固定できます。
    用途サインパネルやフックなどの固定。ブラック材質(本体)ゴム質量(g)187種類標準タイプ長さL(mm)89吸着力(N)411吸着力(N[kgf])14[1.4]材質(磁石)強力磁石
  • 樹脂埋込マグネットキャッチ CSN6 LAMP(スガツネ工業)

    樹脂埋込マグネットキャッチ CSN6

    LAMP(スガツネ工業)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため、錆を防止します。
    高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)5使用環境防錆吸着力(N[kgf])5[0.5]材質(磁石)強力磁石
キャッチ