絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: キャッチ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
833件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カムロックファスナー251F型、151F型 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー251F型、151F型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を指で押すだけのワンタッチ操作です。ロック状態では、プラグの頭部は板の表面に飛び出しません。カムでロックしているため振動で外れにくい構造です。
    トラスコ品番224-1040
  • 埋込型マグネットキャッチ エスコ

    埋込型マグネットキャッチ

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ無し。家具・造り付け家具・厨房・戸棚等、幅広くご使用いただけます。
    材質ポリプロピレン
  • ステンレスアジャストパチン錠 栃木屋

    ステンレスアジャストパチン錠

    栃木屋
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    アームを回すことで、取付ピッチの調整が可能です。ステンレス製のため、耐食性に優れています。
    用途工作機械・屋外きょう体等材質ステンレスタイプオールステンレス パチン錠機能締付調整可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 埋め込みマグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    埋め込みマグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
    ・取付面に対して平行です。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    用途鋼製家具、収納ボックス等材質ポリアミド(PA6)+ポリアセタール(POM)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上白色+亜鉛メッキクロメート処理取付板厚(mm)0.8~1.4RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)【板厚0.8mm(G1)】34.7【板厚1.2mm(G1)】35.3【板厚1.4mm(G1)】35.4【板厚1mm(G1)】35
  • プッシュキャッチ ジョー・プリンス竹下

    プッシュキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    用途各種キャビネット材質ポリアミド(PA66)操作方法指先で扉を押すと開扉します。扉を閉めるだけで簡易ロックされます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    マグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    取付にはネジ類、接着剤など一切不要です。取付用穴に押し込むだけで、素早く取付を完了できます。 3種類の板厚に適応します。
    材質合成樹脂サイズ(mm)65×10×H11.5
  • ステンレスストッパー付アジャストファスナー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスストッパー付アジャストファスナー

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・締めしろの調整ができます。・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
    用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨
  • RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,15.8 x 16mm RS PRO

    RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,15.8 x 16mm

    RS PRO
    719税込791
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    材質 = ステンレススチール。ラッチタイプ = トグルラッチキャッチプレート。寸法 = 15.8 x 16mm。長さ = 15.8mm。幅 = 16mm。。ラッチにはキャッチは付属していません。キャッチは別売りです。RS Pro ステンレススチール製スプリングラッチ( ; 726-4166 726-4166 )及びキャッチ. RS Pro ステンレススチール製トグルラッチ / キャッチ(別売)です。 使用可能なオプション: ; 726-4166 726-4166 - ステンレススチール製スプリングラッチ、押ボタン付き 寸法:長さ 61 mm x 幅 29 mm x 奥行き 16 mm ; 726-4169 726-4169 - ステンレススチール製スプリングラッチ用キャッチ トグルラッチは機械的ファスナの一種で、オーバーセンターファスナ、ドローラッチ、クイックリリースファスナーとも呼ばれ、ロック時にしっかりと簡単に固定できます。独自のカムアクション設計により、トグルラッチは強力で信頼性が高くなっており、クイックリリース機能によりすばやく開くことができます。トグルラッチを選択する場合は、各ラッチとフックが最大負荷になるように設計されているため、ラッチの最大負担を考慮する必要があります。 RS Pro. 特長と利点:. 耐食性の高いバネ式ラッチ 作動張力: 13 kgf ラッチからキャッチまでの距離は46 mm. 代表的用途:. トグルラッチやキャッチは、さまざまな用途に使用できます 次の場所にあります。 ケースと容器 エンクロージャ 産業機械. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカーのファミリブランドで、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまRS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ RS PRO プラスチック、スチール スムース 磁気キャッチ 73.9 x 17.2 x 14mm RS PRO

    マグネットキャッチ RS PRO プラスチック、スチール スムース 磁気キャッチ 73.9 x 17.2 x 14mm

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    キャッチタイプ = 磁気キャッチ。材質 = プラスチック、スチール。仕上げ = スムース。寸法 = 73.9 x 17.2 x 14mm。長さ = 73.9mm。幅 = 17.2mm。取付け方法 = ネジ。。受座. RS Pro 白色プラスチック側面固定マグネットキャッチ. カウンタプレートと力 5.5 kg の RS Pro 白色長方形ねじオンマグネットキャッチです。 磁気キャッチは、キャビネットやエンクロージャの食器棚のドアを閉じるための簡単で効果的な方法です。キャッチは、キャビネットドアに固定するケース内のマグネット又はシリーズのマグネットで構成されています。金属製キャビネットの場合、ドアを閉じると、マグネットによってドアが閉じられます。キャビネットが非金属製の場合は、磁気受容型カウンタプレートをユニットに取り付けることができます。 ドアがマグネットキャッチを閉じ、カウンタプレートが接触して、ドアを磁気的に固定します。 RS Pro では、さまざまな固定方法及び保持力の各種マグネットキャッチを取り揃えており、あらゆる固定ニーズに対応します。特長と利点:. プラスチック及び亜鉛めっきスチール製 ねじ固定方法 - キャッチには 3 mm のねじが必要(別売) 保持力: 5.5 Kg. 代表的用途. マグネットキャッチは、ドアにラッチハードウェアを取り付ける必要がないため、軽量シートメタルドア及びエンクロージャでの使用に最適です。磁気キャッチは、ドアが閉じたときに、ドアを置いたままにしておくための非常に簡単で効果的な方法です。これらのキャッチには、金属製のプレートとマグネットキャッチが付属し、これらを結合することであらゆるタイプのドアが固定されます。主な用途には、電子機器及び産業用エンクロージャ、車載用途、展示物、標識、自動販売機などがあります。よくある質問. このマグネットキャッチにはねじが付属していますか. いいえ、この製品にねじは付属していません。
  • RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,84 x 32 x 17mm RS PRO

    RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,84 x 32 x 17mm

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    南京錠掛け金付ラッチ. 汎用型ラッチで、4mmのワイヤ リンクと南京錠を掛ける機能付 動作張力は63.3mm (固定部中心から)の場合で50kgf A4ステンレス鋼、または亜鉛不活性メッキ鋼があり、キャッチプレートが付属 マークを付けるための寸法テンプレート付
    仕様材質 = ステンレススチールロック可能 = あり,ポジションラッチタイプ = トグルラッチN寸法 = 84 x 32 x 17mm奥行き(深さ) = 17 mm長さ = 84mm幅 = 32mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス パチン錠 SUGICO(スギコ)

    ステンレス パチン錠

    SUGICO(スギコ)
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
    用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス パチン錠 SUGICO(スギコ)

    ステンレス パチン錠

    SUGICO(スギコ)
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    南京錠を付けることができます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
    用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤表面仕上げバレル研磨
  • クランプ ステンレス製 SUGICO(スギコ)

    クランプ ステンレス製

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
  • ステンレスストッパー付コーナーパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスストッパー付コーナーパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    コーナー付けタイプのパッチンです。 自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
    用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュラッチ 栃木屋

    プッシュラッチ

    栃木屋
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    扉のロック・解錠が容易にできます。
    用途工作機械・計測機器等トラスコ品番206-3860材質焼結ステンレス材(SMS1025)ストローク(mm)5幅(mm)10.2高さ(mm)31.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連動蓋止 栃木屋

    連動蓋止

    栃木屋
    889税込978
    1個
    当日出荷
    レバーとアームが連動した蓋止めです。
    用途一般産業機器・工作機械・ボックスなどに。トラスコ品番206-3823材質ステンレス(SUS)幅(mm)25許容荷重(kg)140高さ(mm)14.5穴径(Φmm)受け:3.8縦(mm)40.5取付穴寸法(mm)(本体)Φ3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • D8スタッドープラス溝 NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8スタッドープラス溝

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    D8リセプタクルと組み合わせて使用してください。
    十字穴番号No.2寸法L1(mm)2寸法D1(Φmm)8スタッド径(Φmm)4
  • ステンレス鋼製ストロングボールキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ストロングボールキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。 キャッチ力が調整できます。 オスが約1.5 mmスライドするため取付誤差(オスとメスとの中心のずれ)を吸収できます。
    材質メス:ステンレス鋼(SCS14)、調整ねじ:ステンレス鋼(SUS316)、ボール:ステンレス鋼、オス:ステンレス鋼、圧縮コイルばね:ステンレス鋼(SUS304)質量(g)168仕上メス:バレル研磨、調整ねじ:素地、ボール:素地、オス:バレル研磨、圧縮コイルばね:素地引張強度(N)8~82推奨ねじ十字穴付バインド小ねじM5RoHS指令(10物質対応)対応押込力(N)8~ 77
  • ステンレスエビカン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスエビカン

    ジョー・プリンス竹下
    8,309税込9,140
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途大型ボックス、コンテナ、車両等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨
  • 生地パッチン ジョー・プリンス竹下

    生地パッチン

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    6日以内出荷
    用途各種ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄ビクターパッチン ジョー・プリンス竹下

    鉄ビクターパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    329税込362
    1個
    当日出荷
    用途各種ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型マグネットキャッチ 栃木屋

    薄型マグネットキャッチ

    栃木屋
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。
    用途計測機器・OA 機器・家具・家電等材質/処理ヨーク:SPCC/Ni、マグネット:ネオジウム/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック付蓋止 栃木屋

    ロック付蓋止

    栃木屋
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    施錠時にロックが掛かりレバーがふらつかない蓋止です。 ロックを蓋止本体側に押すことでロック解除となります。
    用途計測機器・制御盤・分電盤・各種ボックス等材質/処理ベース:SUS304/光沢バレル研磨、レバー:SUS304/光沢バレル研磨、アーム:SUS304/光沢バレル研磨、シャフト:SUS304W1/2H/光沢バレル研磨、ロック:SUS304/光沢バレル研磨、スプリング:SUS304-WPB/光沢バレル研磨、キーパー:SUS304/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])196[20]
  • マグネットキャッチ(青色) 栃木屋

    マグネットキャッチ(青色)

    栃木屋
    609税込670
    1個
    4日以内出荷
    本品は食品衛生法適合材料(シリコンゴム)を使用したマグネットキャッチです。 [ 食品、添加物等の規格基準(昭和 34 年厚生省告示第 370 号)の第3 の D の 3ゴム製の器具又は容器包装 ] コンタミ防止対策として食品に少ない青色を採用しております。 キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
    用途食品加工機械・OA 機器・家具等使用温度範囲(℃)0~80材質/処理ケース:シリコンゴム/青色、バックプレート:SPCC/3価クロメート、マグネット:ネオジウム/MFNRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製受座フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製受座フック

    LAMP(スガツネ工業)
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)30仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製強力バンドクランプ

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径70~375 mmタイプもあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨許容荷重(N)1471
  • ステンレス鋼製受座フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製受座フック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    ファスナー用の受座フックです。
    材質ステンレス鋼(SUS316)質量(g)36仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • DST ジョイントファスナー 294-90型 LAMP(スガツネ工業)

    DST ジョイントファスナー 294-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚以上のパネルを結合することが出来ます。
    ブラック質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ受け シブタニ

    マグネットキャッチ受け

    シブタニ(1件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂タイプ(A)とステンレス板タイプ(B)の2種類ございます。
    用途精密機器、クリーンルーム、機械など適合EMC-10/11RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ シブタニ

    マグネットキャッチ

    シブタニ
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズが多く幅広い用途に対応可能です。
    用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性),ケース:亜鉛ダイキャスト(ZDC),受け:スチール(SPCC)仕上ケース:ニッケルメッキ,受け:有色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型パチン錠(ステンレス) シブタニ

    小型パチン錠(ステンレス)

    シブタニ
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途建築設備、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨製品質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)50(5kgf)
  • 118x28mmパッチン(ステンレス製) エスコ

    118x28mmパッチン(ステンレス製)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    ツル径4.5mmまでの南京錠での施錠ができます。
    仕様研磨仕上げ材質SUS304サイズ(mm)全長:118 幅:28 穴径:4.1
  • Uキャッチ ジョー・プリンス竹下

    Uキャッチ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    39税込43
    1個
    10日以内出荷
    小型で軽量です。
    用途各種キャビネット付属品M2.5木ネジ×4本材質ポリエチレン(PE)質量(g)5仕上白色コード1064050600分野設備・機械
  • ハイジェニックマグネットキャッチ ブルー LAMP(スガツネ工業)

    ハイジェニックマグネットキャッチ ブルー

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。本体は自然界では珍しいブルー色のため、万一、食品などに混入しても発見しやすいです。マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
    高さ(mm)17材質(本体)シリコーンゴム(Q)種類標準タイプ使用環境防錆|ハイジェニック色(本体)ブルー幅W(mm)6.6
  • マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
    用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:ゴム磁石(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)22吸着力(N)14ケース色ブラウン材質(ケース)ポリエチレン(PE)表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20363
  • ステンレスつる長セミパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスつる長セミパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)34仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])235 [24]RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタン コーナー キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    チタン コーナー キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,622税込6,184
    1個
    4日以内出荷
    筐体のコーナーに取付けができます。 チタン製で耐食性に優れています。
    用途計測機器・屋外用分電盤・船舶ME機器材質純チタン2種表面仕上げビーズショット処理
  • チタン キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    チタン キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    チタン製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けできます。
    用途計測機器・工作機械・船舶
  • ステンレス プッシュキャッチ受け金具 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス プッシュキャッチ受け金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,267税込2,494
    1個
    当日出荷
    リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
    用途バス・トラックのリッド・点検口材質ステンレス鋼板タキゲンコード23004
  • 角型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    角型キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    頑丈な作りです。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
    用途計測機器・自動販売機・工作機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)205表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード24673
キャッチ