絞り込み
ブランド
- ペンギンワックス
- ケルヒャー(116)
- アマノ[事務用品/清掃用品](12)
- シーバイエス(10)
- アイリスオーヤマ(6)
- ニルフィスク(6)
- リンレイ(4)
- スーパー工業(4)
- クオリティ(4)
- テナントカンパニー(4)
- イサナビ(4)
- マキタ(3)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- 蔵王産業(3)
- 大一産業(3)
- やまびこジャパン(3)
- WEGO(3)
- Haier(ハイアール)(2)
- ソニカル(2)
- ブランドをもっと見る
「シリーズ」から絞り込む

CS-400LiⅡVER.2 コードレスカーペットスイーパー
ペンギンワックス¥479,800税込¥527,7801台3日以内出荷Li-ionバッテリーだから、軽量&コンパクト!。本体の高さ、バッテリー込み重量は、従来品の約半分!作業時の見通しも良く、軽快に作業できます。収納時も本体を立てて置くことができるので大変、省スペースです。カーペット専用機としての高い機能性!。清掃幅はスタンダードな400mm、帯電防止加工済のカーペット専用ブラシ採用で。高い土砂回収能力を実現、ブラシの高さはダイヤルで簡単に調整できます。またLiシリーズの3種類のバッテリーが使用可能で、連続作動時間は最大2時間です。パワータンクⅣ EVOと併用で、さらに便利!。タンク型のパワータンクⅣ EVOと使用バッテリー、充電器の互換性があり、部屋内、共用部に併用すれば、建物全体のドライバキュームの作業効率が大幅にUPします。質量(kg)28(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)698×568×365清掃幅(集塵幅)(mm)400集塵容量(L)6処理能力1000m2/h
自動床洗浄機My16Bセット品(サイクルバッテリー(My16B用)
ペンギンワックス¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷スタイリッシュなコンパクトボディで、小回りの良さと、抜群の作業性を実現 ・奥行き685mmのスタイリッシュなボディデザイン。 ・抜群の作業性と小回りの良さを実現。 ・省スペースで車の積載・移動もOK。 スタイリッシュなボディデザイン! 奥行き685mmに抑えた従来にないフォルム、そのスタイリッシュなデザインは多くの人の目を引き付けます。オフィス、病院、スーパーなど様々な建物で活躍します。 抜群の作業性と小回りの良さ! 誰もが使いやすい操作性、小回りも良く、ブラシ連動スクイジーや十分なタンク容量も兼ね備えています。従来、使えなかった場所でも効率的に作業できます。(連続稼動90分) 省スペース&車の積載・移動もOK! 置き場所をとらない省スペース設計、もちろん車に積載可能です。 バッテリーを外せばパワーゲートも不要で持ち回りの定期洗浄作業にも便利で効率的。仕様(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチタンク容量(L)(溶液)22、(回収)20本体質量(kg)42清掃幅(集塵幅)(mm)410連続使用時間90分清掃能力(m2/h)700パッド20kg圧パッドサイズ(inch)16







![クリーナーその他 Shark(シャーク)[家電] クリーナーその他 Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82263837-260716-02.jpg)