絞り込み
電圧(V)
- 12/24(2)
色
ブラック(1)
ブランド
- サンワダイレクト
- モノタロウ(1)
- カシムラ(122)
- SEIWA(セイワ)(36)
- エレコム(34)
- 槌屋ヤック(34)
- 多摩電子(28)
- 大橋産業(BAL)(25)
- Meltec(大自工業)(25)
- BESTEK(18)
- 未来舎(17)
- ジョイフル(16)
- 星光産業(14)
- セルスター(14)
- カーメイト(13)
- CAPStyle(13)
- 電菱(12)
- New-Era(ニューエラー)(11)
- プロキオン(11)
- アドテック(10)
- オズマ(9)
- ブランドをもっと見る
特価

カーチャージャー
サンワダイレクト¥2,798税込¥3,0781個当日出荷USBPD(PowerDelivery)規格に対応したUSBType-Cポートと、USBAポートを搭載した、カーチャージャーです。 USBType-Cポートは、最大30WまでのUSBPD出力に対応し、PD対応機種へは最大20Vの高出力で急速充電ができます。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。 高出力ながら、わずか直径20mm×40mmのコンパクトサイズで、アクセサリソケットにすっきり接続できます。 取っ手が付いているので、取り外しの際に引き出しやすくなっています。適合機種USBType-Cポート:USBPowerDelivery30Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット・ノートPCなど/USBAポート:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPod・その他、5V/3Aまでの出力で充電可能な機器セット内容本体、取扱説明書・保証書色ブラック最大出力(W)30入力電圧(V)DC12/24定格出力USBType-Cポート:DC5V/2.4A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)、USBAポート:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)コネクタ(入力)シガープラグ、(出力):USBAコネクタメス×1ポート/USBType-Cコネクタメス×1ポート適合車種DC12V/24Vマイナスアース車USBポート数2定格入力DC12/24V
カーチャージャー
サンワダイレクト¥2,798税込¥3,0781個当日出荷USB Type-Cポートを2ポート搭載した、カーチャージャーです。 片側のポートはUSB PD(Power Delivery)規格に対応しています。 PD対応ポートでは、最大30Wまでの出力に対応し、PD対応機種へは最大20Vの高出力で急速充電ができます。 ※2ポート同時充電する場合は、2ポート合計5V/4.8Aまでの出力になります。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。 高出力ながら、わずか直径20mm×40mmのコンパクトサイズで、アクセサリソケットにすっきり接続できます。 取っ手が付いているので、取り外しの際に引き出しやすくなっています。セット内容本体、取扱説明書・保証書ポート数(USB Type-C)2最大出力(W)30定格入力電圧(V)DC12/24適合機器<ポート1>USB Power Delivery 30Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット、<ポート2>各種スマートフォン・タブレット、iPad・iPhone・iPod、その他、5V/3Aまでの出力で充電可能な機器使用電源アクセサリソケットコネクタ(入力):シガープラグ、(出力):USB Type-Cコネクタ メス ×2ポート適合車種DC12V/24V マイナスアース車定格入力DC12V/24V定格出力(A)<ポート1>DC5/2.4、DC9/3、DC12/2.5、DC15/2、DC20/1.5(最大30W)、<ポート2>DC5/2.4、DC9/3、DC12/2.5(最大30W)
カーチャージャー USB Power Delivery対応 PD65W/33W+30W
サンワダイレクト¥4,298税込¥4,7281個当日出荷USB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cポートと、USB Aポートを搭載した、カーチャージャーです。Type-Cポートを2つとType-Aポートを1つの計3ポート搭載のカーチャージャーです。USB Type-Cポート1は、最大65WまでのUSB PD出力に対応します。※USB Type-Cポート1のみ使用時。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。高出力ながら、わずか直径20mm×40mmのコンパクトサイズで、アクセサリソケットにすっきり接続できます。【ご注意】※USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。 非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。※USB Power Delivery充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。※USB充電ケーブルは付属していません。※純正USB Type-Cケーブル、またはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを使用してください。※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。仕様出力コネクタ:USB Type-Cコネクタ メス ×2ポート、USB Aコネクタ オス ×1ポート質量(g)約72.5最大出力(W)128適合機器充電:USB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートPC、スマートフォン・タブレット、ゲーム機、USB Power Delivery 33Wの規格内での充電に対応したノートPC、スマートフォン・タブレット、ゲーム機、各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、ゲーム機、<その他>5V/3Aまでの出力で充電可能な機器寸法(cm)約直径3.58×7.55定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力:DC3.3~11V/4.05A、DC3.3~16V/4A(最大65W)、DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A(最大30W)、PPS出力:DC3.3~11V/3A(最大33W)、DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A(最大30W)、<合計>USB-C1+USB-C2+USB-A:65W+33W+30W※接続する機器により出力電圧/電流値は自動で切り替わります。使用電源アクセサリソケット保証期間ご購入日より1年適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。定格入力DC12/24V入力コネクタシガープラグ
車載ホルダー Qi2
サンワダイレクト¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。柔軟性のあるフレキシブルアームで見やすい位置に自由に調整できます。着脱式パッドは、面ファスナーで車のダッシュボードなどの平滑面に確実に固定できます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】。本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。必ずMagSafe対応スマートフォン。カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン。カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。セット内容充電ホルダー、フレキシブルアーム、USB Type-Cケーブル、面ファスナー(2セット)、メタルリング、透明シート質量(g)176タイプアーム:ボールジョイントによる角度調整、フレキシブルアームサイズ(cm)約幅6.7×奥行6.0×高さ22.4ケーブル長(m)1定格出力(W)最大15対応機種■対応車種:面ファスナーが貼り付く横4cm×奥行7cm以上の平滑で水平な場所があること。■対応機種:Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン適合機器充電機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン対応フリップケース(手帳型):非対応機能ワイヤレス充電:あり保証期間購入日より6ヶ月設置方法両面テープ取付コネクタ(入力):USB Type-Cポート メス耐荷重(g)700定格入力DC9V/3A、DC12V/2.5A
カーチャージャー USB Power Delivery対応 65W
サンワダイレクト¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷USB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cポートと、USB Aポートを搭載した、カーチャージャーです。USB Type-Cポートは、最大65WまでのUSB PD出力に対応し、PD対応機種へは最大55Vの高出力で急速充電ができます。USB Type-Cポート、USB Aポートで同時充電する場合は、各ポート25Wまでの出力になります。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。高出力ながら、わずか直径20mm×40mmのコンパクトサイズで、アクセサリソケットにすっきり接続できます。取っ手が付いているので、取り外しの際に引き出しやすくなっています。【ご注意】。USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。 非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。USB Power Delivery充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。12V車で使用する場合、USB PD出力は最大12Vになります。USB充電ケーブルは付属していません。純正USB Type-Cケーブル、またはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを使用してください。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。質量(g)20サイズ(cm)約幅2×奥行2×高さ4対応機種■対応車種:DC12V/24V マイナスアース車定格出力USB Type-Cポート:DC5V/2.4A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)USB Aポート:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A保証期間購入日より6ヶ月コネクタ(入力)シガープラグ、(出力)USB Aコネクタ メス×1ポート、USB Type-Cコネクタ メス×1ポート定格入力DC12V/24V
ワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 エアコン取付け
サンワダイレクト¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプで、エアコンルーバーの横フィンの厚みが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上の。 エアコン吹き出し口に取付け可能です。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。。【ご注意】。※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB Power Delivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。セット内容充電ホルダー、アタッチメント、メタルリング、USB Type-Cケーブル(約1m)定格出力(W)最大15適合機器充電:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン、Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン製品質量(g)約124保証期間ご購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.7×9×6.7設置方法エアコンルーバーに取り付け適合車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上のエアコン吹き出し口※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。耐荷重(g)700定格入力5V/3A、DC9V/2A、DC12V/2.5A入力コネクタUSB Type-Cポート メス
ワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 吸盤タイプ
サンワダイレクト¥7,098税込¥7,8081個3日以内出荷MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。伸縮式マウントアーム採用で、スマートフォンを見やすい位置に調節することができます。粘着性のあるゲル素材で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。。【ご注意】。※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。セット内容充電ホルダー、吸盤マウント、メタルリング、USB Type-Cケーブル(約1m)定格出力(W)最大15適合機器充電:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン、Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン製品質量(g)約189保証期間ご購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホルダー:約6.7×4.5×6.7、吸盤サイズ:直径約6.5、アーム長:約8~16.5設置方法吸盤取り付け適合車種吸盤部が貼り付くW6.5×D7.5cm以上の平滑で水平な場所がある車種耐荷重(g)700定格入力5V/3A、DC9V/2A、DC12V/2.5A入力コネクタUSB Type-Cポート メス