絞り込み
ブランド
  • Meltec(大自工業)
  • モノタロウ(1)
  • BESTEK(18)
  • CAPStyle(13)
  • New-Era(ニューエラー)(11)
  • SEIWA(セイワ)(36)
  • アドテック(10)
  • エレコム(33)
  • オズマ(9)
  • カシムラ(122)
  • カーメイト(13)
  • ジョイフル(16)
  • セルスター(14)
  • プロキオン(11)
  • 多摩電子(26)
  • 大橋産業(BAL)(24)
  • 星光産業(14)
  • 未来舎(17)
  • 槌屋ヤック(34)
  • 電菱(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB&コンセント 静音タイプ DC12V用 Meltec(大自工業)

    USB&コンセント 静音タイプ DC12V用

    Meltec(大自工業)(11件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
    出力電圧(V)AC100出力周波数(Hz)55出力波形矩形波保護回路低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
  • エアーコンプレッサー Meltec(大自工業)

    エアーコンプレッサー

    Meltec(大自工業)(14件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    用途保安用品
  • USB&コンセント(インバーター) DC24V用 Meltec(大自工業)

    USB&コンセント(インバーター) DC24V用

    Meltec(大自工業)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車内で家電が使える!PD30W対応ポート搭載!。【特徴】。USB PD(最大30W)対応のType-C出力ポートを搭載。冷却ファン:静音タイプ。【従来モデルと比較して】。Type-A出力ポートをQC3.0(最大24W)にスペックUP!。本体サイズを約26%スリム化、重量も約20%軽量化!。【用途】。スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、携帯ゲーム機の充電などに最適。USB PD(最大30W)対応により高電力で効率的かつ高速に充電や電力供給が可能。DC24V車専用
    材質アルミ+ABS
  • オイルチェンジャー Meltec(大自工業)

    オイルチェンジャー

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    自分で出来る簡単オイル交換。 自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。 ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。 電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。 田植機・軽トラにも使えます。 。 12Vバッテリー専用です。
    用途オイルチェンジャー使用温度範囲(℃)0~40電流(A)6本体質量(g)約870入力電圧(V)DC12吸引ホース径(mm)約Φ5(外径)/1200吐出ホース(mm)約Φ14(外径)×1500ポンプロータリーポンプ吐出量(mL/min)300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×85×134
  • ミニエアーコンプレッサー Meltec(大自工業)

    ミニエアーコンプレッサー

    Meltec(大自工業)(15件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    オイルレス方式・タンク付
    用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)質量(kg)約4.8消費電力(W)180定格電流(A)14定格入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290電源コード(m)2.8/電源クリップ付設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付エアータンク容量(L)3.5空気吐出量(L/min)30充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
  • ホーム電源 Meltec(大自工業)

    ホーム電源

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    家庭でカー用品(DC12V)が使える! 店舗でのカー用品デモ器の電源に! 陸式ターミナルで電源が取れるので使用用途が様々! USBポートが2口で合計4.8Aでスマホやポータブルゲーム機が充電できる。 お部屋で使用しやすいブラックカラー&静音タイプ
    用途ホーム電源質量(g)800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×53×170電源コード(m)約1.5定格出力DC12V(13.5V固定)/15A(最大電流)/DC5V/2.4A×2口(合計4.8A)保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能過負荷・短絡・温度保護出力端子アクセサリーソケット×1・陸式ターミナル×1・USBポート×2定格入力AC100
  • エアーコンプレッサー Meltec(大自工業)

    エアーコンプレッサー

    Meltec(大自工業)(33件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    空気圧で燃費がよくなる! 空気圧で燃費がよくなる。 ボール・浮き輪用ノズル2種付。 12Vバッテリー専用、アクセサリーソケットから電源。
    コード長さ(m)3入力電圧(V)DC12入力DC12V連続使用時間(分)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×77×150ヒューズ容量(A)10 ガラス管(電源プラグ内)ホース長さ(cm)60
  • インバーター impulse 120W Meltec(大自工業)

    インバーター impulse 120W

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    お車のシガーソケット、バッテリーから家電製品が利用できます。 軽量、コンパクト設計により、場所を選ばず、持ち運びが簡単! スイッチ付なのでシガーソケットを抜き差しせず、電源カット!
    質量(g)約250最大出力(W)連続(30分):150、瞬間:300出力電圧(V)AC100(矩形波)入力電圧(V)DC12定格出力(W)120冷却方式冷却ファン付コンセント出力1コンセント出力周波数(Hz)55本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×100×47コード長さ(cm)約65ヒューズ20A(本体内蔵)
  • あったカーケトル DC24V専用 おれのカーケトル Meltec(大自工業)

    あったカーケトル DC24V専用 おれのカーケトル

    Meltec(大自工業)(18件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
    用途カーケトル材質(本体)ポリプロピレン質量(g)約550コード長さ(m)約1.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)入力電圧(V)DC24消費電流(A)10最大容量(L)1
  • DCDC3WEY インバーター 定格150W Meltec(大自工業)

    DCDC3WEY インバーター 定格150W

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    デコデコとインバーターが一つに合体。 難しい配線不要で、24V車のアクセサリーソケットから3パターン(AC100V・DC12V・USB)の電源が使用可能。 冷却ファンが静かな静音タイプ。
    用途デコデコインバーター材質アルミニウム(アルマイト加工)色ブラック質量(g)600出力電圧(V)AC100/DC12/DC5入力電圧(V)DC24定格出力(W)150保護回路低電圧、過電圧、過負荷、温度保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×54×140
  • あったカーケトル 1L Meltec(大自工業)

    あったカーケトル 1L

    Meltec(大自工業)(12件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
    容量(mL)1000質量(g)約550コード長さ(m)約1.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)入力電圧(V)DC12V最大容量(L)1沸騰時間目安約60分(満水時)
  • バッテリーチェッカー Meltec(大自工業)

    バッテリーチェッカー

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    DC12V/24V車兼用 電圧チェックでバッテリートラブルを未然に防ぐ アクセサリーソケットに差し込むだけで使用できる ひと目でわかるデジタル&LEDランプ表示 90度可動式
    質量(g)約50寸法(Φmm×Lmm)差し込み部:約20×60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×135ヒューズ容量(A)1(ガラス管)
  • USB&コンセント(インバーター) DC12V用 Meltec(大自工業)

    USB&コンセント(インバーター) DC12V用

    Meltec(大自工業)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車内で家電が使える!PD30W対応ポート搭載!。【特徴】。USB PD(最大30W)対応のType-C出力ポートを搭載。冷却ファン:静音タイプ。【従来モデルと比較して】。Type-A出力ポートをQC3.0(最大24W)にスペックUP!。本体サイズを約26%スリム化、重量も約20%軽量化!。【用途】。スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、携帯ゲーム機の充電などに最適。USB PD(最大30W)対応により高電力で効率的かつ高速に充電や電力供給が可能。DC12V車専用
    材質アルミ+ABS
  • 3WAYインバーター 静音タイプ 80W DC12V用 Meltec(大自工業)

    3WAYインバーター 静音タイプ 80W DC12V用

    Meltec(大自工業)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。車内でモバイル機器、スマートホン、デジタルプレーヤー、ゲーム機、携帯電話等の充電、家電製品が使用できる。AC100Vコンセント1口・USBポート1口・アクセサリーソケット1口の3つの電源が使える。アルミマイトボディー仕様でコンパクトでスタイリッシュな仕上げに!
    質量(g)320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×67×117定格出力(W)80口数AC×1口、USB×1口入力電源シガープラグ瞬間出力(W)最大100
  • MP-110用バッテリーパック Meltec(大自工業)

    MP-110用バッテリーパック

    Meltec(大自工業)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    3日以内出荷
    長時間の作業も安心!大容量バッテリー!。18V 4Ahの大容量バッテリー。軽量・コンパクトでありながらエネルギー密度が高く高電圧で大容量のため、充電時間が短く、一度の充電だけでパワーが長持ちします。
  • DC12V専用エアーコンプレッサー Meltec(大自工業)

    DC12V専用エアーコンプレッサー

    Meltec(大自工業)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    適正空気圧で燃費が良くなる!。タッチセンサーパネルで操作が簡単!。最高圧力825kpa。乗り心地が変わり、タイヤの寿命が延びます。オートストップ機能。希望する空気圧をセットで、自動で停止します。便利なLEDライト付き
    用途自動車、バイクのバッテリー充電仕様メーター表示:0~995(kPa)質量(g)約640長さ(m)(エアーホース)0.6電流(A)2.0(MAX10)入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約165×170×75電源コード(m)約3連続使用時間(分)30以内定格圧力範囲(kPa)20~825ヒューズ容量(A)10(ガラス菅ヒューズ)
  • USB&コンセント 定格15W Meltec(大自工業)

    USB&コンセント 定格15W

    Meltec(大自工業)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    カープラグ一体型のコンパクトインバーターです。 2WAYでAC100V:15W・USB:2.1Aを使用できる。 コンパクトでスペースをとらない。
    用途インバーター色ブラック質量(g)80出力(USB)2.1A出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12保護回路低電圧、過電圧、過負荷、短絡保護瞬間出力(W)(最大)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×180×40
  • バッテリーチェッカー USB付き Meltec(大自工業)

    バッテリーチェッカー USB付き

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    バッテリートラブルを未然に防ぐ、電圧チェックとUSB電源が同時に使えます。 USBポートが2.4A・1Aの2口使用できます。 電圧測定はデジタル表示にて確認しやすいです。
    幅(mm)53高さ(mm)108奥行(mm)32
  • 電動インパクトレンチ(トルク調整機能付デジタル表示)DC12V用 Meltec(大自工業)

    電動インパクトレンチ(トルク調整機能付デジタル表示)DC12V用

    Meltec(大自工業)(5件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
    用途保安用品付属品ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード材質(ソケット)クロームパナジウム鋼質量(kg)(コード・ソケット除く)1.6コード長さ(m)(DCコード)4締付トルク70~140N・m最大電流(A)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×80入力DC12V仕上(ソケット表面処理)クロームメッキヒューズ容量(A)ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
  • USB&コンセント(インバーター) DC12V用 Meltec(大自工業)

    USB&コンセント(インバーター) DC12V用

    Meltec(大自工業)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷
    車内で家電が使える!PD30W対応ポート搭載!。【特徴】。USB PD(最大30W)対応のType-C出力ポートを搭載。冷却ファン:静音タイプ。【従来モデルと比較して】。Type-A出力ポートをQC3.0(最大24W)にスペックUP!。本体サイズを約26%スリム化、重量も約20%軽量化!。【用途】。スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、携帯ゲーム機の充電などに最適。USB PD(最大30W)対応により高電力で効率的かつ高速に充電や電力供給が可能。DC12V車専用
    材質アルミ+ABS寸法(mm)100×64×38質量(g)260定格出力(W)80口数USB TYPE-Cx1 30W※PD対応、USB TYPE-Ax1 24W※QC3.0対応、AC100Vコンセントx1
  • 充電式インパクトレンチ Meltec(大自工業)

    充電式インパクトレンチ

    Meltec(大自工業)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    コードレスで手軽に作業!。4段階の打撃モードで状況に応じて使い分けができる!
    用途ボルト・ナットを緩めたり、仮締めに使用。
  • インバーター Meltec(大自工業)

    インバーター

    Meltec(大自工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    急速充電(QC)30分で約50%充電が可能!。時間がない時には急速充電のクイックチャージで充電時間が短縮されます。。静音タイプ。インバーター内の熱を逃がす、静音熱冷却ファン付。。バッテリーチェッカー機能付。【電圧チェック目安】。良好:12.5V以上/充電間近:12.4V~12V/要充電:11.9V~11.7V/即充電:11.6V以下。。コンセント&USB充電&バッテリーチェッカーの3つの機能が1つに!。。4つ保護機能。・低電圧・過電圧・過負荷・温度保護機能で安全に使用頂けます。
    質量(g)約195出力USB Type-A/4口(合計4.8A)・USB Type-C/1口(USB PD対応最大出力18w)・USB Quick Charge3.0/ 1口(最大出力18w)出力電圧(V)AC100(矩形波)入力電圧(V)DC12(バッテリー電圧チェック機能付き)定格出力(W)100(AC100V、Type-C、QC3.0、Type-A 4口合計)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×60×60出力周波数(Hz)55変換効率(%)70保護機能低電圧、過電圧、過負荷、温度瞬間出力(W)最大:200
  • 大容量 正弦波インバーター Meltec(大自工業)

    大容量 正弦波インバーター

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    4日以内出荷
    正弦波形で精密機器やマイコン制御された家電に最適! 停電時等の緊急電源に! リモートスイッチ付ではなれた場所からスイッチのON・OFFが可能 安全・安心な4種類の保護機能付
    用途インバーター出力電圧(V)AC100(ACコンセント×3口)/DC5/2.4A(Aタイプ)入力電圧(V)DC12出力波形正弦波保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能低電圧・過電圧・過負荷・温度保護(出力カット)
  • モバイルタップインバーター Meltec(大自工業)

    モバイルタップインバーター

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    定格出力30W、車内でUSB電源・家庭用電源が使用できるインバーター。など使用できます。内容。USBポート合計 2口2.1AAC100V 1口30W
    用途12V専用インバーター質量(g)110出力AC100V電源(USB電源出力)DC5V2100mA最大出力(W)38定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×77×22入力DC12Vコード長さ(mm)600出力周波数(Hz)55出力波形矩形波保護機能高電圧、温度、過電流、低電圧、過負荷
  • 電動インパクトレンチ 12V用 Meltec(大自工業)

    電動インパクトレンチ 12V用

    Meltec(大自工業)(6件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    タイヤ交換が簡単なパワフルインパクトレンチ 軽量ボディーでバランスの良いグリップ角度 ナットの角を傷つけないフェイスキャッチソケット採用
    付属品ソケット(17mm)、ディープソケット(19/21mm)、軍手、バッテリー端子用アダプターコード材質(ソケット)クロームバナジウム鋼、表面処理/クロームメッキ質量(g)1500差込角(mm)12.5コード長さ(m)約4最大電流(A)13入力電圧(V)DC12最大締付トルク(N・m)340本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×200ヒューズ容量(A)15
自動車用電気用品