絞り込み
電圧(V)
- 12(7)
色
シルバー(1)
ブラック(2)
ベージュ(1)
ホワイト(1)
ブランド
- カーメイト
- カシムラ(98)
- 槌屋ヤック(34)
- エレコム(33)
- 多摩電子(28)
- 大橋産業(BAL)(25)
- SEIWA(セイワ)(25)
- Meltec(大自工業)(23)
- BESTEK(18)
- ジョイフル(16)
- 星光産業(14)
- セルスター(14)
- CAPStyle(13)
- 電菱(12)
- New-Era(ニューエラー)(11)
- プロキオン(11)
- アドテック(10)
- オズマ(9)
- アーガス(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

ダイレクト2連ソケット
カーメイト(11件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ダイレクト差込式の2穴ソケット。通電確認ランプ付。車のソケットや、車両パネルに合わせてプラグの長さを3段階に調整可能用途ダイレクト差込式の2穴ソケット定格電圧(V)DC12出力容量15A(180W)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイレクト3連ソケット
カーメイト(10件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷ダイレクト差込式の3穴ソケット。通電確認ランプ付。車のソケットや、車両パネルに合わせてプラグの長さを3段階に調整可能用途ダイレクト差込式の3穴ソケット電源電圧(V)DC12出力容量15A(180W)RoHS指令(10物質対応)対応
増設ソケット 2連ダイレクト 2USB
カーメイト(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ダイレクトタイプの2連ソケット+2USB。通電時に本体下部のLED(DZ270ブルー、DZ339レッド)が発光。フットライトやダウンライトとして使用できます。180度(7段階)調整できる差込口。スペースが狭くても取付けできる「L型形状」。車内の質感をアップさせるカーボンパターンボディ。ヒューズ内蔵用途自動車用増設ソケット質量(g)100電源電圧(V)DC12ヒューズ容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーチェッカー2
カーメイト¥2,298税込¥2,5281個当日出荷バッテリーの電圧チェックに。5V4.8AのUSBポート2個の充電機能付き。用途車の車内小物幅(mm)75高さ(mm)180奥行(mm)35
ソケット2連 フラットコード付 2USB
カーメイト¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷1mのフラットコード付なので、センターコンソール内やフタ付きソケットから電源を取り出すのに最適。周囲を照らす間接照明付き。最大2.4AのUSB付き。色カーボン調ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
増設電源ユニット エブリイ用
カーメイト¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から6日以内出荷本製品はエブリイ(DA17)の純正カードケース(灰皿)と差し替え、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。 ヒューズから電源を取り出すので、純正ソケットを使わずに新たにソケットが2ヶ、USBが2ヶ増設出来ます。使用温度範囲(℃)0~45電源電圧(V)DC12出力容量C12V-ソケット:2口合計 最大7A(84W)、DC5V-USB:2口合計 最大3A(15W)、本製品全体:合計7A(84W)、本製品と車両のアクセサリーソケット全体:最大10A(120W)ヒューズメーカー指定品(品番:CZ485)と交換可能適合車種エブリィ:DA17W、DA17V(H27.2~R8.5)適合メーカースズキ定格消費電流(A)0.02(0.24W/フットライト)
車種別電源
カーメイト(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷アルト専用増設電源ユニット。専用設計なのでインテリアの雰囲気を損なわず純正品のようなフィット感。カーソケット×2口+USB×2ポートでハイパワー充電が可能。取付は純正ソケットに差込み、粘着テープで貼付けるだけ。配線なしの簡単取付。通電時は運転席のフロアを照らすフットライトとパイロットランプ(ブルーLED)が発光。ソケットカバー・USBポートカバー付。USB電源は2.4Aを連続出力可能使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC12出力電流(A)DC12V最大:7(ソケット2口合計)、DC5V最大:2.4(USB2口合計)、製品全体最大:7ヒューズ容量(A)10(交換可能)適合車種(H28年8月現在)スズキ:アルト/アルトワークス/アルトターボRS(H26年12月~HA36S)の右ハンドル車専用RoHS指令(10物質対応)対応
ploom tech+専用 マグネット給電ユニット
カーメイト¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷車内で充電しやすくなる、プルーム・テック・プラス専用の充電キット(追加用給電ユニット)セット内容マグネット給電ユニット、マイクロUSBケーブル(約80cm)、取扱説明書色ブラック質量(g)51電源DC5V/2.4A(12W)で1.5A以上出力可能な電源を推奨許容電流(A)2入力電圧(V)DC5(±0.25)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×36×52消費電力(mA)10(本体内蔵LED)
クルマ型USBチャージャー
カーメイト¥3,398~税込¥3,738~1個6日以内出荷使用温度範囲(℃)0~45定格DC5V/2.4A(12W)電源電圧(V)DC12機能急速充電:×、オートチャージ:○、iPhone/android 自動認識IC搭載、首振り角度調整:なしヒューズ3A 内蔵タイプ(交換できません)USBポート数1消費電力(A)最大1.3
増設電源ユニット セレナ用
カーメイト¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷セレナ専用なので内装にマッチするデザインの増設電源。 カーソケット×2口(合計5A)+USB×2ポート(合計2.4A)の本製品全体で合計5Aまで出力が可能。 純正ソケットにプラグを差込み、本体を粘着テープで貼付けるだけの簡単取付。使用温度範囲(℃)0~45電源電圧(V)DC12出力容量DC12V(ソケット5Aまで(2口合計)/DC5V USB2.4Aまで(2口合計))、本製品全体で合計5Aまでヒューズ7A(交換可能)適合車種セレナC27系(H28.8~R4.12)、右ハンドル車専用適合メーカー日産