絞り込み
ブランド
  • セーブインダストリー
  • モノタロウ(1)
  • BESTEK(18)
  • CAPStyle(13)
  • Meltec(大自工業)(25)
  • New-Era(ニューエラー)(11)
  • SEIWA(セイワ)(36)
  • アドテック(10)
  • エレコム(33)
  • オズマ(9)
  • カシムラ(122)
  • カーメイト(13)
  • ジョイフル(16)
  • セルスター(14)
  • プロキオン(11)
  • 多摩電子(26)
  • 大橋産業(BAL)(24)
  • 星光産業(14)
  • 未来舎(17)
  • 槌屋ヤック(34)
  • 電菱(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3Way カーインバーター セーブインダストリー

    3Way カーインバーター

    セーブインダストリー
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    コンセント・USB端子・TypeCの3種類が同時に使えて充電に便利!シガーソケットに差し込むだけで使えます。定格出力70W・家庭用100V製品を車内で使用または充電するための製品です。USB/ACコンセント、USB端子/TypeC/個セント対応です。12V車に対応しており、非常時にも充電できるので安心です。様々な保護機能を備えた安心設計となっています。
    用途使用電力の目安。電源コンセントのみ:定格70W、最大瞬間85W。USB充電+TypeC=同時18W(各約9W)。USB充電+TypeC+電源コンセント=約90W。USB充電最大:18W。TypeC充電最大:18W付属品取扱説明書、保証書(6か月分)材質本体/ポリカーボネート、ソケット部/マンガン鋼出力(W)定格70/最大80(コンセント)電流(A)空運転:0.2本体寸法(mm)90×45×41本体質量(g)73出力電圧(V)DC110~156入力電圧(V)DC12使用環境温度(℃)0~40保護回路高電圧入力保護、低電圧入力保護、出力過負荷保護、高温保護、USB過電流保護USB出力:DC5V 3.1A
自動車用電気用品