絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(4)
  • 槌屋ヤック(119)
  • SEIWA(セイワ)(110)
  • ボンフォーム(74)
  • カーメイト(73)
  • 星光産業(65)
  • プラウド(53)
  • D.A.D(GARSON)(17)
  • クレトム(14)
  • CAPStyle(12)
  • カシムラ(10)
  • エスコ(8)
  • レジャール(8)
  • TRUSCO(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
  • 巧工房(6)
  • MYST(6)
  • 小原産業(6)
  • オカトー(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリンクホルダー_マグネット付き サンワダイレクト

    ドリンクホルダー_マグネット付き

    サンワダイレクト
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    デスクやストレイジなどのスチール面に簡単に貼り付けできます。ペットボトル(600mlにも対応)や水筒が置ける折り畳み式のドリンクホルダー付きです。強力マグネットとすべり止めパーツで強力に張り付きます。
    材質ABS
  • ドリンククーラー&ウォーマー サンワダイレクト

    ドリンククーラー&ウォーマー

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    車のシガーソケットで使える保冷と保温の2つの機能を搭載したドリンククーラー&ウォーマーです。 ペルチェ方式により保冷モード時は最大-2℃、保温モード時は最大60℃までプレート温度が変化し ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。 保冷モード時は青色のLED点灯、保温モード時は赤色のLED点灯で一目で動作状態が確認できます。 車に常設されているドリンクホルダーに置くだけで簡単に設置できます。
    セット内容本体、シガー電源アダプタ(ケーブル長/約1m)、取扱説明書質量(g)約350(本体のみ)消費電力(W)36温度範囲(℃)プレート:-6~60(使用環境により異なります)コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×160(突起部除く)底面部サイズ:約76×76×61ドリンク収納部サイズ:約72×72×65コネクタ(入力)シガープラグ色(本体)ブラック
  • 車載ドリンクホルダー サンワダイレクト

    車載ドリンクホルダー

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    缶、ペットボトル飲料の保冷・保温が可能な車載用ドリンクホルダーです。 直径75mm以上のドリンクホルダーに設置でき、直径75mm以下のボトルやカップを設置できます。 ペルチェ方式により、保冷モード時は最大-6℃、保温モード時は最大60℃まで底面プレート温度が変化し、ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。 操作ボタンは1つだけで、押すたびに電源ON→保冷→保温→電源OFFを繰り返す、簡単操作です。 電源は車のシガーソケットより供給できます。 コンビニのドリップコーヒー、缶コーヒー、缶ジュース、ペットボトルなど、様々なドリンクに幅広く対応します。 シガーソケット内部にはヒューズを内蔵し、ガラス管ヒューズの交換ができます。
    設置方法ドリンクホルダーに取付適合車種DC12V マイナスアース車ケーブル長(m)1定格入力DC12V使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)36コネクタ仕様シガープラグ定格入力電圧(V)DC12セット内容本体、シガープラグケーブル、取扱説明書・保証仕様●プラグ内蔵ヒューズ:250V 5A 6×30mm●プレート温度範囲:保温最高温度:約65℃、保冷最低温度:環境温度の約-25℃●対応ドリンクホルダーサイズ:直径74mm以上のドリンクホルダー
  • ホルダー Magsafe取り付け アームタイプ サンワダイレクト

    ホルダー Magsafe取り付け アームタイプ

    サンワダイレクト
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    Magsafeでスマートフォンを固定して使用できる車載アームホルダーです。製品は、3M製の面ファスナーで車などのフラットな面に取り付けすることができます。アーム自体がフレキシブルなので、角度の調整がしやすくなっています。磁石部分は、Magsafeでの取り付けまたは、付属のメタルを使用して取り付けができます。付属品で、設置面をきれいにするクリーナー付き、メタルリングを貼り付ける位置合わせシートがついています。3M製の面ファスナーは、予備として1つ付いています。
    セット内容メタルリング、3M面ファスナー×2(1つは本体に取り付け済み)、保護シール、クリーナー、位置合わせシート材質TPU対応Magsafe対応機器またはメタルリングを付けた約300g以下のスマートフォンなど設置方法マグネット取付けMagsafeまたは付属のメタルリング
自動車用収納用品