絞り込み
長さ(m)
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
ハタヤリミテッド・日動工業・三協リール・中発販売・マキタ・IKURATOOLS(育良精機)・エスコ・TRUSCO・日平機器・フジマック・仙台銘板
「長さ(m)」から絞り込む

Reelex アースリール 0.75SQ×55m 50Aアースクリップ付
中発販売¥16,980税込¥18,6781個当日出荷トラスコ品番851-3622質量(kg)2.5電線長さ(m)55特性アース付
TRIENS 制御用コードリールSシリーズ 24V0.5A 8m
三協リール¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しています。用途車両リフトなど機器の手元制御用セット内容取付けベース一式材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバーケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×158定格電流(A)AC/DC24電線長さ(m)8
単相100V型コードリール 50m
ハタヤリミテッド¥48,980税込¥53,8781個当日出荷トラスコ品番851-3574質量(kg)10.8定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)5電線長さ(m)20温度センサー内蔵芯数2P(抜止め型)×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C
マッキュロ 単相100V 2m 手動巻 エメラルドグリーン
ハタヤリミテッド(4件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷トラスコ品番851-3585質量(kg)0.25色エメラルドグリーン摘要手巻き式長さ(m)2許容電流(A)12太さ(mm2)1.25コンセント形状2P 15A 125V心数(C)2巻取形式手動巻き
屋外用マルチテモートリール
ハタヤリミテッド¥72,980税込¥80,2781台当日出荷漏電遮断器付【接地付】引出しコンセントに加え、ドラム本体にもコンセントを装備したマルチタイプ。 引出しコンセントからリール本体まで万全を期した安心設計・完全防雨仕様。 二次側防雨型トリプルコンセントで通電確認ができるパイロットランプ付。 寝かしても使える安定フレーム。 ニュートビプラグは防雨型2P/2P接地付コンセントのどちらにもピッタリはまる新型プラグです。 一次線はコードラックに巻き付けてスッキリ収納。 ケーブルの落下を防ぐフック付。持ち込み許可ラベル等が貼れる便利なネームプレート付。トラスコ品番826-5682質量(kg)9.7漏電遮断器仕様過負荷電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3使用場所屋外特性防雨、アース付
トクサンデーリール
ハタヤリミテッド¥18,980税込¥20,8781台当日出荷標準型【温度センサー付】現場のサブリールとして、ご家庭にも一台。お求めやすさの究極です。使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止します。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。トラスコ品番827-8979質量(kg)5.2長さ(m)30定格電圧(V)125芯数2P電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
三相200V型コードリール(漏電遮断器付)
ハタヤリミテッド¥109,800税込¥120,7801台当日出荷用途製鉄所、各種生産工場、ゼネコン、展示会での機器電源、農業機械器具など、200V用の移動電源です。仕様引掛け型 3P接地付プラグ、コンセント防塵キャップ、ドラム空転止め(ブレーキストッパー)、電源パイロットランプ付トラスコ品番851-3842材質(円盤)樹脂製質量(kg)10コンセント個数2コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V電線長さ(m)30電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT限度電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4特性防塵、アース付
業務用戦力リール
ハタヤリミテッド¥29,980税込¥32,9781台当日出荷メンテナンスが容易な業務用タイプです。コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。トラスコ品番370-3347種別漏電地絡保護専用型(漏電15mA感度)質量(kg)7.5電線太さ(mm2)2.0
金属センサードラム(ブレーカー付)
日動工業¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷手持ちの電工ドラムに繋ぐだけで、金属センサーになります。金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。用途建設工事などの現場作業に最適。仕様ブレーカー付寸法(mm)W300×D250×H390色(側板)エメラルドグリーン電圧(V)AC100コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT電線色黒特性アース付
電工ドラム
日動工業¥52,980税込¥58,2781台当日出荷単相200V電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度)トラスコ品番125-9814質量(kg)7.6コンセント個数4定格電流(A)単相200電線長さ(m)30芯数3P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
電工ドラム
日動工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ランプ内蔵スイッチ付でコードの抜き差しを解消します。仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○トラスコ品番209-8911質量(kg)2.6コンセント個数3定格電流(A)AC100電線長さ(m)10芯数3P電線仕様VCTF限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
コードリール『サンタイガーカンデンレスリール』 100V接地付 30mアース常時監視機能付
ハタヤリミテッド¥55,980税込¥61,5781台翌日出荷感電事故を未然に防ぐ「強制アース接続」と「過負荷付漏電遮断器」による二重安全のコードリールです。 通常アース監視ランプ付です。 漏電+過負荷+短絡(ショート)の遮断器付です。 中筒ドラムに温度感知器を装備しています。仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○トラスコ品番287-7759質量(kg)8.2コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)30芯数3P電線仕様ソフトンVCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
コードリール(逆配電型)『マルチテモートリール』 100V接地付 47+6m
ハタヤリミテッド¥49,980税込¥54,9781台当日出荷ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。 電線先端部分の三つ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台3役のマルチタイプです。仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、1次線は6mケーブル付トラスコ品番106-1852質量(kg)11.9芯数3P電線仕様ソフトンVCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○使用場所屋外特性防雨、アース付
サンタイガーリール
ハタヤリミテッド¥39,980税込¥43,9781台当日出荷アース不備による感電事故や、ケーブルを巻いたまま発熱したときの溶解事故は大変危険です。それを防止するのがアースチェックとサーモカットです。アースが完全に接地されているかどうかを確認するアースチェック機能、。過電流による発熱を察知するサーモカット機能を装備して事故を未然に防ぎます。サーモカット(温度感知器)付:ハタヤサーモカットリールは電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせて発火事故を防止します。アース・極性チェック付:ハタヤのアースチェック仕様コンセントキャップ付PL付とび出しプラグ付電源パイロットランプ付円盤 鉄板製サーモカット(遮断/警報ブザー)付アースチェックパイロットランプ(アース/極性)付トラスコ品番105-5712種別サーモカット&アースチェックタイプ(屋内型)質量(kg)8.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性アース付
マルチテモートリール
ハタヤリミテッド¥57,980税込¥63,7781台当日出荷コンセント引出し型に、通常のコードリール機能をプラス!。コンセント引出し型のテモートリールに、ドラム本体にも2連コンセントを装備して通常のコードリール機能も持たせた1台2役のマルチタイプです。二次側防雨型コンセント:引出しコンセントは防雨キャップ付の防雨仕様です。※本体は屋内型ですので、雨や水しぶきがかからないようにして下さい。本体側2連コンセント:先端のトリプルコンセントに加え、本体のコンセントからも電源が取れます。ブレーキストッパー:円盤に挟み込むクリップ式。(実用新案登仕様電源パイロットランプ付パイロットランプ付とび出しプラグ本体、コンセント防塵キャップ付二次側、コンセント防雨キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製トラスコ品番106-1861種別コンセント引き出しタイプ(屋内型)質量(kg)9.0漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防雨、防塵、アース付
ホームリール
ハタヤリミテッド¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。用途バルコニーでのバーベキューに。ガレージでのDIYに。キャンプでの電源に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。質量(kg)1.0コンセント個数2定格電流(A)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×84×215電線長さ(m)8芯数2P電線仕様-種別VCTFK電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
段積みフラットリール 30m
ハタヤリミテッド¥49,980税込¥54,9781台当日出荷「収納性」と「メンテナンス性」を両立。 段積み可能(省スペース化実現)・ドラム着脱可能(分解が簡単)。屋外用防雨型。 表示窓でアースピンの接続状態が目視できる「オレールプラグ」採用(2P/2P接地付兼用・アースピン可倒式)。 電線の温度上昇を感知し、電源を遮断する温度センサー付(自動復帰型)。 凹凸のないフラットな円盤形状で、汚れを拭き取りしやすい。質量(kg)10.5漏電遮断器仕様過負荷付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×270電線太さ(mm2)2.0温度センサー自動復帰型心数(C)3使用場所屋外特性防雨型/接地付
レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線
日動工業¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)425口金E39最大口開き(mm)95電線仕様-種別2PNCT光源寿命2000時間替球NRF-500 110V明るさ(Lm)6400標準消費電力料金(円/h)10.6
コードリール
三協リール¥37,980税込¥41,7781台当日出荷小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。 必要に応じて首振り可能です。 吊り下げ・壁付け両用タイプです。用途200Vの電力供給用、作業環境の改善トラスコ品番201-3595セット内容取付けベース一式、200V 20A 3P接地コ ンセントプラグ・ソケット材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂質量(kg)4.6色オレンジ本体寸法(mm)314×290×164電線仕様-太さ(mm2)2アズワン品番64-8679-29特性接地付
金属感知機能付メタルセンサーボックス(リモコンタイプ)
ハタヤリミテッド¥109,800税込¥120,7801台30日以内出荷コンクリート中の金属を感知します。 鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。 315MHz帯特定小電力無線方式を採用しています。 離れた場所や狭い場所からでも復帰できるリモコンタイプです。 20m先からでも動作可能です。 その場で復帰できるので作業の長期中断を防ぎます。用途コンクリート中の見えない鉄筋や金属管を瞬時に感知するために。 メタルセンサー機能を必要とする現場で。トラスコ品番200-1468セット内容復帰用リモコン、収納用袋、ベルトクリップ&ストラップ質量(kg)2漏電遮断器仕様地絡プラグ2P・3P兼用:○電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-4653-19接地端子○
安全対策電工ドラムオープンリール
日動工業¥68,980税込¥75,8781台4日以内出荷電線を全て引出さなければ通電しない安心・安全な電工ドラムです。巻いたまま使用して電線が熱を持ち、焼損、溶ける危険性がありません。トラスコ品番148-8070質量(kg)8.1電源(V)100漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用電線太さ(mm2)2本体寸法(mm)奥行220本体寸法(mm)高さ341本体寸法(mm)幅275電線仕様-心数(C)3プラグ形状ポッキンプラグ接地端子○
メタルセンサーリールリモコンタイプ
ハタヤリミテッド¥149,800~税込¥164,780~1台当日出荷から翌々日出荷感度調整ボリューム付なので作業環境に応じて金属センサーの感度を調整することができます。金属に接触すると0.1秒以内で感知します。メタルセンサーリールに離れた場所からでも復帰できるリモコンタイプです。同一現場に複数台あっても混線することなく使用できます。(最大64台まで)315MHZ帯特定小電力無線方式を採用(電波法認証取得済)しています。20m先でも動作可能です。リール本体でも復帰作業は可能です。収納用袋付です。用途電気工事、通信工事、配管工事など。電線仕様ソフトンケーブルVCT電線仕様-心数(C)3接地端子○
EV・PHV充電専用ケーブルリール
三協リール¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。用途200V EV充電用の電力供給用として。トラスコ品番201-2187セット内容一次側コンセントプラグ:パナソニック WF3524(一次側施工コンセントはパナソニック WK2520W推奨)材質/仕上本体:樹脂質量(kg)5色グレー本体寸法(mm)314×290×177電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8681-09
コードリール制御用 環境配慮型
三協リール¥42,980~税込¥47,278~1台3日以内出荷から12日以内出荷有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しました。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。用途車両リフトなど機器の手元制御用に。材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂電線長さ(m)8、(一次側)0.8
コードリール200V制御用 2.0×4心×8m 環境配慮型
三協リール¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。制御用として便利です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。用途車両リフトなど機器の手元制御用に。付属品取付けベース一式トラスコ品番216-8972材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂本体寸法(mm)332×310×150定格電流(A)AC125、250電線長さ(m)8、(一次側)0.8電線仕様-心数(C)4太さ(sq)2.0
コードリール 環境配慮型
三協リール¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。用途200Vの電力供給用。作業環境の改善。付属品取付けベース一式・20Aコンセントソケット、プラグトラスコ品番216-8966材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂本体寸法(mm)332×310×150定格電流(A)AC250電線長さ(m)8、(一次側)0.8電線仕様-心数(C)4太さ(sq)2.0
防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
日動工業¥47,980税込¥52,7781台当日出荷電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップトラスコ品番148-8066質量(kg)7.8電源(V)100漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
防雨型 電圧電流メーター 「デジタルBOX DiVA」
日動工業¥23,980税込¥26,3781台当日出荷電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーターです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番148-8069質量(kg)0.52電源(V)100電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8488-41プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 漏電保護専用ブレーカー付
日動工業¥47,980税込¥52,7781台当日出荷電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番148-8067質量(kg)7.6電源(V)100漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
日動工業¥49,980税込¥54,9781台当日出荷電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番148-8068質量(kg)7.6電源(V)100漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
フラットドラム
日動工業¥46,980税込¥51,6781台当日出荷仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番161-8890質量(kg)7.8タイプ防雨・防塵型漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用温度センサー自動復帰型電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-5062-92