絞り込み
長さ(m)
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
ハタヤリミテッド・日動工業・三協リール・中発販売・マキタ・IKURATOOLS(育良精機)・エスコ・TRUSCO・日平機器・フジマック・仙台銘板
「長さ(m)」から絞り込む

防爆型コンセントリール50mキャスター付
ハタヤリミテッド¥399,800税込¥439,7801台31日以内出荷防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。 取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。トラスコ品番827-8962質量(kg)28電線仕様-太さ(mm2)2特性防爆
防爆型コンセントリール
ハタヤリミテッド¥349,800税込¥384,7801台31日以内出荷防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。 取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。電線仕様-太さ(mm2)2特性防爆
溶接ケーブルリール 本体
ハタヤリミテッド¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷溶接ケーブルリール本体のみです。 キャスター付です。仕様一次側ケーブル1.5m付(WCT38×1C)トラスコ品番820-2469質量(kg)10
自動巻溶接ケーブルリール20m WCT22×1
ハタヤリミテッド¥269,800税込¥296,7801台45日以内出荷自動巻溶接ケーブルリール アーク溶接機専用トラスコ品番820-2548質量(kg)30.1許容電流(A)100%:105、50%:150電線長さ(m)20電線仕様VCT22mm2×1巻取形式自動巻き
自動巻溶接ケーブルリール15m WCT38×1
ハタヤリミテッド¥259,800税込¥285,7801台45日以内出荷自動巻溶接ケーブルリールです。 アーク溶接機専用です。トラスコ品番820-2547質量(kg)29許容電流(A)100%:150、50%:220電線長さ(m)15電線仕様VCT38mm2×1巻取形式自動巻き
自動巻溶接ケーブルリール15m WCT22×1
ハタヤリミテッド¥239,800税込¥263,7801台45日以内出荷トラスコ品番820-2546質量(kg)26.1許容電流(A)100%:105、50%:150電線長さ(m)15電線仕様VCT22mm2×1巻取形式自動巻き
防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型
ハタヤリミテッド¥229,800~税込¥252,780~1台ほか31日以内出荷から45日以内出荷電線仕様-種別2PNCT心数(C)4使用場所屋外特性防雨巻取形式自動巻き
病院「配膳車」専用自動巻コードリール
ハタヤリミテッド¥72,980税込¥80,2781台翌々日出荷病院配膳車専用自動巻コードリールです。 給食配膳車の保温・保冷専用自動巻コードリールです。 床をはうコードを追放しています。トラスコ品番820-2460質量(kg)4電圧(V)200電線仕様2PNCT2.mm2×4C巻取形式自動巻き
逆配電型コードリール テモートリール 三相200V 20A 30+3m
ハタヤリミテッド¥59,980税込¥65,9781台30日以内出荷三相200V型です。 屋内用コンセント引出しタイプです。 リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ使用可能です。トラスコ品番820-2571質量(kg)10電線仕様ソフトンケーブルVCT2.0mm2×3C
サンタイガーレインボーリール 単相100V30m アース・ブレーカー付
ハタヤリミテッド¥54,980税込¥60,4781台14日以内出荷トラスコ品番851-3576質量(kg)11.8定格電圧(V)100特性アース付
防雨型LEDラインドラム
日動工業¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から11日以内出荷側板にLEDを付けた電工ドラムです。LED付なので暗闇でも一目稜線!ぶつかったり踏んでしまうなどの危険を回避します。用途各種屋外工事使用場所屋外特性防雨、アース付
TRIENS コードリール制御用24V0.5A ツインクル
三協リール¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷組合せ自由なコンビネーションリールです。 フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しました。用途車両リフトなど機器の手元制御用セット内容取付けベース一式材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバーケーブル長(m)8本体寸法(mm)341×336×196定格電流(A)AC/DC24
TRIENS エアーホースリール 内径6.5mm×10m ツインクル
三協リール¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷組合せ自由なコンビネーションリールです。用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場などトラスコ品番851-3641セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m材質ウレタンホース、樹脂カバー質量(kg)4.2タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ最高使用圧力(MPa)1.4本体寸法(mm)341×336×196取付金具(一次側)自在R1/4ホース内径(Φmm)6.5×10電線長さ(m)10先端金具1/4メス
マッハ C型 空ドラム 回転台付
フジマック¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷転倒しにくい回転台付で優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 エアホースをワンタッチで接続できます。用途エアホース巻取り用リールトラスコ品番838-7239材質リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン質量(kg)5内径(Φmm)7.0最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)10.0電線長さ(m)1使用流体圧縮空気
マッハ C型 空ドラム
フジマック(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 エアホースをワンタッチで接続できます。用途エアホース巻取り用リールトラスコ品番838-7238材質リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン質量(kg)4内径(Φmm)7.0最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)10.0電線長さ(m)1使用流体圧縮空気
コードマック 三相200V 20A
ハタヤリミテッド¥72,980~税込¥80,278~1個当日出荷から21日以内出荷摘要3P三ツ口コンセントコンセント個数3芯数3P×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×3C
防雨型業務用戦力リール 単相100Vブレーカー付 3.5sq 30m
ハタヤリミテッド¥54,980税込¥60,4781個21日以内出荷トラスコ品番851-3817電線長さ(m)30使用場所屋外アズワン品番64-4652-60特性防雨
防雨型業務用戦力リール 単相100V ケーブル側ブレーカー付 30m
ハタヤリミテッド¥41,980税込¥46,1781個31日以内出荷トラスコ品番851-3818電線長さ(m)30使用場所屋外アズワン品番64-4652-61特性防雨
屋外用サンタイガーレインボーリール 単相100Vアース付 30m
ハタヤリミテッド¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷トラスコ品番851-3819質量(kg)7.8定格電圧(V)125使用場所屋外特性アース付
サンタイガーリール 単相100V 30m サーモカット付
ハタヤリミテッド¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷電線や内部の温度が70℃以上になると警報ブザーが鳴ります。 80℃になると自動的に電源が遮断します。つまりブザーが鳴ってから、電線を冷やすと電源が遮断しません(連続使用が可能)。 コンセントキャップ付です。 ブレーキストッパー付です。トラスコ品番851-3813質量(kg)7定格電圧(V)125アズワン品番64-4653-52
防雨型業務用戦力リール 単相100Vアース付 30m
ハタヤリミテッド¥33,980税込¥37,3781個21日以内出荷トラスコ品番851-3584電線長さ(m)30使用場所屋外アズワン品番64-4652-80特性防雨