絞り込み
長さ(m)
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
ハタヤリミテッド・日動工業・三協リール・中発販売・マキタ・IKURATOOLS(育良精機)・エスコ・TRUSCO・日平機器・フジマック・仙台銘板
「長さ(m)」から絞り込む

ウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アイボリー
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷トラスコ品番827-5580種別耐熱コード質量(kg)0.77色アイボリー長さ(m)5許容電流(A)12太さ(mm2)1.25心数(C)2巻取形式自動巻き
2WAYマック 単相100V 8m/エアーホース8m
ハタヤリミテッド¥66,980税込¥73,6781個翌日出荷トラスコ品番851-3579質量(kg)8.2コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125Vホース内径(Φmm)6.5電線長さ(m)8+1温度センサー自動復帰型電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2Cホース外径(Φmm)10常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5[15]
漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型2.0スケ30m
ハタヤリミテッド¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。仕様ストレートタイプ質量(kg)11.2定格電圧(V)200コンセント個数2定格電流(A)5A漏電遮断器仕様過負荷電線長さ(m)30電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋外特性防雨、アース付
コードマックⅡブレーキ付タイプ
ハタヤリミテッド¥54,980~税込¥60,478~1台翌々日出荷から10日以内出荷ブレーキ、接地付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)定格電圧(V)100電線長さ(m)10芯数2P接地電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-心数(C)3特性防塵巻取形式自動巻き
コードマックⅡブレーキ付タイプ
ハタヤリミテッド¥54,980税込¥60,4781台13日以内出荷ブレーキ付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)質量(kg)5.3定格電圧(V)100コンセント個数4電線長さ(m)10芯数2P電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2特性防塵巻取形式自動巻き
コードマックⅡブレーキ付タイプ
ハタヤリミテッド¥52,980税込¥58,2781台13日以内出荷ブレーキ付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)質量(kg)5.2定格電圧(V)100コンセント個数3電線長さ(m)10芯数2P電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)2特性防塵巻取形式自動巻き
NJ-Ⅱ
ハタヤリミテッド¥14,980税込¥16,4781台当日出荷アースチェック&温度センサー付。 パーティー機材等にぴったり。 持ち運びにかさばらないボックス型。 接地アダプターも収まる小物入れ付。 ハンドルツマミ部分が引き出させるので巻き取りがスムーズです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。 簡単な操作でアースが確実にとれているかを確認することができ、アースが不完全なことによる感電事故を防ぐことができるアースチェック付。トラスコ品番851-3589質量(kg)2.02長さ(m)10定格電圧(V)125芯数2P接地電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3特性アース付
サンデーテモートリール
ハタヤリミテッド¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷標準型【温度センサー付】コンパクトなボディーに十分な機能を装備しました。高所や手狭な現場などでコンセントだけを手元まで持っていける「テモートリール」。キャップをクルッと回せば、火災(発火)や故障の原因となる油やホコリの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。一次側電線を巻き付けてスッキリ収納できるコードラック。通電確認ができるパイロットランプ付トリプルタップ。トラスコ品番826-5685質量(kg)7色ケーブル:スカーレット長さ(m)27+3定格電圧(V)125芯数二次側2P電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)2特性防塵
スーパーサンデーリール
ハタヤリミテッド¥29,980税込¥32,9781台当日出荷標準型【接地・温度センサー付】ケーブルの放熱効果を高める円盤の抜き文字付。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止する防塵シャッター。アースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。本体を構成する主部品はオール鉄製です。コンセントはフェノール樹脂製で高負荷にも安心。防塵キャップが付いてホコリの侵入を防ぎます。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。質量(kg)7.2長さ(m)30定格電圧(V)125芯数2P接地電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3特性防塵、アース付
サンタイガーリール
ハタヤリミテッド¥18,980税込¥20,8781台当日出荷標準型。外観から見えない細部まで進化し続けるコードリール。しなやかなソフトムケーブルでさらにグレードアップ。開く、閉める動作がピタッと決まる防塵キャップで、火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守ります。樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消するブレッキストッパー。(特許登録済)緑色の配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。手の平にピッタリとフィットするデザイングリップで持ち運びが大変楽です。(電線のフレームの間への落ち込み防止ガード一体型)。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。社名・住所・購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。温度センサー付き。トラスコ品番826-5697質量(kg)4.9長さ(m)30定格電圧(V)125芯数2P電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2特性防塵
コードリール シンディテモートリール
ハタヤリミテッド¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ケーブル先端にコンセントがついており、リールは電源のそばに置いたままコンセントのみを使いたいところへ引き出していけます。仕様温度センサー付トラスコ品番418-9795質量(kg)4.2電線太さ(mm2)1.25
シンタイガーリール
ハタヤリミテッド¥35,980税込¥39,5781台当日出荷漏電遮断器の保護カバーはスプリングにより、ワンタッチで開くので復帰操作を簡単に行う事ができます。仕様コンセント防塵扉付・漏電遮断器付トラスコ品番370-2804材質円盤:鉄板製質量(kg)7.3太さ(mm2)2.0特性防塵、アース付
電流コントロールリール
日動工業¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。使用電流分を設定しておけば、それ以上使用すると手元で通電が止まります。用途屋内作業現場に。接地が義務付けられた現場に。仕様電源ランプ付色ブラックコンセント個数2定格電流(A)8電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別SVCT電流調整範囲(A)5~25色(本体)赤電線色黒使用場所屋内特性アース付
業務用戦力リール(ブレーカー付)
ハタヤリミテッド¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷メンテナンスが容易な業務用タイプです。コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。仕様アース・ブレーカー付漏電地絡保護専用型(漏電15mA感度)'電線溶解防止機能トラスコ品番360-1552種別地絡保護専用型質量(kg)7.6電線太さ(mm2)2.0特性アース付
スーパーサンデーリール
ハタヤリミテッド¥26,980税込¥29,6781台当日出荷電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。用途土木工事。大工。塗装業。電気工事。DIY。トラスコ品番370-4319質量(kg)6.6コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)5電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2.0温度センサー○ランプ通電ランプ:○電線仕様-種別VCT
レインボーリール(防雨型・ブレーカー付)
ハタヤリミテッド¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷防雨型構造なので、雨降りでも使用可能です。仕様ブレーカー付防雨型コンセントキャップトラスコ品番370-4297コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT使用場所屋外特性防雨、アース付
電流コントールドラム
日動工業¥63,980税込¥70,3781台当日出荷電流値を自由自在にコントロールできます。設定した電流以上使用するとドラムの電源をカットします。電流設定を控えめにしておくことで建物の元ブレーカーを落とさず作業できます。ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付です。用途過電流防止区域。(ビルメンテ他に。)リフォーム工事に。仕様電源ランプ付色(側板)紺電圧(V)AC100電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT側板290Φmm電線色黒プラグ形状ポッキンプラグ×1
金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付)
日動工業(2件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷コンクリートの湿気による誤作動が激減しました。金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。用途建設工事などの現場作業に最適。仕様ブレーカー付コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別SVCT特性アース付
電工ドラム
日動工業¥25,980税込¥28,5781台当日出荷長さ、保護機能、電線種など多種多様のコードリールです。トラスコ品番368-6451質量(kg)6.6コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
自動巻取コードリール『コードマック』 100V 20m
ハタヤリミテッド¥84,980税込¥93,4781台4日以内出荷自動巻き取りでスムーズな出し入れです。 一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。 サーモカットを内蔵しています。 最大130°までの首振り機能付です。トラスコ品番209-8342質量(kg)12芯数二相電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2.00巻取形式自動巻き
マジックリール
日動工業¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から翌々日出荷コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取り自由です。 パネル固定型です。電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2
【OKS】フォークリフト充電用オートリール
ハタヤリミテッド¥189,800~税込¥208,780~1台当日出荷本体はタフなスチール製。強固なガイドローラー付です。 耐熱性に優れた2PNCTケーブルを採用しました。 必要な長さで止められるラチェット機能付です。 天井、壁、床面などガイドローラの位置(向き)が変更できます。仕様定格250V30A3P+Eフォークリフト用プラグ付属色マンセル7.5BG6/1.5定格電圧250V電線仕様2PNCT電線仕様-太さ(mm2)3.5色(マンセル値)7.5BG6/1.5(塗装色)
遮断電流値可変設定形 ELB BOX
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷過負荷時、ブレーカーを作動させる電流値を5A~15Aの間で可変設定できます。瞬時に反応。0.5~2秒の早わざ!。アース接続チェック機能:アース不完全による感電事故の防止に役立つアースチェックをボタンを押すだけで簡単に行うことができます。内蔵のブレーカーは、機器・器具の漏電にも0.1秒以内に電源を遮断します。作業機器の使用電流に合わせて、電流値を可変設定。併設のコンセント使用による元ブレーカーのダウンを予防!仕様コンセント防塵キャップ付トラスコ品番307-2711質量(kg)1.8電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム
日動工業(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷トラスコ品番125-5860質量(kg)8.2タイプ屋外型コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性アース付
屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付、びっくリール(延長コード型)
日動工業¥71,980税込¥79,1781個当日出荷質量(kg)9.7タイプ屋外型コンセント個数3+1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性アース付
屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型)
日動工業¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷タイプ屋内型コンセント個数3+2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)
日動工業¥59,980税込¥65,9781個当日出荷トラスコ品番125-5771質量(kg)9.5タイプ屋外型コンセント個数3+1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性アース付
単相100V型コードリール
ハタヤリミテッド¥59,980税込¥65,9781台当日出荷どこまでも安全性を追求する!。ハタヤコンセプト製品です。アース不備による感電事故や、ケーブルを巻いたまま発熱したときの溶解事故は大変危険です。それを防止するのがアースチェックとサーモカットです。アースが完全に接地されているかどうかを確認するアースチェック機能、。過電流による発熱を察知するサーモカット機能を装備して事故を未然に防ぎます。サーモカット(温度感知器)付:ハタヤサーモカットリールは電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせて発火事仕様コンセントキャップ付PL付とび出しプラグ付電源パイロットランプ付円盤 樹脂製サーモカット(遮断/警報ブザー)付アースチェックパイロットランプ(アース/極性)付トラスコ品番164-5340種別サーモカット&アースチェックタイプ(屋内型)質量(kg)8.8漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性アース付
コンセットリール 標準型
ハタヤリミテッド¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷コンセント盤を左右に回転させることでコンセントの電源をON/OFFすること可能です。仕様漏電遮断機付接地端子付フキュートビプラグトラスコ品番370-3550種別特別仕様タイプ質量(kg)7.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×275×211電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性アース付
マルチテモートリール 標準型
ハタヤリミテッド¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷コンセント引出し型のテモートリールに、ドラム本体にも2連コンセントを装備して通常のコードリール機能も持たせた1台2役のマルチタイプです。 本体は屋内型ですので、雨や水しぶきがかからないようにして下さい。 ブレーキストッパー:円盤に挟み込むクリップ式。(実用新案登録済) 本体側2連コンセント:先端のトリプルコンセントに加え、本体のコンセントからも電源が取れます。 ネームプレート:氏名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。種別コンセント引き出しタイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内
単相100V型コードリール
ハタヤリミテッド¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から3日以内出荷安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。種別100V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型限度電流(A)15使用場所屋内
単相100V型コードリール
ハタヤリミテッド¥84,980税込¥93,4781台当日出荷安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 樹脂製設置端子付フキュートビプラグトラスコ品番851-3839種別100V型タイプ(屋内型)質量(kg)12.0漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型電線太さ(mm2)3.5限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
三相200Vテモート
ハタヤリミテッド¥69,980税込¥76,9781台31日以内出荷コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型です。質量(kg)10.5定格電圧(V)250コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)415×315×283電線長さ(m)30+3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT








































![[100Vx6Ax5m]オートリール [グリーン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03611221-151125-02.jpg)