絞り込み
長さ(m)
ブランド
- 日動工業(47)
- ハタヤリミテッド(37)
- KOWA(宏和工業)(30)
- 正和電工(17)
- タイカツ(17)
- エスコ(15)
- TRUSCO(13)
- フジマック(10)
- YAMAZEN(山善)(9)
- STAR Light(6)
- ELPA(5)
- 共立電気計器(4)
- マキタ(3)
- EARTH MAN(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- BLACK&DECKER(2)
- イチネンTASCO(2)
- JAPPY(2)
- 長岡特殊電線(2)
- ブランドをもっと見る
日動工業・ハタヤリミテッド・KOWA(宏和工業)・正和電工・タイカツ・エスコ・TRUSCO・フジマック・YAMAZEN(山善)・STAR Light・ELPA・共立電気計器・マキタ・EARTH MAN・LAMP(スガツネ工業)・BLACK&DECKER・イチネンTASCO・JAPPY・長岡特殊電線・ブランドをもっと見る
「長さ(m)」から絞り込む

コード付きアラームタップ4P2M
ELPA¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2口数4個口
コード付きアラームタップ4P1M
ELPA¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)1口数4個口
温/湿度センサ
日動工業¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷ソフト電線使用トリプルコードです。用途軽作業に。色ターコイズブルーコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2入数(個)1![赤伸縮ゴムコード[10本入] フィスコインターナショナル](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65890329-251028-02.jpg)
赤伸縮ゴムコード[10本入]
フィスコインターナショナル¥6,598税込¥7,2581式当日出荷設置作業時の誤接続防止に!蓄電池極柱キャップ用専用ゴムコード用途蓄電池極柱キャップ縦型、横型専用ゴムコードです。ゴムコード幅:145~約300mm。製品質量:30g。材質:エチレンプロピレンゴム(EPDM)![緑伸縮ゴムコード[10本入] フィスコインターナショナル](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65890320-251028-02.jpg)
緑伸縮ゴムコード[10本入]
フィスコインターナショナル¥6,598税込¥7,2581式13日以内出荷設置作業時の誤接続防止に!蓄電池極柱キャップ用専用ゴムコード用途蓄電池極柱キャップ縦型、横型専用ゴムコードです。ゴムコード幅:145~約300mm。製品質量:30g。材質:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
安心給電キット
日動工業¥15,980税込¥17,5781台当日出荷便利な給電も車載ヒューズが切れてしまうともう使えない。 そんな給電を安心して使えるようサポート。 車に繋げるだけ使いすぎると即座に通電ストップ。(※車両より先にブレーカ作動。 (車載ヒューズ保護)) 1500Wまでの電化製品が利用可能(※車種により容量は異なります。) 非常時やアウトドアで電源を安心してお使いいただけます。性能100Vコンセント×2、USBポート×2、使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン出力設定:1500Wまたは100W(切替式)、USB:DC5V1A定格電圧(V)単相100定格電流(A)7(全延時15)電線仕様-長さ(m)10電線仕様-種別SVCTF電線仕様-太さ(mm2)SVCTF2.0×2心使用場所屋内型
T-5 角型延長コード
タイカツ(2件のレビュー)¥629税込¥6921本4日以内出荷から5日以内出荷やわらかコードで使いやすくねじれにくい 耐寒性にすぐれています VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい 1500Wまで使用可能用途屋内での電動工具等の延長コード長さ(m)0.35コンセント個数3(角型)太さ(mm2)1.25定格電流(A)15芯数2電線仕様VCTソフト使用場所屋内
防雨延長ブレーカ(三相200V専用)
日動工業¥47,980税込¥52,7781台当日出荷ドラムやコード・工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付になります 付属のフックで取り付けが可能です マグネット(3個付)で貼り付けて使用でき便利です特性防雨
ソフトタイププラグ
TRUSCO¥8,298税込¥9,1281本当日出荷ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。 ストレート型3個口タップ延長コードです。材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)2.5コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
AC125V/15Ax0.3m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(cm)30
AC125V/15Ax0.1m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(cm)10
AC125V/15Ax20m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)20
AC125V/15Ax10m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥5,950税込¥6,5451個翌日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)10
AC125V/15Ax5.0m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)5
ハンドリール(アース付,15A×10m)
イチネンTASCO¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷仕様安心の3.5mm2極太延長コード。 定格…接地2P 15A/125V 電線長…10m(極太3.5mm2電線) 電線色…黒 電線種…SVCT3.5mm2×3芯 質量…3.1kg アース…ポッキンプラグコード長さ(m)10特性アース付
分岐ケーブル
日動工業¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷から6日以内出荷電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTF電線仕様-芯数母線:2、支線:2分岐数10
分岐ケーブル
日動工業¥38,980~税込¥42,878~1台4日以内出荷から5日以内出荷口金E26電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:0.75電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT電線仕様-芯数母線:2、支線:2分岐数10
トリプル延長コード
日動工業¥8,998税込¥9,8981台当日出荷コンセント部分が”ピカッ”と光る質量(kg)3定格15A/125V 1500W電線仕様-長さ(m)20電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2ケーブル極太ソフト電線電線仕様-太さ(mm2)2電線色黄
リペアポッキン延長コード
日動工業¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から11日以内出荷アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!定格15A/125V 1500Wコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3ケーブル極太ソフト電線電線仕様-太さ(mm2)2
Lヘナポッキン延長コード
日動工業¥11,980税込¥13,1781台8日以内出荷抜け落ちにくく、2つのコンセントをムダなくつかえる。質量(kg)0.3定格15A/125V 1500Wコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-長さ(m)10電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3ケーブル極太ソフト電線電線仕様-太さ(mm2)2電線色緑アズワン品番65-1856-08
ブランパス延長コード
ハタヤリミテッド¥8,998税込¥9,8981台当日出荷雨中でも安心の屋外用防雨型延長コードです。複数の器具も接続しやすい分岐コンセントです。単管パイプにも引っ掛けられる伸縮フック付です。防雨型2Pプラグも2P接地付プラグもピッタリはまる兼用防雨型コンセントを採用しています。作業現場で、足場やパイプに引っかけて使用できます。2018年トラスコ掲載ページ7 0845
ショートタップL型
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691個4日以内出荷1500Wまでで長さ40cmのショートタップです。 十字の三口です。用途電動工具の延長コード色イエロー長さ(m)0.4電力(W)1500までコンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V
園芸用1ツ口抜け防止コンセント付延長コード
EARTH MAN¥3,298税込¥3,6281巻(10m)翌日出荷厚い被膜で丈夫。ロック機構付。電気容量最大1200Wまで。用途作業中のコンセントの抜け防止に。動きの多い作業に。容量(電線、コンセント)12A定格電力(W)1200コンセント個数1ツ口電線長さ(m)約10電線仕様-芯数2電線仕様VCTケーブル0.75mm2×2引張強度N(kgf)(ロック、瞬間値)約98(10)電源プラグ12Aアズワン品番64-4069-01
ソフトカラーコード
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥9,998税込¥10,9981本(20m)4日以内出荷から5日以内出荷やわらかいビニルキャップを使用した延長コードです。 ポッキンプラグ採用です。質量(kg)3.3コンセント個数3口許容電流(A)15コード長さ(m)20電線太さ(mm2)2
高周波インバーター延長コード
日本電産テクノモータ¥54,980~税込¥60,478~1本当日出荷から翌々日出荷用途高周波インバータ電源HFI-130Bと高周波グラインダーHDG(HHG)シリーズの使用範囲拡大時
オスプラグ延長コード
正和電工(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷12A(1200W)まで対応の電源コードです。用途主に12A(1200W)までの電気機器の電源コードとしてご使用ください。トラスコ品番375-3361材質樹脂/塩化ビニール樹脂、導体/銅質量(kg)0.2定格電圧(V)125定格電流(A)12電線長さ(m)3芯数2













![赤伸縮ゴムコード[10本入] フィスコインターナショナル](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65890329-251028-02.jpg)
![緑伸縮ゴムコード[10本入] フィスコインターナショナル](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65890320-251028-02.jpg)