絞り込み
長さ(m)
電線仕様
2PNCT・SVCT・SVCTF・VCT・VCTF・VCTFK・VFF
ブランド
日動工業・ハタヤリミテッド・KOWA(宏和工業)・正和電工・タイカツ・エスコ・TRUSCO・フジマック・YAMAZEN(山善)・STAR Light・ELPA・共立電気計器・マキタ・EARTH MAN・LAMP(スガツネ工業)・BLACK&DECKER・イチネンTASCO・JAPPY・長岡特殊電線・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 延長コード

243件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
  • ハンドリール 日動工業

    ハンドリール

    日動工業(4件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    アース・ポッキンプラグ付。ドラムよりコンパクト、延長コードより便利! 収納も省スペース 延長コードにコンセント付の巻取り具を組み合わせたのがこのハンドリールです。 延長コード感覚で持ち運びもらくらく、簡単引掛けて使用できるので足元すっきり
    用途工場内やガレージでの軽作業に最適です。長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数4許容電流(A)22太さ(mm2)2.0定格電流(A)15ランプ○特性アース付
  • 防雨型 ポッキン 三ッ口 15A VCT 3×1.25 KOWA(宏和工業)

    防雨型 ポッキン 三ッ口 15A VCT 3×1.25

    KOWA(宏和工業)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    4日以内出荷
    耐寒性に優れた柔らかいコード。
    用途<プラグ及びコネクターボディの特性>刃受け保持力:15~60N(1.53~6.12kg)の範囲であること。<プラグ及びコネクターボディの特性>コネクターボディーを、水平面に保ち、中央部を還元炎で燃焼させ、炎を静かに取り去った後、60秒間以内で自然に火が消えること。<プラグ及びコネクターボディの特性>耐電圧:1250Vに1分間または1500Vに1秒間耐えること。(極性を異にする充電部間)。<プラグ及びコネクターボディの特性>コードかしめ部耐引張り性:栓刃及び刃受けの、破断荷重が140N(14.5kg)以上であること。素線がかしめ部から抜けず、かつ素線が全断線しないこと。<製品の仕様>結束方法:黒ビニタイ2ヶ所結束(ビニタイは、2回以上ねじり安易にほどけない事)仕様三ツ口材質塩化ビニル樹脂色緑電流(A)15電圧(V)125接続圧着接続刃厚(mm)【刃受】0.6【栓刃】1.5被覆二重被覆使用場所屋外防雨型入数(個)1耐電圧(V)1500
  • 一ツ口延長コード 12A 5M VCT 2×0.75 KOWA(宏和工業)

    一ツ口延長コード 12A 5M VCT 2×0.75

    KOWA(宏和工業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    耐寒性に優れた柔らかいコード。
    用途<ケーブルの特性>導体抵抗:25.1Ω/km以下。<ケーブルの特性>導通:50V以下の電流で導体に電流を流し、ベル、ブザーなどにより断線の有無を調べ、導通があること。コードかしめ部耐引張り性:栓刃及び刃受けの、破断荷重が140N(14.5kg)以上であること。素線がかしめ部から抜けず、かつ素線が全断線しないこと。<ケーブルの特性>耐電圧:(水中:導体大地間及び導体相互間)3000V、1分耐えること(スパーク:導体と試験用電極間)7500V、0.15秒間耐えること。<ケーブルの特性>常温絶縁抵抗(20℃):50Ωkm以上。<ケーブルの特性>絶縁体及びシースの引張:(引張り強さ)10Mpa以上(のび)絶縁体/100%以上、シース/120%以上。<ケーブルの特性>難燃性:完成品から採取した長さ役300mmの試料を水平面に対して約60度に傾斜させ、還元炎の先端を、試料の下端から約20mmの位置に30秒以内で燃焼するまで当て、炎を静かに取り去った後、30秒間以内で自然に火が消えること。<プラグ及びコネクターボディの特性>刃受け保持力:10~60N(1.02~6.12kg)の範囲であること。<プラグ及びコネクターボディの特性>コネクターボディーを、水平面に保ち、中央部を還元炎で燃焼させ、炎を静かに取り去った後、60秒間以内で自然に火が消えること。<プラグ及びコネクターボディの特性>耐電圧:1500Vに1秒間耐えること。(極性を異にする充電部間)。<プラグ及びコネクターボディの特性>コードかしめ部耐引張り性:栓刃及び刃受けの、破断荷重が140N(14.5kg)以上であること。素線がかしめ部から抜けず、かつ素線が全断線しないこと。<製品の仕様>結束方法:黒ビニタイ2ヶ所結束(ビニタイは、2回以上ねじり安易にほどけない事)仕様一ツ口材質塩化ビニル樹脂色黒長さ(m)5電流(A)12電圧(V)125接続圧着接続刃厚(mm)【刃受】0.6【栓刃】1.5被覆二重被覆使用場所屋内入数(個)1耐電圧(V)1500
  • 防雨型延長コード VCT2X1.25 KOWA(宏和工業)

    防雨型延長コード VCT2X1.25

    KOWA(宏和工業)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷
    耐寒性に優れた柔らかいコード。
    用途<ケーブルの特性>導体抵抗:15.1Ω/km以下。<ケーブルの特性>導通:50V以下の電流で導体に電流を流し、ベル、ブザーなどにより断線の有無を調べ、導通があること。コードかしめ部耐引張り性:栓刃及び刃受けの、破断荷重が140N(14.5kg)以上であること。素線がかしめ部から抜けず、かつ素線が全断線しないこと。<ケーブルの特性>耐電圧:(水中:導体大地間及び導体相互間)3000V、1分耐えること(スパーク:導体と試験用電極間)7500V、0.15秒間耐えること。<ケーブルの特性>常温絶縁抵抗(20℃):50Ωkm以上。<ケーブルの特性>絶縁体及びシースの引張:(引張り強さ)10Mpa以上(のび)絶縁体/100%以上、シース/120%以上。<ケーブルの特性>難燃性:完成品から採取した長さ役300mmの試料を水平面に対して約60度に傾斜させ、還元炎の先端を、試料の下端から約20mmの位置に30秒以内で燃焼するまで当て、炎を静かに取り去った後、30秒間以内で自然に火が消えること。<プラグ及びコネクターボディの特性>刃受け保持力:10~60N(1.02~6.12kg)の範囲であること。<プラグ及びコネクターボディの特性>コネクターボディーを、水平面に保ち、中央部を還元炎で燃焼させ、炎を静かに取り去った後、60秒間以内で自然に火が消えること。<プラグ及びコネクターボディの特性>耐電圧:1250Vに1分間または1500Vに1秒間耐えること。(極性を異にする充電部間)。<プラグ及びコネクターボディの特性>刃受け保持力:10~60N(1.02~6.12kg)の範囲であること。<プラグ及びコネクターボディの特性>コードかしめ部耐引張り性:栓刃及び刃受けの、破断荷重が140N(14.5kg)以上であること。素線がかしめ部から抜けず、かつ素線が全断線しないこと。<製品の仕様>結束方法:黒ビニタイ2ヶ所結束(ビニタイは、2回以上ねじり安易にほどけない事)仕様一ツ口材質塩化ビニル樹脂色黒長さ(m)20電流(A)15電圧(V)125接続圧着接続刃厚(mm)【刃受】0.6【栓刃】1.5被覆二重被覆使用場所屋外防雨型入数(個)1耐電圧(V)1500
  • L型プラグ十字延長コード STAR Light

    L型プラグ十字延長コード

    STAR Light(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
    色イエロー/グリーンコンセント個数3個口電線太さ(mm2)1.25芯数二極L型プラグ電線仕様-種別VCT電流容量(A)15コード長さ(cm)40特性耐寒性
  • とび延長コード10m ハタヤリミテッド

    とび延長コード10m

    ハタヤリミテッド
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    収納に便利なケーブルホルダー付屋外用延長コード。
    質量(kg)2.12色オレンジコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外
  • 延長コード ハタヤリミテッド

    延長コード

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    当日出荷
    ホコリや塵が入らない防塵キャップ付きです。
    質量(kg)1.11摘要エクスバンド付コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数2特性防塵
  • ブランパス延長コード(屋外用) ハタヤリミテッド

    ブランパス延長コード(屋外用)

    ハタヤリミテッド
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    漏電遮断器付型
    質量(kg)1.1コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)プラグ側:0.9、コンセント側:0.3×3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外
  • トリプルポッキンコード 日動工業

    トリプルポッキンコード

    日動工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    仕様アース付定格電圧(V)125コード長さ(m)20定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×20(極太ソフト電線)電線色緑特性アース付
  • マルチショートタップ2芯3口 KOWA(宏和工業)

    マルチショートタップ2芯3口

    KOWA(宏和工業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
    用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sqコード長さ(cm)30使用場所屋内
  • デカ太延長コード KOWA(宏和工業)

    デカ太延長コード

    KOWA(宏和工業)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。 冬でも固くなりにくいソフトコードです。
    用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口定格電流(A)15電線仕様-芯数2使用場所屋内
  • 防雨型延長コード1口 KOWA(宏和工業)

    防雨型延長コード1口

    KOWA(宏和工業)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。屋外型の防雨型延長コードです。
    用途屋外型材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黒長さ(m)5定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外特性防雨
  • クロスタップ 日動工業

    クロスタップ

    日動工業(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    十字トリプルコード仕様のコンセントです。
    用途軽作業に。トラスコ品番368-6884質量(kg)0.15色イエロー定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)1.25芯数2電線仕様-種別SVCT
  • 十字トリプル延長コード 日動工業

    十字トリプル延長コード

    日動工業
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ソフト電線使用十字トリプルコードです。
    用途軽作業に。コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2
  • 屋内型延長コード JAPPY

    屋内型延長コード

    JAPPY
    ¥5,698税込¥6,268
    1本(20m)
    当日出荷
    耐寒性に優れたソフトタイプ。環境にやさしい鉛フリー製品。安全な二重被覆。便利なキャップ付。プラグ2Pタイプ
    用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます材質非鉛塩化ビニル樹脂色黄使用温度範囲(℃)-10~40コンセント形状2P 15A 125V定格容量15A・125V(1500Wまで)電線長さ(m)20使用場所屋内型ケーブルサイズ(mm2)VCT2芯×1.25
  • 3P防雨型延長コード JAPPY

    3P防雨型延長コード

    JAPPY
    ¥11,980税込¥13,178
    1本(20m)
    欠品中
    耐寒性に優れたソフトタイプ。環境にやさしい鉛フリー製品。安全な二重被覆。便利なキャップ付。プラグ3Pタイプ。ポッキンプラグ採用
    用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます材質非鉛塩化ビニル樹脂色黄使用温度範囲(℃)-10~40コンセント形状3P 15A 125V定格容量15A・125V(1500Wまで)電線長さ(m)20ケーブルVCT3芯×2.0mm2特性防雨型
  • 十字延長コード STAR Light

    十字延長コード

    STAR Light
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
    色イエロー/グリーンコンセント個数3個口電線太さ(mm2)1.25芯数二極ストレートプラグ電線仕様-種別VCT電流容量(A)15コード長さ(cm)40特性耐寒性
  • ピコットプラグ付延長コード(VCT 1.25SQ) タイカツ

    ピコットプラグ付延長コード(VCT 1.25SQ)

    タイカツ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
    コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25特性アース付
  • ハンドリール 日動工業

    ハンドリール

    日動工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    工場内やガレージでの軽作業に最適です。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    用途仕様仕様アース付質量(kg)2.2定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)10(ソフト電線)電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2.0電線色緑使用場所屋内特性アース付極数(P)接地
  • ケーブルクリップ 日動工業

    ケーブルクリップ

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    ケーブルクリップ10個入りです。
    アズワン品番65-0557-18
  • マルチタップ キャップ付 KOWA(宏和工業)

    マルチタップ キャップ付

    KOWA(宏和工業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。防塵型です。
    用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黄定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sqコード長さ(cm)30使用場所屋内特性防塵
  • 取替え用コード KOWA(宏和工業)

    取替え用コード

    KOWA(宏和工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。電動工具コードなどの修理に最適です。
    仕様アースクリップ付・丸端子付材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黒長さ(m)3定格電圧(V)125定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様VCT3芯×1.25sq使用場所屋内特性アース付
  • マルチタップ延長コード 単相100V コンセント4ツ口 ハタヤリミテッド

    マルチタップ延長コード 単相100V コンセント4ツ口

    ハタヤリミテッド
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷
    4ッ口コンセントタップが付いた延長コードです。
    用途あらゆる現場の電源延長に仕様コンセント防塵シャッター・パイロットランプ材質コンセントケース:ABS樹脂電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)2.0
  • 延長コード(3個口) ハタヤリミテッド

    延長コード(3個口)

    ハタヤリミテッド
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    コンセント防じんキャップ付です。 電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
    用途電気器具の延長電源としてトラスコ品番370-4581質量(kg)1.11色レッドコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)2
  • 延長コード ハタヤリミテッド

    延長コード

    ハタヤリミテッド
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    軽量でも本格派延長コード ベルトクリップ付
    トラスコ品番453-7980質量(kg)1.2色黒コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2
  • 防雨コードソフト 1口 KOWA(宏和工業)

    防雨コードソフト 1口

    KOWA(宏和工業)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷
    15A1ツ口10メートル防雨型延長コード。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。 環境にやさしい鉛フリー製品です。
    仕様屋外型材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル色黒質量(g)1240長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外特性防雨
  • 延長コード(ポッキングプラグ付) 日動工業

    延長コード(ポッキングプラグ付)

    日動工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷
    ソフト電線使用十字トリプルコードです。
    用途軽作業に。色ブラックコンセント個数3定格電流(A)15電線太さ(mm2)3.50芯数三相電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3プラグ形状ポッキンプラグ
  • ストレート型トリプルコンセント 日動工業

    ストレート型トリプルコンセント

    日動工業(4件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です!元ブレーカーを落とさず安心作業
    用途過負荷保護専用仕様電源ランプ有トラスコ品番814-7469質量(kg)0.23タイプ屋内型定格電流(A)15(連続使用)定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)0.5(極太ソフト電線)電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2過負荷電流定格16A使用時/約10分使用可能、18A使用時/0.5秒以内で遮断電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
  • トリプルポッキン延長コードアース付(極太ソフト)(屋内用) TRUSCO

    トリプルポッキン延長コードアース付(極太ソフト)(屋内用)

    TRUSCO
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷
    極太ソフト、屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。電線は、SVCT2.0×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。電線許容電流が22Aの為、電圧ドロップ解消します。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
    仕様ポッキンプラグコンセント個数3許容電流(A)15芯数三極電線仕様-芯数3電線仕様SVCT2.0mm2×3芯使用場所屋内特性アース付
  • トリプルタップ 消火シート付き サンワサプライ

    トリプルタップ 消火シート付き

    サンワサプライ
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    本体内部に消化シートは貼られており、万が一、火炎が出ても内部で消化して外にまで火を出さずに防いでくれる。コンセントからの電源を3分配できます。トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。「防火製品推奨マーク」を取得した製品で、防災対策品として他社類似品とも差別化を図ることができます。
    仕様消化シート(板状シリコン材)を内部に搭載色ホワイト適合規格PSE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×39.6×23.3定格容量15A・125V(合計1500Wまで)プラグ平行型シャッターなしアース端子なし差込口2P・3個口・ノーマルタイプ※ホコリ防止シャッターは付いていません。マグネットなしプラグ形状2P(絶縁キャップ付き)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。雷ガードなし
  • マルチショートタップ 三ッ口 15A 0.3M VCT 2×1.25 KOWA(宏和工業)

    マルチショートタップ 三ッ口 15A 0.3M VCT 2×1.25

    KOWA(宏和工業)
    ¥729税込¥802
    1個
    4日以内出荷
    耐寒性に優れた柔らかいコード。
    用途<ケーブルの特性>導体抵抗:15.1Ω/km以下。<ケーブルの特性>導通:50V以下の電流で導体に電流を流し、ベル、ブザーなどにより断線の有無を調べ、導通があること。コードかしめ部耐引張り性:栓刃及び刃受けの、破断荷重が140N(14.5kg)以上であること。素線がかしめ部から抜けず、かつ素線が全断線しないこと。<ケーブルの特性>耐電圧:(水中:導体大地間及び導体相互間)3000V、1分耐えること(スパーク:導体と試験用電極間)7500V、0.15秒間耐えること。<ケーブルの特性>常温絶縁抵抗(20℃):50Ωkm以上。<ケーブルの特性>絶縁体及びシースの引張:(引張り強さ)10Mpa以上(のび)絶縁体/100%以上、シース/120%以上。<ケーブルの特性>難燃性:完成品から採取した長さ役300mmの試料を水平面に対して約60度に傾斜させ、還元炎の先端を、試料の下端から約20mmの位置に30秒以内で燃焼するまで当て、炎を静かに取り去った後、30秒間以内で自然に火が消えること。<プラグ及びコネクターボディの特性>コネクターボディーを、水平面に保ち、中央部を還元炎で燃焼させ、炎を静かに取り去った後、60秒間以内で自然に火が消えること。<プラグ及びコネクターボディの特性>耐電圧:1250Vに1分間耐えること。(極性を異にする充電部間)。<プラグ及びコネクターボディの特性>刃受け保持力:10~60N(1.02~6.12kg)の範囲であること。<プラグ及びコネクターボディの特性>コードかしめ部耐引張り性:栓刃及び刃受けの、破断荷重が140N(14.5kg)以上であること。素線がかしめ部から抜けず、かつ素線が全断線しないこと。<製品の仕様>結束方法:黒ビニタイ2ヶ所結束(ビニタイは、2回以上ねじり安易にほどけない事)仕様三ツ口材質塩化ビニル樹脂色緑長さ(m)0.3使用温度範囲(℃)-10~+40電流(A)15電圧(V)125接続圧着接続刃厚(mm)【刃受】0.6【栓刃】1.5被覆二重被覆使用場所屋内入数(個)1耐電圧(V)1500
  • AC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型) エスコ

    AC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型)

    エスコ
    ¥2,440税込¥2,684
    1個
    当日出荷
    仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)3
  • 十字トリプル延長コード 日動工業

    十字トリプル延長コード

    日動工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷
    十字トリプル延長コード
    定格15A/125V 1500Wコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3ケーブル極太ソフト電線電線色黒
  • 延長コード ハタヤリミテッド

    延長コード

    ハタヤリミテッド
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    ホコリや塵が入らない回転式防塵キャップ付です。
    摘要エクスバンド付コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3電線色オレンジ
  • 端積みリール コードタイプ ハタヤリミテッド

    端積みリール コードタイプ

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納! 倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。 段積みできる角型フレームタイプ、立てても寝かせても使え、持ち運びにも便利!網パレット保管もキレイに行えます。 円盤裏側への面倒な電線の巻き落ちを防ぐ専用リング金具付。 全機種、雨中でも安心の屋外用防雨型、コンセント防雨キャップ付。
    材質円盤/鉄板製電線仕様-長さ(m)30電線仕様-種別VCT使用場所屋外
  • 園芸用延長コード セフティー3

    園芸用延長コード

    セフティー3
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    軽くて、細い、園芸用延長コードです。ガーデンパワーツール用延長コードです。軽くて細いので使いやすいです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
    用途園芸用延長コード。コンセント個数1ツ口コード長さ(m)10
  • Pランプ付コード KOWA(宏和工業)

    Pランプ付コード

    KOWA(宏和工業)(2件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。通電状態を知らせるパイロットランプ付きです。
    用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内
  • マルチタップ延長コード 単相100V接地付 5m コンセント4ツ口 ハタヤリミテッド

    マルチタップ延長コード 単相100V接地付 5m コンセント4ツ口

    ハタヤリミテッド
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    欠品中
    トラスコ品番851-3781コンセント個数4ツ口コード長さ(m)5アズワン品番64-4652-87特性アース付
  • クロスショートタップ 日動工業

    クロスショートタップ

    日動工業(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    十字トリプルコード仕様のコンセントです。
    トラスコ品番368-6892質量(kg)0.15色イエロー定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)1.25芯数2電線仕様-種別SVCT
  • コード付きアラームタップ6P1M ELPA

    コード付きアラームタップ6P1M

    ELPA
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード
    用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)1口数6個口
延長コード