絞り込み
長さ(m)
ブランド
- 日動工業(47)
- ハタヤリミテッド(37)
- KOWA(宏和工業)(30)
- 正和電工(17)
- タイカツ(17)
- エスコ(15)
- TRUSCO(13)
- フジマック(10)
- YAMAZEN(山善)(9)
- STAR Light(6)
- ELPA(5)
- 共立電気計器(4)
- マキタ(3)
- EARTH MAN(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- BLACK&DECKER(2)
- イチネンTASCO(2)
- JAPPY(2)
- 長岡特殊電線(2)
- ブランドをもっと見る
日動工業・ハタヤリミテッド・KOWA(宏和工業)・正和電工・タイカツ・エスコ・TRUSCO・フジマック・YAMAZEN(山善)・STAR Light・ELPA・共立電気計器・マキタ・EARTH MAN・LAMP(スガツネ工業)・BLACK&DECKER・イチネンTASCO・JAPPY・長岡特殊電線・ブランドをもっと見る
「長さ(m)」から絞り込む

カーリータップ(抗菌タイプ)
長岡特殊電線(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から8日以内出荷伸びる延長コードカーリータップ 移動させる電気製品や設備の電源延長用に! 最大伸長3m! カール部分が伸び縮みしますので、使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! 15A(1500W)対応で、余裕の電源供給! 新開発の特殊樹脂を採用し、伸縮性が大幅に向上! 抗菌剤配合で安心安全!清潔さが求められる環境でのご使用にも!用途天井のコンセントから、レジやPOSシステム、商品ディスプレイ等の電源供給に! インテリア性に優れ、店舗や小売店、美容院など、お客様の目につく場所にも最適! 取り扱いのしやすい長さと軽さで、電気工具やご家庭での使用にも!仕様線心数:2心質量(g)概算:600適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125以下コンセント形状2P 15A 125Vコード長さ(m)約1.3(プラグ部分を含む)定格電流(A)15以下導体断面積(mm2)2外径d(Φmm)電線:約5.0×8.0使用場所屋内カール外径(Φmm)約25RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌伸長(m)最大:約3
AC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥2,840税込¥3,1241個当日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)2
ショートタップ 35cm 3ツ口
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷から5日以内出荷使いやすい3口角型タップ。用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)0.2電流(A)15コンセント個数3ツ口コード長さ(m)0.35容量(W)1500電線仕様-種別VCT1.25×2芯電線仕様-芯数2
自動巻アースリール
日動工業¥129,800税込¥142,7801台当日出荷アース時における作業上の複雑な操作が安全、簡単に。質量(kg)4.5色赤ワイヤー径(Φmm)2.5ワイヤー長さ(m)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×71×226使用場所屋内被覆外径(mm)3.35巻取形式自動巻き
端積みリール コードタイプ
ハタヤリミテッド(3件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から翌日出荷かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納! 倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。 段積みできる角型フレームタイプ、立てても寝かせても使え、持ち運びにも便利!網パレット保管もキレイに行えます。 円盤裏側への面倒な電線の巻き落ちを防ぐ専用リング金具付。 全機種、雨中でも安心の屋外用防雨型、コンセント防雨キャップ付。材質円盤/鉄板製電線仕様-長さ(m)30電線仕様-種別VCT使用場所屋外
コードリール防雨型
日動工業¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷防雨キャップはスプリング式です。寸法(mm)363×290×210質量(kg)7コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125Vコード長さ(m)30電線仕様-芯数2電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT2.0×2×30使用場所屋外特性防雨
トリプルポッキンコード
日動工業¥6,598税込¥7,2581個当日出荷アース付極太ソフト電線のトリプルポッキンタイプです。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。仕様アース付トラスコ品番368-6531質量(kg)0.3定格電圧(V)125コード長さ(m)0.5定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×0.5電線色黒特性アース付
スリムショートタップ2芯3口
KOWA(宏和工業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sqコード長さ(cm)30使用場所屋内
1ツ口抜け防止コンセント付延長コード
EARTH MAN¥3,998税込¥4,3981巻(10m)当日出荷厚い被膜で丈夫。ロック機構付。電気容量最大1200Wまで。用途作業中のコンセントの抜け防止に。動きの多い作業に。容量(電線、コンセント)12A定格電力(W)1200コンセント個数1ツ口電線長さ(m)約10電線仕様-芯数2電線仕様VCTケーブル0.75mm2×2引張強度N(kgf)(ロック、瞬間値)約98(10)電源プラグ12A
マルチタップ延長コード 単相100V接地付 5m コンセント4ツ口
ハタヤリミテッド¥11,980税込¥13,1781本欠品中トラスコ品番851-3781コンセント個数4ツ口コード長さ(m)5アズワン品番64-4652-87特性アース付
トリプルポッキンショートタップ(アース付)
日動工業¥22,980税込¥25,2781本当日出荷ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。用途軽作業に。トラスコ品番368-6540色ブラックコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)30.0電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内プラグ形状ポッキンプラグ特性アース付
ショートタップ( Lヘナトリプルポッキン付)
日動工業¥3,598税込¥3,9581本当日出荷ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。用途軽作業に。トラスコ品番368-6574質量(kg)0.3色グリーンコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3プラグ形状Lヘナポッキンプラグ特性アース付
クロスショートタップ(ランプ付)
日動工業¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。十字型トリプルのコンセントタイプです。用途暗所での作業に。色イエロー定格15A125V1500Wコンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2
AC125V/15Ax30m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個当日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)30
延長コード10m クランプ付
KOWA(宏和工業)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷コードを束ねるクランプ付の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用しています。環境にやさしい鉛フリー製品です。冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。用途屋内用延長コード。材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黄長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内
分岐ケーブル
日動工業¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:2.0電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT電線仕様-芯数母線:3、支線:3最大間隔(m)5
200V防雨延長ブレーカ
日動工業¥45,980税込¥50,5781台当日出荷ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。質量(kg)1.2定格250V 19A定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯電線仕様-芯数4定格感度電流(mA)15漏電時作動時間(秒)0.1以内特性防雨漏電しゃ断器過負荷電流(A)20
ピカマルチ
正和電工¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌日出荷十字型マルチタップ内部にランプが内臓されており、暗い場所でも通電が一目で確認できます。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。質量(kg)1.3コンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応特性耐トラッキング
ストレートタップ
日動工業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷屋内型です。トラスコ品番368-6698質量(kg)0.15定格電圧(V)125定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-長さ(m)0.5(ソフト電線)電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25電線色黄使用場所屋内
ハンドリール
日動工業¥6,398税込¥7,0381個当日出荷工場内やガレージでの軽作業に最適です。質量(kg)1.3定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数2電線仕様VCTF電線仕様-太さ(mm2)1.25電線色黒使用場所屋内極数(P)2
ランプ付マルチショート
KOWA(宏和工業)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。通電状態を知らせるパイロットランプ付きです。用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色緑定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sqコード長さ(cm)30使用場所屋内
ショートタップ
iHelp¥769~税込¥846~1個当日出荷から4日以内出荷1500Wまでで長さ30cmのショートタップです。 十字の三口です。用途電動工具の延長コードタイプ三ツ口定格15A・125V・1500Wまで口数3個コード長さ(mm)300ケーブル径(Φmm)約9
2P延長コード 20m レッド
ハタヤリミテッド¥11,980税込¥13,1781本当日出荷屋内用延長コードです。 ホコリや塵が入らない防塵キャップ付です。トラスコ品番827-8978色レッドコンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線仕様-芯数2C電線仕様ソフトVCTF2.0mm2×2C使用場所屋内特性防塵
マルチタップ延長コード 単相100V接地付 10m コンセント4ツ口
ハタヤリミテッド¥15,980税込¥17,5781本当日出荷用途屋内用トラスコ品番851-3783質量(kg)2.09コンセント個数4ツ口コード長さ(m)10使用場所屋内アズワン品番64-4652-88特性アース付
2PNCT延長コード
タイカツ¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷寒冷地適応型。 EPゴム使用でとてもやわらかです。 最大1500Wまで使用可能です。仕様屋内用色黒定格電圧(V)125コンセント個数3コード長さ(m)10定格電流(A)15電線仕様-種別2PNCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内許容温度(℃)電線/-20~90
ストレートショートタップ
日動工業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ストレートトリプルコード仕様のコンセントです。用途軽作業に。トラスコ品番368-6817質量(kg)0.15色イエロー定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)1.25芯数2電線仕様-種別SVCT
ストレートショートタップ(ランプ付)
日動工業¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。ストレート型トリプルのコンセントタイプです。用途暗所での作業に。色イエロー定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2
抜け止めアース付ポッキンプラグ延長コード
TRUSCO¥8,798税込¥9,6781本当日出荷マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消したアイテムです。 プラグ部分には、ポッキンプラグが付き、使用用途に合わせて二極・三極の併用が可能となっています。 電線部分には、S-VCT3c×2.0mm2の太い電線を使用しています。 マルチハンガーが付き、延長コードの収納・保管がより便利になりました。 ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。トラスコ品番352-3811材質塩化ビニール質量(kg)2.0色黒コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)10芯数3P電線仕様-芯数3C電線仕様-太さ(mm2)2特性アース付
スピコンハンドリール
日動工業¥21,980税込¥24,1781個当日出荷トルク落さず回転落とす!。サーキットブレーカー: ○。調節範囲: 20%~90%減。コンセント: 15A×2、減速可変×1、通常回転×1 ホッキングプラグ:○ アース:○トラスコ品番152-6413質量(kg)2.3長さ(m)10定格電圧(V)100コンセント個数2(減速可変×1、通常回転×1)許容電流(A)22太さ(mm2)2.0定格電流(A)15連続使用30分以内ランプ○芯数3特性アース付
コード付きアラームタップ4P3M
ELPA¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)3口数4個口
コード付きアラームタップ4P2M
ELPA¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2口数4個口