絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- omron(オムロン)(26)
- 進電テクノロジー(25)
- SUS(エスユーエス)(12)
- ノーブランド(5)
- SIEMENS(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 多治見無線電機(3)
- 三菱電機エンジニアリング(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- コーセル(2)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- ホーザン(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- ユニファイブ(1)
- ハーティング(1)
- 神港テクノス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

アナログ入出力拡張アダプタ
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷仕様ディジタル出力値:14ビットバイナリ適合機種●対応CPUユニット:FX5UJ CPUユニット:Ver. 1.010以降、FX5U(C) CPUユニット:Ver. 1.240以降●対応エンジニアリングツール:GX Works3:Ver. 1.075D以降精度●周囲温度25±5℃:±0.1%(±16digit)以内周囲温度0~55℃:±0.2%(±32digit)以内周囲温度-20~0℃:±0.3%(±48digit)以内●周囲温度25±5℃:±0.1%(電圧±20mV、電流±20μA)以内周囲温度0~55℃:±0.2%(電圧±40mV、電流±40μA)以内周囲温度-20~0℃:±0.3%(電圧±60mV、電流±60μA)以内出力電圧(V)DC-10~10(外部負荷抵抗値1k~1MΩ)入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値1MΩ)出力点数2点(2チャンネル)入力14ビットバイナリ入力点数2点(2チャンネル)絶縁方式入出力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、入出力端子チャンネル間:非絶縁出力電流(mA)DC0~20(外部負荷抵抗値0~500Ω)入力電流(A)DC-20~+20mA(入力抵抗値250Ω)電源仕様●外部給電(アナログ変換回路):DC24V +20%/-15% 100mA、アダプタの電源コネクタから外部給電しま●内部給電(インタフェース):DC5V 10mA、CPUユニットのDC5V電源から内部給電されます。変換速度最大2.0ms(データの更新は毎演算周期)RoHS指令(10物質対応)対応入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)絶対最大入力電圧:±15V、電流:±30mA
緊急停止入力ケーブル用コネクタ
三菱電機¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷仕様緊急停止入力ケーブル製作用コネクタ(緊急停止入力ケーブルをお客様にて製作する場合に手配してください。)適合機種Q170DEMICBL□M
ケーブルASSY
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷仕様LE-40MTB(LE-40MTB-E)用延長ケーブル(CC-Link増設ブロック用)適合機種LE-40MTB(LE-40MTB-E)種類フィードバック式、テンションコントローラー長さ(m)0.6
RS-232アダプタ
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個欠品中仕様MODBUS(R)RTU通信マスタ機能(通信プロトコル支援機能による)適合機種RS-232対応周辺機器接続用質量(kg)0.10適合ユニット型式RS-232アダプタ消費電流(A)(DC5V内部)0.02伝送速度(bps)(最大)115.2k対応プロトコルMODBUS(R)
『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります
- PLCその他関連用品
- PLC本体ユニット
- PLC拡張ユニット
- PLCバッテリー
- PLCケーブル・アダプター