絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- デロンギ(4)
- 日立(2)
- エレコム(1)
- シャープ(1)
- 東芝(1)
- テスコム(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- タイガー魔法瓶(1)

コンベクションスチームオーブンレンジ 30L
アイリスオーヤマ¥74,980税込¥82,4781個翌日出荷木目調のハンドルがついた、シンプルでシックなデザインで、2段調理可能なコンベクションスチームオーブンレンジです。 熱風を循環させ庫内を均一に熱するコンベクション機能や庫内に過熱水蒸気を充満させてスチーム調理もかんたんにできる機能の搭載で、毎日のごはんがおいしくヘルシーに調理できます。 64眼センサー搭載で、食品の温度を測定し、最適な温度・時間で「自動あたため」ができます。 「時短ブースト機能」搭載!出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動で出力が上がり温め時間を短縮してくれます。 時間がない時や早く食べたいときに便利な機能です。 コンベクションオーブンなので2段調理が可能、大人数でもパンやハンバーグ等が一度にたくさん作れて手間が省けます。 108種類の自動調理メニューがあり、そのうち28種類が時短メニュー・26種類がヘルシーメニューと家事の負担をより軽減します。材質鋼板、ガラス、ABS樹脂寸法(mm)493×438×380色ブラック質量(g)21000周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1380(グリル)/1380(スチーム)コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×310×230(加熱室有効)ヒーター(W)1400(オーブン)/1350(グリル)/スチーム:1350(上540/下810)発振周波数2450MHz保証期間お買い上げ日より1年間温度調節35℃ ・40℃ ・45℃(発酵)、100~300℃高周波出力(W)1000/10秒~5分、600 /500/10秒~30分、200 /100/10秒~60分タイマー30秒~90分(発酵は10秒~90分)(オーブン)/10秒~30分(グリル)/10秒~60分(スチーム)庫内容量(L)約30年間消費電力量(kWh/年)70.5(全体)/58.9(電子レンジ機能)/11.6(オーブン機能)
『トースター』には他にこんなカテゴリがあります
- オーブントースター
- コンベクションオーブン
- ポップアップトースター
- トースター用トレー/プレート













![炊飯器 本炭釜 炭漆黒 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 本炭釜 炭漆黒 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)