絞り込み
ねじの呼び
  • M8
  • 3mm(41)
  • 3.1mm(35)
  • 3.65mm(47)
  • 4mm(86)
  • 4.15mm(103)
  • 5mm(42)
  • 5.2mm(50)
  • M2(134)
  • M2.3(52)
  • M2.5(49)
  • M2.6(155)
  • M3(520)
  • M3.5(300)
  • M3.8(58)
  • M4(882)
  • M4.2(86)
  • M4.5(106)
  • M5(444)
  • M6(276)
長さ(mm)
  • 16(18)
  • 20(39)
  • 25(38)
  • 30(42)
  • 35(34)
  • 40(38)
  • 45(25)
  • 50(38)
  • 55(9)
  • 60(31)
  • 65(10)
  • 70(11)
  • 80(10)
  • 90(10)
  • 100(8)
  • 110(5)
  • 140(5)
  • 230(5)
  • 260(5)
  • 290(5)
頭部形状
頭部形状
なべ(14)
頭部形状
トラス(11)
頭部形状
フランジボタン(1)
頭部形状
六角(9)
頭部形状
六角アプセット(14)
頭部形状
(19)
材質
  • ステンレスすべて(17)
  • SUS304(14)
  • SUSXM7(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 鉄すべて(56)
  • SWCH18A(1)
表面処理
  • 3価ブラック(7)
  • 3価ホワイト(11)
  • その他(2)
  • クロメート(16)
  • クローム(1)
  • ユニクロ(13)
  • 生地/未処理(1)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒亜鉛(6)
  • 黒染め(5)
取付穴形状
取付穴形状
プラスマイナス(8)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(4)
取付穴形状
十字穴(53)
プラスマイナス・ヘクサロビュラ・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(1)
  • 2.82(9山)(23)
1.25・2.82(9山)
ねじ穴寸法
  • No.1(2)
  • No.3(51)
  • T40(1)
No.1・No.3・T40
ブランド
  • 大阪魂(70)
  • OHSATO(大里)(5)
  • シネジック(4)
大阪魂・OHSATO(大里)・シネジック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッピングねじ