絞り込み
ねじの呼び
  • M3.5(4)
  • M3.8(3)
  • M3.9(1)
  • M4(1)
長さ(mm)
  • 28
  • 6(30)
  • 8(51)
  • 10(69)
  • 12(76)
  • 14(21)
  • 16(90)
  • 20(101)
  • 22(15)
  • 25(126)
  • 30(65)
  • 32(45)
  • 35(56)
  • 38(23)
  • 40(51)
  • 41(20)
  • 45(41)
  • 50(56)
  • 60(30)
  • 65(29)
  • 75(28)
頭部形状
頭部形状
(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 鉄すべて(8)
  • SWCH18A(1)
  • SWRCH(2)
表面処理
  • その他(1)
  • カラー(1)
  • ノンクローム(1)
  • ユニクロ(2)
  • ラスパート(1)
  • 亜鉛メッキ(1)
  • 茶ブロンズ(1)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(1)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.41(18山)(1)
1.41(18山)
ねじ穴寸法
  • No.2(1)
No.2
ブランド
  • ファスリンク(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • TRUSCO(1)
  • 若井産業(1)
  • 東日本パワーファスニング(1)
  • 大阪魂(1)
ファスリンク・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・TRUSCO・若井産業・東日本パワーファスニング・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレミアム軽天ビス ラッパ頭 ファスリンク

    プレミアム軽天ビス ラッパ頭

    ファスリンク(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(1000本)
    当日出荷
    施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
    材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
  • 石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    石膏ボードビス

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
    169税込186
    1パック(28本)ほか
    当日出荷
    国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。耐食性・耐薬品性に優れたラスパート処理。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭
    用途壁や天井の石膏ボードの施工に最適
  • コンパネビス 若井産業

    コンパネビス

    若井産業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(650本)
    当日出荷
    パテ乗りしやすい梨地頭。 毛羽立ちを抑えて沈み込む特殊フレキ。 取付物を固定する首下ねじ。 板浮きを抑制するスムース部。
    用途床暖房等の捨て貼り合板に。クッションフロアー等の下地合板に。クロス等の下地合板に。リフォームのお供に。ねじの呼びM3.8呼び径3.8材質頭径(Φmm)7.5表面処理亜鉛メッキ+樹脂系塗装
  • プレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) ファスリンク

    プレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)

    ファスリンク(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(1000本)
    当日出荷
    施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
    材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
  • 石膏ボードビス 梨地頭 ファスリンク

    石膏ボードビス 梨地頭

    ファスリンク(10件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(1900本)
    当日出荷
    高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。
    ねじの呼びM3.8頭径(Φmm)8径(Φmm)3.8ねじの種類全ネジ仕上スーパーシルバー
  • コンフィット 東日本パワーファスニング

    コンフィット

    東日本パワーファスニング(3件のレビュー)
    399税込439
    1パック(100本)
    当日出荷
    合板と下地の締付効果は一般ビスの約8倍。今後起こり得る木痩せにも対応。首下ネジでしっかり固定します。
    材質表面処理プロイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂

    (+)皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

    大阪魂(2件のレビュー)
    899税込989特価
    1箱(500個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状穴の形状十字穴
  • カラー石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    カラー石膏ボードビス

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,290税込2,519
    1箱(900本)
    当日出荷から翌々日出荷
    国土交通大臣認定品!(※25mm除く) 。ねじ山が2条ねじ(高低ねじ)の鋼製下地 木下地兼用タイプ。環境にやさしいノンクロム塗装。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭
    用途壁や天井の石膏ボードの施工に最適材質スチール表面処理ノンクロム塗装線径(Φmm)3.9頭径(mm)8.2
  • ノンクロムラスパート コンパネビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ノンクロムラスパート コンパネビス

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,598税込1,758
    1箱(680本)
    当日出荷
    リング付きスクリュー加工と変則ピッチで板浮き解消。フレキ11枚刃の効果で頭浮き解消。環境を配慮したノンクロムラスパート処理(環境対応、高防錆性表面処理)。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭
    用途コンパネ・合板の施工に最適
  • ドライウォール TRUSCO

    ドライウォール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    669税込736
    1パック(95個)
    当日出荷
    用途木材用適合ドライバー(+)NO.2材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
タッピングねじ
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
タッピングねじ 長さ:28mm 【通販モノタロウ】