絞り込み
ねじの呼び
- M10(83)
- M12(21)
- M14(14)
- M16(17)
- M18(7)
- M20(14)
- M22(3)
- M30(1)
材質
- ステンレスすべて(16)
- SUS304(12)
- SUS316(2)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(1)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(3)
- ABS(1)
- ポリアセタール(2)
- 鉄すべて(86)
- S45C(1)
- 黄銅(真鍮)(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5
- 0.5(44)
- 0.7(36山)(73)
- 0.8(95)
- 1(118)
- 1.05(24山)(14)
- 1.25(146)
- 1.27(20山)(19)
- 1.41(18山)(16)
- 1.58(16山)(18)
- 1.75(82)
- 2(64)
- 2.11(12山)(13)
- 2.3(11山)(11)
- 2.5(45)
- 2.54(10山)(7)
- 2.82(9山)(9)
- 3(27)
- 3.17(8山)(6)
- 3.5(15)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(7)
- 3価ホワイト(10)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(10)
- クローム(6)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(9)
- ユニクロ(14)
- 生地/未処理(14)
- 茶ブロンズ(10)
- 黒亜鉛(7)
- 黒染め(1)
ねじ山種類
- メートル並目(58)
- メートル細目(35)
規格
- 1種(5)
- 2種(15)
1種・2種
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- OHSATO(大里)(4)
- TRUSCO(2)
- ケイエスティ(1)
- ノーブランド(1)
- 丸エム製作所(1)
- 八幡ねじ(9)
- 冨士精密(4)
- 双和製作所(1)
- 大阪魂(110)
NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・TRUSCO・ケイエスティ・ノーブランド・丸エム製作所・八幡ねじ・冨士精密・双和製作所・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
袋ナットとは、六角ナットの片面をドーム状に金属で覆った固定具です。締め付けたボルトやビスの先端が露出しない構造は、安全性と装飾性を兼ね備えており、公園の遊具などの固定に多く活用されています。材質はステンレスや鉄を使用したものが主流。種類によって、クロームやユニクローム、環境負荷が少ない三価クロメートなど、様々な処理液で表面処理が施されており、処理をしない「生地」の種類もあります。固定をする際に、適切に締め付けを行っていないと破損やゆるみの原因となるので、注意が必要です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(83)
M12(21)
M14(14)
M16(17)
M18(7)
M20(14)
M22(3)
M30(1)

袋ナット(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥529税込¥5821パック(2個)当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
袋ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥309税込¥3401袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
袋ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,380税込¥1,5181袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
袋ナット 六価クロメート
八幡ねじ¥115税込¥1271パック(2個)3日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理六価クロメート(黄金色)
袋ナット ユニクロめっき
八幡ねじ¥115税込¥1271パック(2個)3日以内出荷から5日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)RoHS指令(10物質対応)対応
SUSフランジフクロN(Sツキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
袋ナット クロームめっき
八幡ねじ¥115税込¥1271パック(2個)3日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥149税込¥1641パック(2個)翌々日出荷から3日以内出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
3カ-W フクロN(3ガタ2シュ(ホソメ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷長さ(mm)1.5タイプ細目ピッチ(mm)1.5寸法r(mm)1寸法S(mm)24寸法T(mm)1寸法R(mm)11寸法A(Φmm)21.5ねじの呼びM16寸法m2(mm)24寸法m3(mm)13
フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から5日以内出荷ハイジェニックデザインのナット。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SCNL-HD]]----ショットブラスト [[SCNL-HP-HD]]----研磨用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目