絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
規格
1種・2種
ブランド
大阪魂・エスコ・冨士精密・八幡ねじ・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ケイエスティ・池田金属工業・コクゴ・TRUSCO・双和製作所・コノエ・NBK(鍋屋バイテック会社)・水本機械製作所・イマオコーポレーション・カクダイ・ノーブランド・ナベヤ・ヤマトエンジニアリング・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 袋ナット

432件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • 袋ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    袋ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    279税込307
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
    用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • M8 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/4個) エスコ

    M8 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/4個)

    エスコ
    265税込292
    1袋(4個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LV-8
  • 袋ナット(SUS316) 大阪魂

    袋ナット(SUS316)

    大阪魂(1件のレビュー)
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷
    ねじ山種類メートル並目
  • 袋ナット 左ねじ 3型2種(ステンレス) 大阪魂

    袋ナット 左ねじ 3型2種(ステンレス)

    大阪魂(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    材質(袋部)SUS304ねじピッチ1.25規格3型2種寸法r(mm)約0.5寸法S(mm)13寸法T(mm)(最小)0.5寸法R(mm)約6寸法A(Φmm)(最小)11.5材質(ナット)SUSXM7ねじの呼びM8寸法m2(mm)12.5寸法m3(mm)6.5ねじ山種類メートル並目
  • 袋ナット ウィット(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂

    袋ナット ウィット(ステンレス/ブラック)(パック品)

    大阪魂(1件のレビュー)
    409税込450
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質ステンレス山数16寸法S(mm)17表面処理ブラックねじの呼び3/8寸法m2(mm)15.5寸法m3(mm)8ねじ山種類ウィット
  • 袋ナット(鉄/生地) 大阪魂

    袋ナット(鉄/生地)

    大阪魂
    7,798税込8,578
    1パック(600個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
  • 袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    8,498税込9,348
    1箱(600個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • 袋ナット  三価白 TRUSCO

    袋ナット 三価白

    TRUSCO
    549税込604
    1パック(37個)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)材質表面処理三価白強度区分4T
  • SUSフクロN(3ガタ2シュ 大阪魂

    SUSフクロN(3ガタ2シュ

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します
  • 袋ナット クロームめっき 八幡ねじ

    袋ナット クロームめっき

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(6個)ほか
    3日以内出荷
    六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。
    用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロ六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ六角ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    129税込142
    1袋(6個)ほか
    当日出荷
    スチール製 ユニクロメッキの袋ナットです。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
  • 袋ナット(ステンレス) TRUSCO

    袋ナット(ステンレス)

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    六角ナットの片面にキャップが付いています。主に装飾用に使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • MIC 袋ナット (ステンレス) コノエ

    MIC 袋ナット (ステンレス)

    コノエ(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック(30個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
    材質ステンレス
  • M4 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/9個) エスコ

    M4 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/9個)

    エスコ
    240税込264
    1袋(8個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LV-4
  • 袋ナット 小形(ステンレス)(パック品) 大阪魂

    袋ナット 小形(ステンレス)(パック品)

    大阪魂(1件のレビュー)
    299税込329
    1パック(4個)
    当日出荷
    材質ステンレスねじピッチ1.25寸法r(mm)約0.5寸法S(mm)12寸法T(mm)(最小)0.5寸法R(mm)約5.5寸法A(Φmm)(最小)10.5ねじの呼びM8寸法m2(mm)12寸法m3(mm)6.5ねじ山種類メートル並目
  • キャップ付きUナット(鉄/ユニクロ) 冨士精密

    キャップ付きUナット(鉄/ユニクロ)

    冨士精密(1件のレビュー)
    309税込340
    1パック(4個)
    当日出荷
    材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • 袋ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    袋ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    149税込164
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類ウイット
  • クロ-ムECO-BSロングフクロナット 大阪魂

    クロ-ムECO-BSロングフクロナット

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 袋ナット(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    袋ナット(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    7,398税込8,138
    1箱(600個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
  • キャップ付きUナット(鉄/クロメート) 冨士精密

    キャップ付きUナット(鉄/クロメート)

    冨士精密
    269税込296
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
  • 袋ナット(ポリアセタール)(小箱) 大阪魂

    袋ナット(ポリアセタール)(小箱)

    大阪魂
    5,898税込6,488
    1箱(200個)ほか
    翌々日出荷
    材質ポリアセタールねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
  • ユニクロ 袋ナット M10(10個入り) OHSATO(大里)

    ユニクロ 袋ナット M10(10個入り)

    OHSATO(大里)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ユニクロメッキを施した袋ナットです。
    トラスコ品番513-6629材質鉄/ユニクロメッキ表面処理ユニクロメッキねじの呼びM10
  • 3カ-W フクロN(3ガタ2シュ(ホソメ 大阪魂

    3カ-W フクロN(3ガタ2シュ(ホソメ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)1.5タイプ細目ピッチ(mm)1.5寸法r(mm)1寸法S(mm)24寸法T(mm)1寸法R(mm)11寸法A(Φmm)21.5ねじの呼びM16寸法m2(mm)24寸法m3(mm)13
  • ステンレス 高強度 袋ナット(一体型) 池田金属工業

    ステンレス 高強度 袋ナット(一体型)

    池田金属工業
    638税込702
    1パック(10本)ほか
    4日以内出荷
    用途: 食品機械・バイク・科学プラント・高欄
    用途特徴:キャップの欠損による異物混入防止エア・水漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋ナット[ステンレス] エスコ

    袋ナット[ステンレス]

    エスコ
    665税込732
    1袋(10個)
    翌日出荷
    並目ねじ。
    材質ステンレス(SUS304)サイズM8ピッチ1.25
  • MIC 袋ナット (鉄/クローム) コノエ

    MIC 袋ナット (鉄/クローム)

    コノエ
    799税込879
    1パック(25個)ほか
    当日出荷
    六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
    材質スチール表面処理クロームメッキ
  • スズコバBSロングキャップナットM8 大阪魂

    スズコバBSロングキャップナットM8

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)20ねじの呼び寸法M8寸法H(mm)24.5寸法D(mm)13寸法D2(Φmm)11.5寸法D1(mm)15寸法H1(mm)6.5寸法R(mm)6
  • 3カ-W フクロN(3ガタ2シュ 大阪魂

    3カ-W フクロN(3ガタ2シュ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します
    寸法T(mm)1.2
  • SUS316フクロN(ユニュウ 大阪魂

    SUS316フクロN(ユニュウ

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    袋ナットの輸入品です 締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したものとする 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります
  • 袋ナット 六価クロメート 八幡ねじ

    袋ナット 六価クロメート

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(2個)ほか
    3日以内出荷
    六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
    用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理六価クロメート(黄金色)
  • 袋ナット ユニクロめっき 八幡ねじ

    袋ナット ユニクロめっき

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(2個)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロ六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ六角ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    339税込373
    1パック(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    スチール製 ユニクロメッキの袋ナットです。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロ入数(個)20
  • M24 袋ナット (ステンレス/1個) エスコ

    M24 袋ナット (ステンレス/1個)

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)3入数1個ねじサイズM24
  • ECO-BS(環境対応品) 袋ナット 1形1種 切削(黄銅/ニッケル) 大阪魂

    ECO-BS(環境対応品) 袋ナット 1形1種 切削(黄銅/ニッケル)

    大阪魂(1件のレビュー)
    669税込736
    1パック(7個)
    翌々日出荷
    材質黄銅ねじピッチ0.7規格1種寸法S(mm)4表面処理ニッケルねじの呼びM4寸法m3(mm)3寸法m1(mm)6ねじ山種類メートル並目
  • フランジ袋ナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    フランジ袋ナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    9,998税込10,998
    1箱(500個)ほか
    翌々日出荷
    材質ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
  • 袋ナット(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂

    袋ナット(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)

    大阪魂(3件のレビュー)
    559税込615
    1パック(2個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス表面処理茶ブロンズねじ山種類メートル並目
  • 袋ナット 1形1種 ウィット 切削(黄銅/生地) 大阪魂

    袋ナット 1形1種 ウィット 切削(黄銅/生地)

    大阪魂(2件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黄銅規格1種表面処理生地ねじ山種類ウィット
  • 袋ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ

    袋ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売

    八幡ねじ
    17,370税込19,107
    1ケース(640本)ほか
    5日以内出荷
    六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
  • 袋ナット(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)

    袋ナット(鉄/ユニクローム)(パック品)

    OHSATO(大里)
    69税込76
    1パック(2個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
  • SUSフクロN(コガタ(B14 大阪魂

    SUSフクロN(コガタ(B14

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    寸法r(mm)0.5寸法S(mm)14寸法T(mm)0.6寸法R(mm)6.5寸法A(Φmm)12.5寸法m2(mm)14.5寸法m3(mm)8ねじの呼びdM10
袋ナット