絞り込み
ねじの呼び
- M4
- 3/8(10)
- M3(42)
- M5(101)
- M6(117)
- M8(141)
- M10(147)
- M12(138)
- M14(36)
- M16(79)
- M18(19)
- M20(55)
- M22(16)
- M24(21)
- M30(13)
- W1/4(16)
- W5/16(13)
- W3/8(22)
- W1/2(17)
- W5/8(12)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(16)
- SUS304(13)
- SUS316(1)
- SUSXM7(1)
- 樹脂すべて(2)
- ポリアセタール(2)
- 鉄(35)
- 黄銅(真鍮)(5)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(67)
- その他(1)
表面処理
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(4)
- クロメート(3)
- クローム(3)
- ニッケル(6)
- パーカー(1)
- ユニクロ(5)
- 生地/未処理(7)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(2)
ねじ山種類
- メートル並目(50)
規格
- 1種(5)
- 2種(4)
1種・2種
ブランド
- OHSATO(大里)(4)
- TRUSCO(2)
- エスコ(2)
- コノエ(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- ノーブランド(1)
- 双和製作所(1)
- 大阪魂(63)
OHSATO(大里)・TRUSCO・エスコ・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ノーブランド・双和製作所・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
袋ナットとは、六角ナットの片面をドーム状に金属で覆った固定具です。締め付けたボルトやビスの先端が露出しない構造は、安全性と装飾性を兼ね備えており、公園の遊具などの固定に多く活用されています。材質はステンレスや鉄を使用したものが主流。種類によって、クロームやユニクローム、環境負荷が少ない三価クロメートなど、様々な処理液で表面処理が施されており、処理をしない「生地」の種類もあります。固定をする際に、適切に締め付けを行っていないと破損やゆるみの原因となるので、注意が必要です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(42)
M4
M5(101)
M6(117)
M8(141)
M10(147)
M12(138)
M14(36)
M16(79)
M20(55)
ねじの呼びをもっと見る

袋ナット(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥129税込¥1421パック(2個)当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
フランジ袋ナット セレート付(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(2000個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
袋ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥89税込¥981袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
袋ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥279税込¥3071袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
SUSフクロN(3ガタ2シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(25個)当日出荷から翌々日出荷締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します
MIC 袋ナット (ステンレス)
コノエ(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(37個)当日出荷から3日以内出荷六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。材質ステンレス
SUSフランジフクロN(Sツキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥339税込¥3731パック(20個)当日出荷から3日以内出荷スチール製 ユニクロメッキの袋ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロ入数(個)20
袋ナット(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥69税込¥761パック(2個)翌々日出荷から3日以内出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
SUS316フクロN(ユニュウ
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)当日出荷から翌々日出荷袋ナットの輸入品です 締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したものとする 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります
ECO-BS(環境対応品) 袋ナット 1形1種 切削(黄銅/ニッケル)
大阪魂(1件のレビュー)¥669税込¥7361パック(7個)翌々日出荷材質黄銅ねじピッチ0.7規格1種寸法S(mm)4表面処理ニッケルねじの呼びM4寸法m3(mm)3寸法m1(mm)6ねじ山種類メートル並目
スズコバBSロングキャップナットM4
大阪魂¥667税込¥7341個当日出荷寸法L(mm)10ねじの呼び寸法M4寸法H(mm)12.2寸法D(mm)7寸法D2(Φmm)5.9寸法D1(mm)8.1寸法H1(mm)3.2寸法R(mm)3
ホワイトユニ フクロN(3ガタ 2シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(27個)翌々日出荷締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します寸法A(mm)5.6寸法S(mm)7寸法T(mm)0.4寸法R(mm)3寸法m2(mm)6.2寸法m3(mm)3.2ねじの呼びdM4
GB SUS セルフロッキングN
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さいタイプ1種
Sコ-ト SUS フクロN(3ガタ2シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(23個)翌々日出荷締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します
ニッケルセルフロッキングN
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さいタイプ2種