絞り込み
ねじの呼び
- M8
- 3/8(10)
- M3(42)
- M4(76)
- M5(101)
- M6(117)
- M10(147)
- M12(138)
- M14(36)
- M16(79)
- M18(19)
- M20(55)
- M22(16)
- M24(21)
- M30(13)
- W1/4(16)
- W5/16(13)
- W3/8(22)
- W1/2(17)
- W5/8(12)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(28)
- SUS304(25)
- SUS316(1)
- SUSXM7(2)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(3)
- ABS(1)
- ポリアセタール(2)
- 鉄すべて(74)
- S45C(1)
- 黄銅(真鍮)(5)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(8)
- 1.25(108)
- その他(1)
表面処理
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(10)
- クロメート(9)
- クローム(5)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(8)
- ユニクロ(13)
- 生地/未処理(11)
- 茶ブロンズ(11)
- 黒亜鉛(7)
- 黒染め(5)
ねじ山種類
- メートル並目(78)
- メートル細目(6)
規格
- 1種(5)
- 2種(5)
1種・2種
ブランド
- OHSATO(大里)(4)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- ケイエスティ(1)
- コノエ(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- ノーブランド(1)
- 丸エム製作所(1)
- 冨士精密(5)
- 双和製作所(3)
- 大阪魂(117)
- 水本機械製作所(2)
OHSATO(大里)・TRUSCO・エスコ・ケイエスティ・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ノーブランド・丸エム製作所・冨士精密・双和製作所・大阪魂・水本機械製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
袋ナットとは、六角ナットの片面をドーム状に金属で覆った固定具です。締め付けたボルトやビスの先端が露出しない構造は、安全性と装飾性を兼ね備えており、公園の遊具などの固定に多く活用されています。材質はステンレスや鉄を使用したものが主流。種類によって、クロームやユニクローム、環境負荷が少ない三価クロメートなど、様々な処理液で表面処理が施されており、処理をしない「生地」の種類もあります。固定をする際に、適切に締め付けを行っていないと破損やゆるみの原因となるので、注意が必要です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(42)
M4(76)
M5(101)
M6(117)
M8
M10(147)
M12(138)
M14(36)
M16(79)
M20(55)
ねじの呼びをもっと見る

ステンレス パイプナット
水本機械製作所¥749~税込¥824~1個当日出荷様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ包装JAN付袋入り
袋ナット(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥259税込¥2851パック(2個)当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
フランジ袋ナット セレート付(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(500個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
袋ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥149税込¥1641袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
ステンレス パイプナット
水本機械製作所(1件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに仕様水本ステンレスパイプナット全長50mm材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上寸法L(mm)50寸法A(mm)25
袋ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥639税込¥7031袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
袋ナット 左ねじ 3型2種(ステンレス)
大阪魂(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷材質(袋部)SUS304ねじピッチ1.25規格3型2種寸法r(mm)約0.5寸法S(mm)13寸法T(mm)(最小)0.5寸法R(mm)約6寸法A(Φmm)(最小)11.5材質(ナット)SUSXM7ねじの呼びM8寸法m2(mm)12.5寸法m3(mm)6.5ねじ山種類メートル並目
袋ナット 小形(ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥389税込¥4281パック(4個)当日出荷材質ステンレスねじピッチ1.25寸法r(mm)約0.5寸法S(mm)12寸法T(mm)(最小)0.5寸法R(mm)約5.5寸法A(Φmm)(最小)10.5ねじの呼びM8寸法m2(mm)12寸法m3(mm)6.5ねじ山種類メートル並目
SUSフクロN(3ガタ2シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)当日出荷から翌々日出荷締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します
MIC 袋ナット (ステンレス)
コノエ(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(17個)当日出荷から3日以内出荷六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。材質ステンレス
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥629税込¥6921パック(20個)当日出荷から3日以内出荷スチール製 ユニクロメッキの袋ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロ入数(個)20
袋ナット(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥99税込¥1091パック(2個)翌々日出荷から3日以内出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目