絞り込み
ねじの呼び
- M12
- 3/8(10)
- M3(42)
- M4(76)
- M5(101)
- M6(117)
- M8(141)
- M10(147)
- M14(36)
- M16(79)
- M18(19)
- M20(55)
- M22(16)
- M24(21)
- M30(13)
- W1/4(16)
- W5/16(13)
- W3/8(22)
- W1/2(17)
- W5/8(12)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(23)
- SUS304(18)
- SUS316(2)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(1)
- チタン(1)
- 鉄すべて(89)
- S45C(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(19)
- 1.5(21)
- 1.75(81)
- その他(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(8)
- 3価ホワイト(11)
- クロメート(10)
- クローム(7)
- スズコバルト(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(5)
- ユニクロ(16)
- 生地/未処理(12)
- 茶ブロンズ(9)
- 黒亜鉛(7)
- 黒染め(2)
ねじ山種類
- メートル並目(54)
- メートル細目(34)
規格
- 1種(2)
- 2種(11)
1種・2種
ブランド
- OHSATO(大里)(4)
- TRUSCO(2)
- エスコ(4)
- ケイエスティ(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- 八幡ねじ(4)
- 冨士精密(5)
- 双和製作所(1)
- 大阪魂(112)
- 水本機械製作所(1)
OHSATO(大里)・TRUSCO・エスコ・ケイエスティ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・冨士精密・双和製作所・大阪魂・水本機械製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
袋ナットとは、六角ナットの片面をドーム状に金属で覆った固定具です。締め付けたボルトやビスの先端が露出しない構造は、安全性と装飾性を兼ね備えており、公園の遊具などの固定に多く活用されています。材質はステンレスや鉄を使用したものが主流。種類によって、クロームやユニクローム、環境負荷が少ない三価クロメートなど、様々な処理液で表面処理が施されており、処理をしない「生地」の種類もあります。固定をする際に、適切に締め付けを行っていないと破損やゆるみの原因となるので、注意が必要です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(42)
M4(76)
M5(101)
M6(117)
M8(141)
M10(147)
M12
M14(36)
M16(79)
M20(55)
ねじの呼びをもっと見る

ステンレス パイプナット
水本機械製作所¥969~税込¥1,066~1個当日出荷様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ包装JAN付袋入り
袋ナット(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥809税込¥8901パック(2個)当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
袋ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥389税込¥4281袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
袋ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,100税込¥1,2101袋(5個)当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
SUSフクロN(3ガタ2シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)当日出荷から翌々日出荷締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,698税込¥1,8681パック(20個)当日出荷から3日以内出荷スチール製 ユニクロメッキの袋ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロ入数(個)20
袋ナット(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥199税込¥2191パック(2個)翌々日出荷から3日以内出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
SUS316フクロN(ユニュウ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)当日出荷から翌々日出荷袋ナットの輸入品です 締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したものとする 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります
袋ナット(鉄/クロームメッキ) ケース販売
八幡ねじ¥22,160税込¥24,3761ケース(640本)5日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理クロームメッキ