絞り込み
ブランド
  • 青木精密工業
  • KHK(小原歯車工業)(307)
  • 三木プーリ(71)
  • 協育歯車(50)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(44)
  • 五藤歯車(14)
  • エスコ(10)
  • 日之出スッピル製造(10)
  • 酒井製作所(9)
  • セイキ製作所(9)
  • 三興製作所[スプロケット](9)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
  • セイサ(4)
  • 南海工業(4)
  • 東洋シャフト(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • KANA(片山チエン)(3)
  • 大三商会(3)
  • RS PRO(3)
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
価格
  • 1,500円以下(12)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品 :「s45c 角」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベベルギヤ(マイタギヤ) 青木精密工業ベベルギヤ(マイタギヤ)青木精密工業(4件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別ベベルギヤ(マイタギヤ)材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業スパーギヤ MP=2.0青木精密工業(6件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2種別スパーギヤ歯幅(mm)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
ウォームギヤ 青木精密工業ウォームギヤ青木精密工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別ウォームギヤ材質S45Cねじれ表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
ベベルギヤ 速比1:2 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:2青木精密工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から37日以内出荷
種別ベベルギヤ減速比2圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
ベベルギヤ 速比1:3 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:3青木精密工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別ベベルギヤ減速比3圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
スパーギヤ MP=5.0 青木精密工業スパーギヤ MP=5.0青木精密工業
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール5種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)50表面処理黒染
スパーギヤ MP=3.0 青木精密工業スパーギヤ MP=3.0青木精密工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール3種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)30表面処理黒染歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
ベベルギヤ 速比1:1.5 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:1.5青木精密工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
減速比1.5材質S45C表面処理黒染種別ベベルギヤ圧力角(°)20
スパーギヤ MP=2.5 青木精密工業スパーギヤ MP=2.5青木精密工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2.5種別スパーギヤ歯幅(mm)25
スパーギヤ MP=4.0 青木精密工業スパーギヤ MP=4.0青木精密工業
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール4種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)40表面処理黒染
スパイラルマイタギヤ L 速比1:1 青木精密工業スパイラルマイタギヤ L 速比1:1青木精密工業(1件のレビュー)
849税込934
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
種別スパイラルマイタギヤ材質S45C減速比1ねじれ表面処理黒染圧力角(°)20
スパイラルマイタギヤ R 速比1:1 青木精密工業スパイラルマイタギヤ R 速比1:1青木精密工業(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
種別スパイラルマイタギヤ材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)35精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
スパーギヤ MP=6.0 青木精密工業スパーギヤ MP=6.0青木精密工業
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール6種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)60表面処理黒染
両端加工ラックギヤ LRW 青木精密工業両端加工ラックギヤ LRW青木精密工業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20仕様両端面/加工済歯形並歯歯面仕上げ切削精度等級JISN8級(旧JIS4級)
スパイラルギヤ 青木精密工業スパイラルギヤ青木精密工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別スパイラルギヤ圧力角(°)20
スパーギヤ MP=1.0 青木精密工業スパーギヤ MP=1.0青木精密工業(1件のレビュー)
659税込725
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
モジュール1種別スパーギヤ
スパイラルギヤ 青木精密工業スパイラルギヤ青木精密工業
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ねじれ材質S45C表面処理黒染種別スパイラルギヤ圧力角(°)20
ベベルギヤ 速比1:4 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:4青木精密工業
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種別ベベルギヤ減速比4表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品