SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
SRラックKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
SSDR DR専用ピニオンKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)当日出荷
DR 成形フレキラック専用の歯車(ピニオン)です。
材質S45C付属品止めねじ形状S1T表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります