ステンレス製ローラ単体(SU3812型)シャフト無しテラウチ(寺内製作所)6日以内出荷
耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。オールステンレス製SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。
仕様【シャフト用ピン】ステンC環材質ステンレスシャフト径(Φmm)ステンΦ12mmパイプ荷重中外径Φ38mmローラー【幅】300mm【肉厚】1.2mm
スチールローラコンベヤ(SU3812型)ローラ シャフト付テラウチ(寺内製作所)10日以内出荷
耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。オールステンレス製SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。
仕様シャフト用ピン:ステンC環、ローラー幅の特寸:可(600迄)材質ステンレスシャフト径(Φmm)ステン:12パイプローラー幅(mm)100~600(50とび)肉厚(mm)ローラー:1.2外径(Φmm)38荷重中
ステンレス製ローラ単体(SU3812型)シャフト無しテラウチ(寺内製作所)9日以内出荷から10日以内出荷
オールステンレス製SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。
用途耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。材質ステンレスシャフト径(Φmm)ステン12パイプ肉厚(mm)ローラー:1.2外径(Φmm)38荷重中材質(ピン)ステンC環(シャフト用)
スチールローラコンベヤ(SU3812型)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)10日以内出荷
オールステンレス製SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。
用途耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。仕様シャフト用ピン:ステンC環材質ステンレスシャフト径(Φmm)ステン12パイプローラー幅(mm)600肉厚(mm)ローラー:1.2外径(Φmm)38荷重中
スチールローラコンベヤ(SU6015型)ローラ シャフト無しテラウチ(寺内製作所)9日以内出荷
耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。オールステンレス製SU6015型ローラーコンベヤに使用しています。
仕様シャフト用ピン:ステンC環材質ステンレスシャフト径(Φmm)ステンΦ12パイプローラー幅(mm)450肉厚(mm)1.5外径(Φmm)60.5荷重中
ステンレス製ローラ単体 シャフト付きテラウチ(寺内製作所)10日以内出荷
S38型より重量用M3823型ローラーコンベヤに使用しています。
材質ステンレスシャフト径(Φmm)Φ11.8パイプ肉厚(mm)【ローラー】2.3ピンタイプ【シャフト用ピン】C環荷重中外径(mm)Φ38.1
スチールローラコンベヤ(SU6015型)ローラ シャフト付テラウチ(寺内製作所)11日以内出荷
耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。オールステンレス製SU6015型ローラーコンベヤに使用しています。
仕様シャフト用ピン:ステンC環材質ステンレスシャフト径(Φmm)ステンΦ12パイプローラー幅(mm)600肉厚(mm)1.5外径(Φmm)60.5荷重中
スチールローラコンベヤ(SU3812型)ローラ シャフト付テラウチ(寺内製作所)14日以内出荷
耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。オールステンレス製SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。
仕様シャフト用ピン:ステンC環材質ステンレスシャフト径(Φmm)ステンΦ12パイプローラー幅(mm)100肉厚(mm)ローラー:1.2外径(Φmm)38荷重中
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります