メカニカル部品 :「回転方向」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
6,162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

日本電産サーボシンクロナスモータ
電源を接続するだけで1分間に10回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m])10 常用トルク(N・m)0.012(0.12)(kg・cm) 定格入力(W)1.5 適合周波数60Hz
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ43×22.5 軸の形状Dカット 常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm) 軸端形状ストレート 定格入力(W)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合周波数50Hz
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
309 税込340
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)10.8 寸法L(mm)43.0 寸法X(mm)3.2 寸法Z(mm)-1.5 寸法Y(mm)max6.7 トルク調整範囲(N・m)遮断:300~1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)10.8 寸法L(mm)41.5 寸法X(mm)2.0 寸法Z(mm)2.4 寸法Y(mm)max10.8 トルク調整範囲(N・m)遮断:70~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)3.2 寸法L(mm)31 寸法X(mm)2.6 寸法Z(mm)0.6 寸法Y(mm)max6.2 トルク調整範囲(N・m)遮断:100~350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)3.2 寸法L(mm)30 寸法X(mm)1.6 寸法Z(mm)1.7 寸法Y(mm)max6.4 トルク調整範囲(N・m)遮断:60~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
86,980 税込95,678
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)3.2 寸法L(mm)30 寸法X(mm)1.6 寸法Z(mm)2.0 寸法Y(mm)max6.4 トルク調整範囲(N・m)遮断:20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)1.5 寸法L(mm)18.5 寸法X(mm)1.4 寸法Z(mm)3.2 寸法Y(mm)max10.0 トルク調整範囲(N・m)遮断:8~30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)1.5 寸法L(mm)19.0 寸法X(mm)2.2 寸法Z(mm)2.8 寸法Y(mm)max5.7 トルク調整範囲(N・m)遮断:3~10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)1.5 寸法L(mm)18.5 寸法X(mm)1.4 寸法Z(mm)3.2 寸法Y(mm)max8.7 トルク調整範囲(N・m)遮断:2~6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)0.68 寸法L(mm)13.7 寸法X(mm)1.2 寸法Z(mm)-0.3 寸法Y(mm)max8.0 トルク調整範囲(N・m)遮断:4.0~18.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)0.68 寸法L(mm)13.7 寸法X(mm)1.2 寸法Z(mm)-0.3 寸法Y(mm)max6.5 トルク調整範囲(N・m)遮断:1.5~6.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 軸穴種別A 質量(kg)0.25 寸法L(mm)8.0 寸法X(mm)1.1 寸法Z(mm)0.2 寸法Y(mm)max4.0 トルク調整範囲(N・m)遮断:1.5~4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)0.25 寸法L(mm)8.0 寸法X(mm)1.1 寸法Z(mm)0.2 寸法Y(mm)max3 トルク調整範囲(N・m)遮断:0.4~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)0.25 寸法L(mm)7.6 寸法X(mm)0.7 寸法Z(mm)0.6 寸法Y(mm)max2.7 トルク調整範囲(N・m)遮断:0.3~0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
41日以内出荷

電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m])1 常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm) 定格入力(W)1.5 適合周波数60Hz
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)10.8 寸法L(mm)41.5 寸法X(mm)2.0 寸法Z(mm)-0.1 寸法Y(mm)max7.4 トルク調整範囲(N・m)遮断:200~650 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)10.8 寸法L(mm)43.0 寸法X(mm)3.2 寸法Z(mm)1.0 寸法Y(mm)max11.2 トルク調整範囲(N・m)遮断:100~350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)5.3 寸法L(mm)36.0 寸法X(mm)2.7 寸法Z(mm)0.9 寸法Y(mm)max5.7 トルク調整範囲(N・m)遮断:120~450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)5.3 寸法L(mm)36.0 寸法X(mm)2.7 寸法Z(mm)0.9 寸法Y(mm)max5.7 トルク調整範囲(N・m)遮断:120~450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)5.3 寸法L(mm)36.0 寸法X(mm)2.7 寸法Z(mm)1.6 寸法Y(mm)max5.9 トルク調整範囲(N・m)遮断:60~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)5.3 寸法L(mm)35.0 寸法X(mm)1.7 寸法Z(mm)2.5 寸法Y(mm)max10.8 トルク調整範囲(N・m)遮断:40~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)3.2 寸法L(mm)30 寸法X(mm)1.6 寸法Z(mm)2.0 寸法Y(mm)max6.4 トルク調整範囲(N・m)遮断:20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
86,980 税込95,678
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)1.5 寸法L(mm)19.0 寸法X(mm)2.2 寸法Z(mm)2.8 寸法Y(mm)max9.6 トルク調整範囲(N・m)遮断:15~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)1.5 寸法L(mm)18.5 寸法X(mm)1.4 寸法Z(mm)3.2 寸法Y(mm)max8.7 トルク調整範囲(N・m)遮断:2~6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)0.68 寸法L(mm)13.1 寸法X(mm)0.6 寸法Z(mm)0.3 寸法Y(mm)max7.6 トルク調整範囲(N・m)遮断:2.0~10.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)0.68 寸法L(mm)13.1 寸法X(mm)0.6 寸法Z(mm)0.3 寸法Y(mm)max7.6 トルク調整範囲(N・m)遮断:2.0~10.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)0.68 寸法L(mm)13.1 寸法X(mm)0.6 寸法Z(mm)0.3 寸法Y(mm)max5.4 トルク調整範囲(N・m)遮断:0.8~3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)0.25 寸法L(mm)7.6 寸法X(mm)0.7 寸法Z(mm)0.6 寸法Y(mm)max3.3 トルク調整範囲(N・m)遮断:1.0~3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 軸穴種別A 質量(kg)0.25 寸法L(mm)8.0 寸法X(mm)1.1 寸法Z(mm)0.2 寸法Y(mm)max3 トルク調整範囲(N・m)遮断:0.4~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)45 寸法L(mm)59.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459,800 税込505,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)10.8 寸法L(mm)41.5 寸法X(mm)2.0 寸法Z(mm)2.4 寸法Y(mm)max10.8 トルク調整範囲(N・m)遮断:70~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)5.3 寸法L(mm)36.0 寸法X(mm)2.7 寸法Z(mm)1.6 寸法Y(mm)max5.9 トルク調整範囲(N・m)遮断:60~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)5.3 寸法L(mm)35.0 寸法X(mm)1.7 寸法Z(mm)2.5 寸法Y(mm)max10.8 トルク調整範囲(N・m)遮断:40~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)1.5 寸法L(mm)19.0 寸法X(mm)2.2 寸法Z(mm)2.8 寸法Y(mm)max5.7 トルク調整範囲(N・m)遮断:3~10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)0.68 寸法L(mm)13.1 寸法X(mm)0.6 寸法Z(mm)0.3 寸法Y(mm)max5.4 トルク調整範囲(N・m)遮断:0.8~3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります