メカニカル部品 :「外し」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
884件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンデタッチャー KANA(片山チエン) 動画あり
ローラーチェーンのプレートとピンを外してチェーンの切断を容易にするチェーンカッターです。
種類チェーン用加工器具
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、2列使用でパレット搬送可能(500kg以下) ローラー径(Φmm)60.5 仕様オールステンレス(SUS304) 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304) タイプストレート シャフト径(Φmm)12パイプ フレーム(mm)90×30×2t フレーム許容荷重(kg)【床置き】1200/M
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。 機長(mm)1000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番465-8752 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)10.6 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1 材質(ローラー部)ステンレス ローラー径(Φmm)38 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。 機長(mm)1000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番465-8728 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)8.9 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1 材質(ローラー部)ステンレス ローラー径(Φmm)38 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下) 機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8809 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)32.5 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。 機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8779 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)20.7 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。錆びを嫌う場所 仕様フレーム許容荷重床置き:500kg/M 材質フレーム:ステンレス(SUS304) タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)1 フレーム60×30×2t 材質(ローラー部)ステンレス(SUS304) ローラー径(Φmm)38
1台
84,980 税込93,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、錆びを嫌う場所 ローラー径(Φmm)38 仕様オールステンレス(SUS304) 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304) タイプストレート シャフト径(Φmm)12パイプ 肉厚(mm)1.0 フレーム(mm)60×30×2t フレーム許容荷重(kg)【床置き】500/M
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下) 機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8833 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)38.1 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。 機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8744 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)17.5 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下) 機長(mm)1500 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番465-8825 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)29.6 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)ステンレス ローラー径(Φmm)60.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下) 機長(mm)1000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番465-8817 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)19.5 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)ステンレス ローラー径(Φmm)60.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下) 機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番465-8795 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)25.5 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)ステンレス ローラー径(Φmm)60.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。 機長(mm)1500 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番465-8761 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)16.3 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1 材質(ローラー部)ステンレス ローラー径(Φmm)38 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。 機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番465-8736 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)13.8 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1 材質(ローラー部)ステンレス ローラー径(Φmm)38 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能(500kg以下) 材質フレーム:ステンレス(SUS304) タイプストレート フレーム90×30×2t 材質(ローラー部)ステンレス(SUS304) ローラー径(Φmm)60.5
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所コンベヤを清潔に保ちたい場所錆びを嫌う場所 ローラー幅(mm)150 機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)38 仕様フレーム許容荷重床置き500kg/M、オールステンレス(SUS304) トラスコ品番858-3610 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304) タイプストレート ピッチ(mm)100 シャフトΦ12パイプ 肉厚(mm)1.0 フレーム60X30X2t 材質(ローラー部)ステンレス ローラー耐荷重(kg/本)90 2018年トラスコ掲載ページ8 1270 ローラーΦ38.0X1.0t
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

顕微鏡から接眼レンズを外し、直接鏡筒に差し込んで使用するCマウントアダプターです。低価格ですので、モニター上にワークを映し出すだけの簡単な検査にお気軽にご利用いただけます。
用途画像観察への簡単な応用 質量(g)22
1台
6,898 税込7,588
9日以内出荷

KURODAブランドの転造ボールねじのナット+軸(軸端の未加工品)です。ナットをねじ軸に組付けた状態で出荷致します。スリーブ(仮軸)を添付致しますので、軸端末の加工はナットを外して行ってください。※詳細はカタログをご確認ください
精度等級C7級
1本
28,980 税込31,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KURODAブランドの転造ボールねじのナット+軸(軸端の未加工品)です。ナットをねじ軸に組付けた状態で出荷致します。スリーブ(仮軸)を添付致しますので、軸端末の加工はナットを外して行ってください。※詳細はカタログをご確認ください
精度等級C10級
1本
17,980 税込19,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

KURODAブランドの転造ボールねじの角ナット+軸(軸端の未加工品)です。ナットをねじ軸に組付けた状態で出荷致します。スリーブ(仮軸)を添付致しますので、軸端末の加工はナットを外して行ってください。※詳細はカタログをご確認ください
形状ナット:角ナット(ブロックナット) 軸径(Φ)32 精度等級C10級 リード(mm)10 関連資料カタログ(0.17MB)
1本
75,980 税込83,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シグマ光機RGB混色ユニット
LEDスポット照明と組み合わせることにより、赤、緑、青の光を混色し、任意の色を照射するためのユニットです。先端形状はLEDスポット照明と同一で、各種レンズに直接取り付けることが可能です。ライトガイド用アダプタを使用して各種ライトガイドと接続することにより、リング、ライン照明等で任意の色を照射することが可能です。LEDスポット照明(SLSI)と合わせてご使用ください。LEDスポット照明を本ユニットに取り付ける際、先端部を外して各色の位置を確認してお取り付けください。各種ライトガイド、ライトガイド用アダプタをオプションでご用意しています。
仕様製品名:RGB混色ユニット アズワン品番61-6986-88
1個
59,980 税込65,978
52日以内出荷

車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。 キャスタータイププレート式固定車キャスター 材質(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100% ロックなし 取付可能対象プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
1パック(4個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40) 材質SS400
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

機械を分解せずに取り付け、取り外しが出来ます。
用途穴あきVベルト、サンホエール用のレーシング。 タイプシングル
1パック(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動調心玉軸受 1200番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
879 税込967
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。 材質ステンレス 形状丸形 種類ロックナット
1個
999 税込1,099
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ 材質NBR 許容温度(℃)-25~+90 適合K型・L型・SU型・KH型・LC型等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自動調心玉軸受 2200番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される
シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー リム幅w(mm)63 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ 材質NBR 許容温度(℃)-25~+90 適合KD型・LD型等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自動調心玉軸受 1300番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
979 税込1,077
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水辺で遊ぶ工作に最適!小型モーターを内蔵して、軽量でゆっくりした動きが特徴の水中モーターです。防水性に優れ、スイッチは確実な作動のネジ式を採用。スクリューの後ろにラダーを装備して、同じ場所を旋回させることも可能。吸盤が付いているので工作への取り付け、取り外しが手軽です。単4形電池使用(別売)。
種類汎用モーター
1個
699 税込769
欠品中

自動調心玉軸受 2300番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,294 税込1,423
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

モーターボートや船など水辺で遊べる工作に欠かせない動力源。130タイプモーターを使用した組立式、本体をひねればスイッチが入ります。工作への取り付け、取り外しは吸盤を使って手軽。スクリューの後ろにラダーを装備して、モーターボートなどを同じ場所で旋回させることもできます。要組立。
種類汎用モーター
1個
699 税込769
欠品中

NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-4
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー リム幅w(mm)82 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

・潤滑不要 一切、潤滑不要のため、油を使う雰囲気(食品、繊維、物流、包装、クリーンルーム、他)に最適です。 ・フレキシビリティー チェーンとスプロケットのかみ合わせによる各部品間の遊びが、心出し時の大きな許容ミスアライメント(角度誤差、平行誤差)を可能にします。 ・取扱いが容易 スプロケットに樹脂製チェーンを巻付けた構造なので、ピン1本の抜差しだけで容易に取付け・取外しができます。 ・環境にやさしい エンプラと金属の組合せですから静粛運転で、白色のチェーンがクリーン感を高め、耐食性に優れています。
許容偏角(°)0.5 許容偏心(mm)0.1 種類セット品 材質(ハブ)炭素鋼
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります