カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)(4)
- 直動部品(8)
- 伝導部品(11)
- メカニカル部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
エコロジープロダクト
メカニカル部品 :「XNR」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3
トックベアリング(TOK)(17件のレビュー)¥95~税込¥105~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6
トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)¥88~税込¥97~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用)
椿本チエイン¥99~税込¥109~1個ほか当日出荷から52日以内出荷プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式スナップカバーチェーン
バイピッチチェーン Rローラ形
椿本チエイン¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から5日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーン
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE5
トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。内径(Φmm)6
ニバイピッチローラチェーン Rローラ
KANA(片山チエン)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。トラスコ品番421-8007材質鉄タイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60列数1ローラー外径(Φmm)28.58チェーンNo.2082平均引張強度(kN)70RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)15.75最大許容張力(kN)10.69
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE1
トックベアリング(TOK)¥99~税込¥109~1個5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)3.5(±0.2)寸法d1(mm)5(-0.1~0)RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 丸フランジ形
Igus(イグス)¥8,698~税込¥9,568~1個5日以内出荷スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できる丸軸用リニアブッシュです。 寸法は標準的なボールブッシュと互換性があります。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械、クリーンルームなど材質摺動部:イグリデュールJ材質(ハウジング)アルミニウム製(アルマイト処理)RoHS指令(10物質対応)対応
プラブロックチェーン RSP-CU形(曲線搬送用)
椿本チエイン¥259~税込¥285~1リンク5日以内出荷から47日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)19.05
リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ ストレート形
Igus(イグス)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から44日以内出荷スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できる丸軸用リニアブッシュです。 寸法は標準的なボールブッシュと互換性があります。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械、クリーンルームなど材質摺動部:イグリデュールJ材質(ハウジング)アルミニウム製(アルマイト処理)RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ ブロック形
Igus(イグス)¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できる丸軸用リニアブッシュです。 寸法は標準的なボールブッシュと互換性があります。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械、クリーンルームなど材質摺動部:イグリデュールJ材質(ハウジング)アルミニウム製(アルマイト処理)RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 角フランジ形
Igus(イグス)¥9,898~税込¥10,888~1個5日以内出荷スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できる丸軸用リニアブッシュです。 寸法は標準的なボールブッシュと互換性があります。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械、クリーンルームなど材質摺動部:イグリデュールJ材質(ハウジング)アルミニウム製(アルマイト処理)RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ センター丸フランジ形
Igus(イグス)¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できる丸軸用リニアブッシュです。 寸法は標準的なボールブッシュと互換性があります。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械、クリーンルームなど材質摺動部:イグリデュールJ材質(ハウジング)アルミニウム製(アルマイト処理)RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ センター角フランジ形
Igus(イグス)¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できる丸軸用リニアブッシュです。 寸法は標準的なボールブッシュと互換性があります。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械、クリーンルームなど材質摺動部:イグリデュールJ材質(ハウジング)アルミニウム製(アルマイト処理)RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ センター二面取り(小判)フランジ形
Igus(イグス)¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できる丸軸用リニアブッシュです。 寸法は標準的なボールブッシュと互換性があります。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械、クリーンルームなど材質摺動部:イグリデュールJ材質(ハウジング)アルミニウム製(アルマイト処理)RoHS指令(10物質対応)対応
バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント
椿本チエイン¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷から7日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント
椿本チエイン¥10,980~税込¥12,078~1本5日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ ブロック形 開放形
Igus(イグス)¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できる丸軸用リニアブッシュです。 寸法は標準的なボールブッシュと互換性があります。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械、クリーンルームなど材質摺動部:イグリデュールJ材質(ハウジング)アルミニウム製(アルマイト処理)RoHS指令(10物質対応)対応
バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント
椿本チエイン¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント
椿本チエイン¥15,980~税込¥17,578~1本5日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品