絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(402)
  • 日産ネジ(67)
  • 八幡ねじ(2)
  • 由良産商(2)
  • コノエ(1)
  • TRUSCO(1)
  • カメダデンキ(1)
  • 互省製作所(1)
  • OHSATO(大里)(1)
ねじの呼び
  • M10
  • 3mm(1)
  • 4mm(1)
  • 5mm(1)
  • M2(295)
  • M2.3(117)
  • M2.5(134)
  • M2.6(214)
  • M3(1,178)
  • M3.5(138)
  • M4(1,550)
  • M5(1,431)
  • M6(1,574)
  • M8(996)
  • M12(252)
  • M14(6)
  • M16(64)
  • M20(13)
長さ(mm)
  • 15(89)
  • 16(224)
  • 18(54)
  • 20(322)
  • 22(69)
  • 25(319)
  • 28(45)
  • 30(310)
  • 35(269)
  • 40(234)
  • 45(193)
  • 50(214)
  • 55(67)
  • 60(55)
  • 65(44)
  • 70(50)
  • 75(46)
  • 80(44)
  • 85(36)
  • 100(35)
材質
  • ステンレスすべて(28)
  • SUS304(24)
  • SUS310S(1)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(198)
  • SCM435(28)
  • SWCH(1)
  • 黄銅(真鍮)(3)
頭部形状
頭部形状
なべ(9)
頭部形状
六角(74)
頭部形状
六角アプセット(57)
頭部形状
六角穴付き(7)
頭部形状
六角穴付きフランジ(15)
種類
種類
I=3(SW+ISOW組込)(10)
種類
P=1(JISW組込)(21)
種類
P=2(SW組込)(44)
種類
P=3(SW+JISW組込)(56)
種類
SP=2(SPAK組込)(6)
種類
SP=3(SPAK+JISW組込)(9)
I=3(SW+ISOW組込)・P=1(JISW組込)・P=2(SW組込)・P=3(SW+JISW組込)・SP=2(SPAK組込)・SP=3(SPAK+JISW組込)
表面処理
  • 3価クロメート(5)
  • 3価ステンコート(1)
  • 3価ブラック(19)
  • 3価ホワイト(25)
  • その他(1)
  • カラー(2)
  • クロメート(31)
  • クローム(7)
  • ジオメット(2)
  • スズコバルト(6)
  • ダクロタイズド(4)
  • ドブメッキ(3)
  • ニッケル(16)
  • ノンクローム(1)
  • ユニクロ(28)
  • 生地/未処理(12)
  • 茶ブロンズ(4)
  • 黒亜鉛(21)
  • 黒染め(14)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(7)
取付穴形状
十字穴(42)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(47)
  • 1.5(261)
1.25・1.5
ねじ穴寸法
  • No.4(77)
No.4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
座金組込ねじとは、加工の段階で座金(ワッシャー)を組込んだ状態にしたねじです。一般的には、座金だけではなく、緩み止め効果のある、スプリングワッシャーも同時に組み込んでいます。ネジ径や長さなどはJIS規格で組み合わせが決められており、材質は鉄やステンレスなど各種。メッキ色もねじ単品と同様に各色揃っています。頭の形状についてもナベ形状から六角穴付きまで単品ネジと同種のものがありますので用途に応じたものを選択してください。
478件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)大阪魂(47件のレビュー)
629税込692特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
六角セムスP=3(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角セムスP=3(鉄/ユニクローム)大阪魂(12件のレビュー)
519税込571特価
1パック(14個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種類P=3頭部形状六角セムス
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1箱(80個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW、W付)
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス) 大阪魂六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)大阪魂(14件のレビュー)
448税込493特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
フランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜) 日産ネジフランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜)日産ネジ(21件のレビュー)
459税込505特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き(フランジ付き)強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジフランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品)日産ネジ(14件のレビュー)
529税込582特価
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ) TRUSCO座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
619税込681
1パック(4個)ほか
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状六角トリーマ組込強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
6,598税込7,258
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
299税込329
1パック(2本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(80個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=1(JIS W組込)
フランジソケット(鉄/三価ブラック) 日産ネジフランジソケット(鉄/三価ブラック)日産ネジ(9件のレビュー)
569税込626
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理三価ブラック頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
キャップセムスI=3(SUS) 大阪魂キャップセムスI=3(SUS)大阪魂(4件のレビュー)
599税込659
1パック(3個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
材質SUS種類I=3
フランジソケット (SCM435/三価ホワイト)(パック品) 日産ネジフランジソケット (SCM435/三価ホワイト)(パック品)日産ネジ(10件のレビュー)
529税込582
1パック(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
六角トリーマP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂六角トリーマP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(50個)
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
599税込659特価
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
279税込307
1パック(2本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス) 大阪魂六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549
1パック(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304種類P=1(JIS W組込)頭部形状六角トリーマ組込
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=3(SW+JIS W組込)
六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス) 大阪魂六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)大阪魂
468税込515特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状六角トリーマ組込
7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
419税込461
1袋(5本)
翌々日出荷から3日以内出荷
頭部に7マークがついた頭部小径のボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっきねじピッチ1.25頭部形状小形六角アプセットRoHS指令(10物質対応)対応
SUSフランジソケット 大阪魂SUSフランジソケット大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
WAソケットSPタイプ(鉄/3価ブラック) 日産ネジWAソケットSPタイプ(鉄/3価ブラック)日産ネジ(2件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
表面処理3価ブラック
六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,398税込4,838
1箱(40個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理ユニクロ種類P=3(SW+JIS W組込)
4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(60個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類SP=3(SPAK+JISW組込)表面処理クロメート頭部形状六角アプセット組込ねじ山種類メートル
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
5,698税込6,268特価
1箱(80個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=3(SW、W付)
キャップセムスP=2(SCM/黒色酸化皮膜) 大阪魂キャップセムスP=2(SCM/黒色酸化皮膜)大阪魂(1件のレビュー)
639税込703
1パック(8個)ほか
5日以内出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種類P=2
10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み) 由良産商10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み)由良産商(1件のレビュー)
619税込681
1パック(2本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)ねじの種類全ねじ
(+)ナベP=2(鉄/三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベP=2(鉄/三価ホワイト)大阪魂
5,798税込6,378
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト種類P=2
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=3(SW+JIS W組込)
六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
4,398税込4,838
1箱(40個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理クロメート種類P=3(SW+JIS W組込)
WAソケットSPタイプ (SCM435/黒染め) 日産ネジWAソケットSPタイプ (SCM435/黒染め)日産ネジ(1件のレビュー)
459税込505
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
材質SCM435表面処理黒染め使用座金ばね座金/2号、平座金/磨き丸
六角セムスP=3(鉄/クロメート) 大阪魂六角セムスP=3(鉄/クロメート)大阪魂(2件のレビュー)
639税込703
1パック(11個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角セムス材質/仕上鉄/クロメート種類P=3
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
8,698税込9,568
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック種類P=3(SW+JIS W組込)
フランジソケット(ニホンF 大阪魂フランジソケット(ニホンF大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
5,198税込5,718
1箱(40個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理3価ホワイト種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
6,298税込6,928
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=3(SW+JIS W組込)
WAソケット Sタイプ (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジWAソケット Sタイプ (SCM435/ユニクロ)(パック品)日産ネジ
529税込582
1パック(3個)
翌々日出荷
材質SCM435表面処理ユニクロ使用座金ばね座金2号
フランジソケット 大阪魂フランジソケット大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
フランジソケット(鉄/亜鉛黒)(パック品) 日産ネジフランジソケット(鉄/亜鉛黒)(パック品)日産ネジ
529税込582
1パック(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
...
座金組込みボルト特集
おすすめ人気ランキング
座金組込ねじ