絞り込み
使用液
  • その他(19)
  • オイル(10)
  • クーラント液(1)
  • 薬品・溶剤(1)
定格電圧(V)
  • 120(1)
  • AC200/220(5)
  • AC100(68)
  • AC100~220(1)
  • AC100~240(1)
  • AC105(1)
  • AC110(1)
  • AC115(2)
  • AC120(2)
  • AC125(1)
  • AC200(96)
  • AC210(1)
  • AC220(10)
  • AC230(2)
  • AC240(1)
  • AC250(10)
  • AC277(1)
  • AC400(1)
  • AC480(2)
  • DC12(1)
ブランド
  • 八光電機
  • モノタロウ(13)
  • 工進(2,754)
  • ヤガミ(991)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(196)
  • 鶴見製作所(171)
  • 日本オイルポンプ(153)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(130)
  • ヤマダコーポレーション(108)
  • 寺田ポンプ製作所(104)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(75)
  • タクミナ(74)
  • 坂口電熱(70)
  • ダイナフロー(70)
  • 新明和工業(61)
  • エスコ(59)
  • 共立機巧(57)
  • タカトテクニカ(54)
  • SMC(51)
  • 櫻川ポンプ製作所(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルファインサーモ DG2N 八光電機

    デジタルファインサーモ DG2N

    八光電機(11件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
    付属品センサー(Kタイプ熱電対)質量(kg)0.5温度制御方式ON/OFF制御許容差クラス2使用環境温度(℃)5~40(湿度85%以下)但し結露しないこと寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)室温補正精度±3℃温度設定範囲(℃)0(室温)~750測温接点非接地形材質(ヒーターシース)SUS316
  • 保温テープ 八光電機

    保温テープ

    八光電機(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    材質架橋ポリエチレンテープ幅(mm)50テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)2
  • 水道凍結防止用ヒーター 八光電機

    水道凍結防止用ヒーター

    八光電機(19件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
    用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
  • 投込みヒーター 八光電機

    投込みヒーター

    八光電機(14件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    仕様水加熱用型式A型寸法D(mm)8使用液発熱密度(W/cm2)10プラグの有無
  • シリコンラバーヒーター 八光電機

    シリコンラバーヒーター

    八光電機(8件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
    用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体リード線長さ(mm)300リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
  • シリコンラバーヒーター 八光電機

    シリコンラバーヒーター

    八光電機(1件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
    厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
  • サーモスタット 八光電機

    サーモスタット

    八光電機(13件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
    型式EAスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でOFF
  • シリコンコードヒーター 八光電機

    シリコンコードヒーター

    八光電機
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
    外径(Φmm)(発熱部)2.4リード線1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
  • サーモスタット 八光電機

    サーモスタット

    八光電機(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
    型式EACスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でOFF
  • EGOサーモスタット 八光電機

    EGOサーモスタット

    八光電機(6件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。 この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。 液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。 キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。 サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。 UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。 もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。
    用途空調機、農業ハウス用に。 温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。 フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。スイッチスナップ方式
  • プラグ型ヒーター 八光電機

    プラグ型ヒーター

    八光電機(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が容易に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
    仕様水用タイプスタンダードタイプ寸法B(mm)25材質(キャップ)SPCC(塗装)プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキキャップSPCC(塗装)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1.5)材質(プラグ)FC(鉄鋳物)ニッケルメッキ発熱密度(W/cm2)表面容量:10
  • 投込みヒーター 八光電機

    投込みヒーター

    八光電機(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。ステンレスシースは耐食性に優れ、アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
    仕様油加熱用型式A型寸法A(mm)250寸法D(mm)10寸法C(mm)【最低液位】100キャブタイヤコード(m)2発熱密度(W/cm2)3プラグの有無あり
  • 温調付投込みヒーター 八光電機

    温調付投込みヒーター

    八光電機(2件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
    型式B型温度調節範囲(℃)32~100、【設定】32~110使用液電線仕様キャブタイヤケーブルキャブタイヤコード(m)2材質(端子ボックス)【塗装】アルミ鋳物温度コントローラー液膨式サーモスタットサーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ電源プラグなし発熱密度(W/cm2)10
  • ウルトラW 銅シースタイプ 八光電機

    ウルトラW 銅シースタイプ

    八光電機(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
    材質(プラグ)黄銅(ニッケルメッキ)発熱密度(W/cm2)表面容量:15
  • サーモスタット 八光電機

    サーモスタット

    八光電機(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
    型式EACスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でONRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンラバーヒーター角形タイプ 八光電機

    シリコンラバーヒーター角形タイプ

    八光電機(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自由な形状に製作できて、貼り付けも簡単です。金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
    厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
  • MPA 八光電機

    MPA

    八光電機
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    INF型入力調整器の後継機種になります。 小型、軽量化にて構造もシンプルかつ信頼性が高くなりました。 従来の3段/5段のロータリースイッチ(負荷の直列/ 並列切替)と異なり、内蔵されたバイメタルタイマーのON/OFFスナップ作動により通電時間を制御し、入力率を無段階に調整します。
    定格電流(A)15
  • パイプヒーター 八光電機

    パイプヒーター

    八光電機(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    開放型のタンク、容器に簡単に取付けられます。
    仕様水用型式B型
  • DGC1151用コード 八光電機

    DGC1151用コード

    八光電機(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
  • ウルトラW ステンレスシースタイプ 八光電機

    ウルトラW ステンレスシースタイプ

    八光電機(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
    材質(プラグ)SUS304(ステンレス)材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)表面容量:7
  • 電源・通電確認テスター 八光電機

    電源・通電確認テスター

    八光電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンセントに電源がきているか確認できます。 水道凍結防止帯の通電およびサーモスタットの動作状況をチェックできます。
    電圧(V)100
  • 寸胴タンク用ヒーター 八光電機

    寸胴タンク用ヒーター

    八光電機
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    一般に市販されている、ステンレス製の寸胴形状のタンクに「寸胴タンク用ヒーター」を入れると、簡易ウォーターバスになります。 温度コントローラーで一定の温度に保ちますので、試験などに最適です。
    使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m
  • 温調付投込みヒーター 油用 八光電機

    温調付投込みヒーター 油用

    八光電機
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    油加熱用に設計された、温度コントロール機能付きのヒーターです。 防滴構造の端子ボックス内に、信頼性の高い液膨式サーモスタットが組み込まれており、取扱いが容易です。 サーモスタットにより、任意の温度に設定できます。 金属シースは耐食性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
    質量(kg)2使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m温度コントローラー液膨式サーモスタット発熱密度(W/cm2)2.5プラグの有無あり電線断面積(mm2)1.25
  • 油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]A 型温度コントロールセット 八光電機

    油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]A 型温度コントロールセット

    八光電機
    62,980税込69,278
    1セット
    3日以内出荷から7日以内出荷
    油用ステンレス投込みヒーターと、デジタル表示の温度コントローラーのセットです。 少量の油加熱などに最適です。
    セット内容ヒーター(油用ステンレス投込みヒーターA型)、温度コントローラー(デジタルファインサーモDG2N)、温度センサー(防滴タイプ(Kタイプ熱電対))
  • ロバートショウサーモスタットBCシリーズ 八光電機

    ロバートショウサーモスタットBCシリーズ

    八光電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    B10/B20型のサーモスタットを、特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
    材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板質量(kg)0.3スイッチSP-STスロー式(強制OFF 機構はありません)電気定格15A 230VAC、20A 115VACディファレンシャル1℃ maxキャピラリーチューブ1200mm
  • オプションセンサー 八光電機

    オプションセンサー

    八光電機
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    許容差クラス2
  • サーモスタット 八光電機

    サーモスタット

    八光電機(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    トルグ式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
    型式EAスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でONRoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆熱電対付シリコンラバーヒーター 八光電機

    被覆熱電対付シリコンラバーヒーター

    八光電機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    シリコンラバーヒーター表面に被覆熱電対感熱部をシリコンラバーで固定してあるため、ヒーターの温度を精度よく測定することができます。 差し込みプラグ、DG2N用ピンプラグ(熱電対用)が付いていますので、デジタルファインサーモDG2N に直接接続し、簡単に温度管理が可能です。
    電源コード平行ゴムコード(差し込みプラグ付)熱電対Kタイプ、ガラス編組被覆 0.32 単線(常用限度200℃)発熱密度(W/cm2)0.6
  • 過昇温防止付シリコンラバーヒーター 八光電機

    過昇温防止付シリコンラバーヒーター

    八光電機(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    バイメタル式サーモスタットが過昇温防止用として装着されているため、シリコンラバーヒーターの過昇温によるトラブルを防止することができます。
  • ウルトラW 800 八光電機

    ウルトラW 800

    八光電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。 シ ースとして、ハイニッケルの耐食耐熱超合金である、NCF800を使用しています。耐応力腐食割れ性能が高いために、コンパクトで高容量を実現しています。 端子部は、防滴性能の高いシリコーンゴムモールドです。設置スペースにマッチするように、1本または複数本セットで使用できます。
    電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード300mm材質(プラグ)SUS304L(ステンレス)材質(ヒーターシース)NCF800発熱密度(W/cm2)表面容量:20
  • 投込みヒーターステンレスシースB 型 八光電機

    投込みヒーターステンレスシースB 型

    八光電機
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    使用液キャブタイヤコード(m)2発熱密度(W/cm2)10
  • 投込みヒーターステンレスシースB 型 八光電機

    投込みヒーターステンレスシースB 型

    八光電機
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)10
  • 投込みヒーターステンレスシースA 型 八光電機

    投込みヒーターステンレスシースA 型

    八光電機(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    寸法D(mm)8.5使用液材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)10プラグの有無あり
  • スタフィンボックス 八光電機

    スタフィンボックス

    八光電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    感熱部を密封された容器などに入れるとき液体・ガス体の漏れを防ぐためのものでキャピラリーチューブを任意の所で固定できます。 容器などに設けたネジ座(R3/8)にプラグをねじ込んだ後、パッキングナットをねじ込めばパッキングが締め付けられて漏れを防ぎます。(ただし後付けタイプのため、完全にはシールできない場合があります) 黄銅(BsBM)製。
  • 交換用ヒューズ 八光電機

    交換用ヒューズ

    八光電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • 配電盤用ヒーター 八光電機

    配電盤用ヒーター

    八光電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    温度を上げることにより、制御盤内の相対湿度を下げて、湿気・結露を防止し電気機器の作動不良を防止するためのヒーターです。 サーモスタットにより、必要最低限の温度を保ちますので、暖かい時間の無駄な運転を防止し、経済的です。連続運転中の過熱の心配もないので、安全です。 取付けが簡単です。 0~40℃の温度調節ができます。 安全設計で、長寿命です。 サーモスタットとヒーターを一体化させたコンパクトタイプです。
    材質(本体)SPCC(三価クロムメッキ)配線長3.5mm2まで温度設定範囲(℃)0~40(可変ダイヤル付き)端子M4
  • 保温ジャケット 八光電機

    保温ジャケット

    八光電機
    95,980税込105,578
    1枚
    翌々日出荷
    トラスコ品番207-7022質量(kg)4.7
  • シリコンラバーヒーター円形タイプ 八光電機

    シリコンラバーヒーター円形タイプ

    八光電機
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    自由な形状に製作できて、貼り付けも簡単です。金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
    厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
  • スキマヒーター 八光電機

    スキマヒーター

    八光電機(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から19日以内出荷
    ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。 従来の投込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
    付属品容器取付け金具使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付発熱密度(W/cm2)7
  • 温調付投込みヒーター 八光電機

    温調付投込みヒーター

    八光電機
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
    温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)使用液キャブタイヤコード(m)2温度コントローラー液膨式サーモスタット発熱密度(W/cm2)10

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器