カテゴリ
絞り込み
使用液
- その他(1)
- 海水(1)
- 清水(1)
- 薬品・溶剤(5)
定格電圧(V)
- AC100(5)
- AC200(3)
- AC220(1)
ブランド
- セムコーポレーション
- モノタロウ(13)
- 工進(2,756)
- ヤガミ(991)
- 八光電機(208)
- エバラポンプ(荏原製作所)(204)
- 鶴見製作所(171)
- 日本オイルポンプ(153)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(130)
- ヤマダコーポレーション(108)
- 寺田ポンプ製作所(104)
- 川本ポンプ(川本製作所)(75)
- タクミナ(74)
- 坂口電熱(70)
- ダイナフロー(70)
- 新明和工業(61)
- エスコ(58)
- 共立機巧(57)
- タカトテクニカ(54)
- SMC(51)
- 櫻川ポンプ製作所(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

オール樹脂水中ポンプセムポン
セムコーポレーション¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から10日以内出荷軽量・コンパクトボディでパワフルな性能を発揮。サーマルプロテクター内蔵でモーターの焼損を防止。わずか4.8kgの小型軽量ボディで持ち運びがらくらく。6m3/h(揚程2m時)のパワフル設計。 接液部は錆びない高耐食樹脂製。CFRPP樹脂ボディで耐食性アップ。メカニカルシールの変更でより長寿命。樹脂製ビスで耐食性を強化。 底水位用ストレーナーで汲み上げ最低水位約4mmまで可能。 メンテナンス・掃除がらくらくのシンプル設計。ワンタッチで外せる底部ストレーナーで掃除がらくらく。一体成形ボディでメンテナンスフリー。付属品ホースタケノコ、ユニオンナット(PP製)、パッキン(FKM)、吊り上げロープ(PE製/5m)、ホースバンド(SUS316製)、地上銘板シール質量(kg)4.8構造ポンプ部/(羽根車)セミボルテックス、(軸封)シングルメカニカルシール、(軸受)密封玉軸受接続32mmホースまたは配管接続比重1.2モーター極数(P)2保護装置モーター部/サーマルプロテクター内蔵モーター絶縁種別型式E種ケーブル(キャプタイヤケーブル)VCT・4m
水中ポンプ用 低水位ストレーナーリング
セムコーポレーション¥2,598税込¥2,8581個当日出荷低水位ストレーナーリングを使用する事で、汲み上げ最低水位約4mmまで可能です。材質【羽根車】CFRPP【ケーシング】CFRPP【モートルケース】CFRPP【メカニカルシール】セラミックvsカーボン【主軸】GFRPPS【ビス・ナット類】GFRPPS【パッキン類】FKM(ふっ素ゴム)極数2極電圧(V)単相100/三相200/単相220定格電流(A)3.2/1.0/1.5定格出力(W)200絶縁種別E種保護装置サーマルプロテクター内臓取扱液化学液構造(羽根車)セミボルテックス構造(軸封)シングルメカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受液温(℃)0~40
ケミカル水中ポンプ CCP-200Sシリーズ
セムコーポレーション¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷接液部は高耐食樹脂製ですので化学液(有機溶剤は不可)の移送にも使用できます(酸性液体移送の場合はホースバンド材質の変更が必要です)。薬液の移送に優れた能力を発揮。★4.8kgの軽量ボディで楽に持ち運びができます。★サーマルプロテクター内蔵でモーター仕様●最大吐出量:120L/min(揚程0m時)●最大揚程:7.4m(流量0L/min時)●接液部材質:羽根車・ケーシング・モートルケース/CFRPP(炭素繊維強化ポリプロピレン)、メカニカルシール/SiC×SiC、主軸・ビス・ナット類/GFRPPS、パッキン類/FKM●液温:0~40℃(凍結なきこと)●比重:1.2以下●電源:単相100V●周波数:60Hz●定格出力:200W●定格電流:3.2A●極数:2極●絶縁:E種●保護装置:サーマルプロテクター内蔵●プラグ形状:2P(アース付)●電源コード長さ:4m●接続:ホース/Φ32mm、配管/G1 1/4●サイズ:162×152×264mm●重量:4.8kg●付属品:ホースタケノコ・ユニオンナット(PP製)、パッキン(FKM)、吊り上げロープ5m(PE製)、ホースバンド(SUS316製)、地上銘板シールアズワン品番65-9033-46
ポータブルドラムポンプ
セムコーポレーション¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。 ドイツLutz社は、ケミカル用ハンディポンプの分野で世界最大級の規模を誇り、耐食性を持つ様々なポンプを製造し、長年にわたり世界各国で愛用されています。 AC電源仕様のB2 Vario は、シンプル設計・シールレス・過負荷防止・防滴構造を備え、スピードコントローラを搭載したポータブルドラムポンプです。 ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。 スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。 ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。 ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。 シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。 スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。 モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単! 専用ガンノズルも付属してるため、薬品等の小分けがとてもスムーズです。(ガンノズル付属はB2Vario-PP32のみ) ノズル用フックが標準装備。 ノズルの置き場所に困らない便利なノズル用フック用途病院・研究所での薬品小分けに 工場での薬品移送に付属品ホース(1.5m)、ホースバンド、壁掛け金具、ガンノズル接続口径(ホース内径はタケノコ使用時):ホース内径19mm G1チューブ外径(Φmm)ポンプ:32モーター出力(W)160移送液温(℃)-10~50材質(接液部)ポンプチューブ:PP、PVDF、インペラ:PP、シャフト:ハステロイC、ベアリング:ETFE/PTFE
自吸式耐食樹脂渦巻ポンプセムポンエース
セムコーポレーション¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷メカニカルシール漏れの際でも飛散防止板でモーターへの侵入を防止。 ケーシングに新素材を採用し、耐食性が抜群! コンパクトな設計であまり設置場所が必要ありません。 低騒音電動機で静かな運転音。 メカニカルシールの交換も簡単で保守が容易です。用途水処理プラント設備に。 水産関係の海水の移送に。 表面処理関係の装置組込に。 その他腐食性の有る液体や雰囲気での使用に最適。質量(kg)11構造ポンプ部/(羽根車)セミオープン、(軸封)メカニカルシール電動機全閉外扇屋外/直動取扱液清水、化学液、海水材質(接液部)(羽根車)GFRPP、(ケーシング)CFRPP、(モートルケース)CFRPP、(メカニカルシール)セラミック×カーボン、(主軸)GFRPPS、(内部ビス)SUS316/チタン、(パッキン類)EPDM、(飛散防止カバー)PP液温(℃)0~40電源仕様200V3Φ
ポータブルドラムポンプ
セムコーポレーション¥199,800~税込¥219,780~1個6日以内出荷小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。・ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。・スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。・ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。・ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。・シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。・スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単!。・ノズル用フックが標準装備。用途病院・研究所での薬品小分けに。工場での薬品移送に
電磁式塩素注入ポンプ
セムコーポレーション¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷・コントローラーに視認性の高い高輝度LEDセグメントを採用。・コントローラーは可動式でポンプ据付位置に関わらずアクセス抜群。・AC100~240Vフリー電源。・保護形式IP65相当(防水・防塵)。用途・飲料水への塩素注入に。・プール、浴場などへの塩素注入に。
充電式ハンディドラムポンプ B1
セムコーポレーション¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷リチウムイオンバッテリー駆動のハンディドラムポンプ。研究室や実験室、小規模事業所での、少量からの液体の移送・空け替えに最適です。200Lドラム缶2本を移送可能(清水の場合)(50分でフル充電。1回の充電で最高スピード時25分間作動)。スピードコントローラとオプションのガンノズル(ポリプロピレン製)使用で、少量でも移送コントロールが容易。キュービテナーにも使用可能。シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制付属品ホース(1.5m)、ホースバンド、バッテリー材質ポンプチューブ:ポリプロピレン/PVDF、インペラ:ポリプロピレン、シャフト:ハステロイC、ベアリング:ETFE/PTFE接続口径G1最大流量(L/min)20チューブ外径(Φmm)25最大揚程(m)6ホース内径(Φmm)19(タケノコ使用時)バッテリーB1用バッテリーモーター出力(W)70バッテリー容量(Ah)1.5モーター電圧(V)10.8移送可能周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
ケミカル水中ポンプ CCP-200Sシリーズ
セムコーポレーション¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷接液部は高耐食樹脂製ですので化学液(有機溶剤は不可)の移送にも使用できます(酸性液体移送の場合はホースバンド材質の変更が必要です)。薬液の移送に優れた能力を発揮。★4.8kgの軽量ボディで楽に持ち運びができます。★サーマルプロテクター内蔵でモーターの焼損を防止。仕様●最大吐出量:120L/min(揚程0m時)●最大揚程:7.4m(流量0L/min時)●接液部材質:羽根車・ケーシング・モートルケース/CFRPP(炭素繊維強化ポリプロピレン)、メカニカルシール/セラミック×カーボン、主軸・ビス・ナット類/GFRPPS、パッキン類/FKM●液温:0~40℃(凍結なきこと)●比重:1.2以下●電源:三相200V●周波数:50Hz●定格出力:200W●定格電流:1.0A●極数:2極●絶縁:E種●保護装置:サーマルプロテクター内蔵●電源コード長さ:4m(プラグは付いておりません)●接続:ホース/Φ32mm、配管/G1 1/4●サイズ:162×152×264mm●重量:4.8kg●付属品:ホースタケノコ・ユニオンナット(PP製)、パッキン(FKM)、吊り上げロープ5m(PE製)、ホースバンド(SUS316製)、地上銘板シールアズワン品番65-9033-47
ケミカル水中ポンプ CCP-200Sシリーズ
セムコーポレーション¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷接液部は高耐食樹脂製ですので化学液(有機溶剤は不可)の移送にも使用できます(酸性液体移送の場合はホースバンド材質の変更が必要です)。薬液の移送に優れた能力を発揮。★4.8kgの軽量ボディで楽に持ち運びができます。★サーマルプロテクター内蔵でモーター仕様●最大吐出量:120L/min(揚程0m時)●最大揚程:7.4m(流量0L/min時)●接液部材質:羽根車・ケーシング・モートルケース/CFRPP(炭素繊維強化ポリプロピレン)、メカニカルシール/セラミック×カーボン、主軸・ビス・ナット類/GFRPPS、パッキン類/FKM●液温:0~40℃(凍結なきこと)●比重:1.2以下●電源:三相200V●周波数:60Hz●定格出力:200W●定格電流:1.0A●極数:2極●絶縁:E種●保護装置:サーマルプロテクター内蔵●電源コード長さ:4m(プラグは付いておりません)●接続:ホース/Φ32mm、配管/G1 1/4●サイズ:162×152×264mm●重量:4.8kg●付属品:ホースタケノコ・ユニオンナット(PP製)、パッキン(FKM)、吊り上げロープ5m(PE製)、ホースバンド(SUS316製)、地上銘板シールアズワン品番65-9033-48
ケミカル水中ポンプ CCP-200Sシリーズ
セムコーポレーション¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷。接液部は高耐食樹脂製ですので化学液(有機溶剤は不可)の移送にも使用できます(酸性液体移送の場合はホースバンド材質の変更が必要です)。薬液の移送に優れた能力を発揮。★4.8kgの軽量ボディで楽に持ち運びができます。★サーマルプロテクター内蔵でモーターの焼損を防止。
ポータブルドラムポンプ
セムコーポレーション¥279,800~税込¥307,780~1台6日以内出荷小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。 ドイツLutz社は、ケミカル用ハンディポンプの分野で世界最大級の規模を誇り、耐食性を持つ様々なポンプを製造し、長年にわたり世界各国で愛用されています。 AC電源仕様のB2 Vario は、シンプル設計・シールレス・過負荷防止・防滴構造を備え、スピードコントローラを搭載したポータブルドラムポンプです。 ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。 スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。 ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。 ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。 シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。 スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。 モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単! 専用ガンノズルも付属してるため、薬品等の小分けがとてもスムーズです。(ガンノズル付属はB2Vario-PP32のみ) ノズル用フックが標準装備。 ノズルの置き場所に困らない便利なノズル用フック用途病院・研究所での薬品小分けに 工場での薬品移送に付属品ホース(1.5m)、壁掛け金具接続口径(ホース内径はタケノコ使用時):ホース内径19mm G1チューブ外径(Φmm)ポンプ:28モーター出力(W)160移送液温(℃)-15~90材質(接液部)ポンプチューブ:SUS 316Ti (1.4571)、インペラ:ETFE、シャフト:SUS 316Ti (1.4571)、ベアリング:ETFE/PTFE
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース