絞り込み
使用液
  • アドブルー(尿素水)(1)
  • 各種排水(3)
  • 汚水(4)
  • 灯油(1)
定格電圧(V)
  • AC100(27)
  • AC200(2)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • 工進(2,756)
  • ヤガミ(991)
  • 八光電機(204)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(196)
  • 鶴見製作所(171)
  • 日本オイルポンプ(153)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(129)
  • ヤマダコーポレーション(108)
  • 寺田ポンプ製作所(104)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(75)
  • タクミナ(74)
  • 坂口電熱(70)
  • ダイナフロー(70)
  • 新明和工業(61)
  • 共立機巧(57)
  • タカトテクニカ(54)
  • SMC(51)
  • 櫻川ポンプ製作所(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐酸ポンプ (手動) エスコ

    耐酸ポンプ (手動)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1本
    翌々日出荷
    ガソリンにも使用可能。含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に。エアーベント機構で給油後にポンプ上部の停止キャップをねじると空気が入り、内部の灯油などが瞬時に抜けます。適用:灯油・軽油・ディーゼルオイル・ガソリン・水・酸性液。
    全長(mm)1150質量(g)390ホース長さ(m)1.2吐出量(L/min)21
  • (手動式)耐酸ポンプ エスコ

    (手動式)耐酸ポンプ

    エスコ
    2,530税込2,783
    1箱(6本)
    翌日出荷
    含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。
    適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液材質ポリエチレン質量(g)約65チューブ外径(Φmm)吸入:15吐出量(L/min)7本体寸法(mm)全長530ホース寸法(mm)外径:12ホース長さ(mm)540頭径(mm)ポンプ:51チューブ長さ(mm)吸入:385
  • ミニポンプ・電気ドリル用 エスコ

    ミニポンプ・電気ドリル用

    エスコ
    3,180税込3,498
    1個
    当日出荷
    電気ドリルに取り付けて使用する完全自給式、耐食性ポンプです。給排水ポンプとして使用できます。六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
    材質ロータ:耐油性ニトリルゴム寸法(mm)100 (W)×80.5 (D)×55 (H)材質(本体)プラスチック質量(g)160シャフト径(Φmm)6.35回転数(min-1[r.p.m])適応電気ドリル:1600全揚程(m)12使用ホース内径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12水温(℃)使用条件適正:5-50
  • ドラム缶用手押し薬剤ポンプ エスコ

    ドラム缶用手押し薬剤ポンプ

    エスコ(1件のレビュー)
    5,460税込6,006
    1個
    当日出荷
    VG100まで。
    用途水、アルコール、ディーゼル油、灯油、潤滑油、水溶性の薬剤、酸、アルカリ溶液類。材質本体:ポリプロピレン、ロッド:SUS316全長(mm)1200質量(g)900吐出量(mL/ストローク)380吐出口外径(Φmm)22.5
  • ドラム缶用手廻しオイルポンプ エスコ

    ドラム缶用手廻しオイルポンプ

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    当日出荷
    ボディ・チューブ・スポウ部はポリプロピレン。シール・ベーン部はPVDF。
    用途酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール用。全長(mm)1330質量(kg)2.7吐出量(mL/ストローク)400吐出口外径(Φmm)31
  • ドラム缶用手押しポンプ(アドブルー用) エスコ

    ドラム缶用手押しポンプ(アドブルー用)

    エスコ
    9,280税込10,208
    1個
    4日以内出荷
    ロックねじにより、タンク上でにポンプを正確に位置決めできます。
    適合アドブルーのみ材質本体:PP シール:FKM インテークマニホールド:PP全長(mm)1330吐出量(mL/ストローク)500吐出口径(mm)外径:20、内径:18ホース長さ(mm)1500チューブ長さ(mm)吸引:1000
  • 手動式灯油ポンプ エスコ

    手動式灯油ポンプ

    エスコ
    3,130税込3,443
    1セット(5本)
    当日出荷
    使用液灯油
  • 排水ポンプ (サイフォン式) エスコ

    排水ポンプ (サイフォン式)

    エスコ
    9,890税込10,879
    1個(1個)
    翌日出荷
    材質【吸水部】スチール【排水ポンプ】VA+PE【スプリングホース】PVC【ホースジョイント】PP【ホースバンド】ステンレス寸法(mm)【ポンプ本体】227【ホース】Φ170×2130吐出量高低差700mmの場合:約63L/10分間、 高低差2000mm:約103L/10分間ホース寸法(mm)【スプリングホース】1500・300差込口【ホースジョイント】Φ16mm総質量(kg)約1.8
  • 単1x2本 アドブルー用ポンプ 電池式 エスコ

    単1x2本 アドブルー用ポンプ 電池式

    エスコ
    9,880税込10,868
    1個
    翌日出荷
    バックインボックス用。農機・建機のメンテナンスに。PSE(電気用品安全法)適合品。手元ノズル付。軽量、簡単、補充しやすい。
    仕様●用途:・電源の無い場所でのアドブルーの小分けに ・バックインボックスからの補給に●吐出量:5L/min●適用:アドブルー●電源:単1電池×2本(別売)●ホース長:2.5m●重量:0.4kg●押上揚程:1.5m●材質:本体・ノズル/HDPE(高密度ポリエチレン)/PP/SUS パッキン・ホース/NBR●全長:668mm
  • 手動ポンプ エスコ

    手動ポンプ

    エスコ
    15,200税込16,720
    1本
    翌日出荷
    手動式。スチールシャフト製で錆や腐食に強い。バルブボックス、メーターピット、パイプ溝など、水が溜まった場所の排水に最適です。素早く排水出来ます。
    適合
  • AC100V/25mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CAシリーズ エスコ

    AC100V/25mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CAシリーズ

    エスコ
    24,600税込27,060
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)3.3電源(V)AC100口径(Φmm)15/25全揚程(m)4~最大7最大吐出量(L/min)110(口径25mmのとき)吐出量(L/min)45使用液汚水運転水位(mm)【開始】100運転可能最低水位(mm)15
  • ドラム缶用ポンプ (手押し式/アドブルー対応) エスコ

    ドラム缶用ポンプ (手押し式/アドブルー対応)

    エスコ
    7,840税込8,624
    1個
    欠品中
    スパウト付き。「エアベントキャップ」…ねじ式構造と耐久性に優れたエアベントキャップは、流量を素早く簡単に制御可能。使用前に時計回りに回して流れを停止するには、反時計回りに回します。「吐出ホース収納構造」…吐出ホース固定クランプ使用後の吐出ホースを安全に保管できます。「ハンドルレバー」。人間工学に基づいたデザインの堅牢なグリップ。便利でスムーズなレバー(最大80°)。最小限の力で操作可能。「ドラムプラグアダプター」…60mmの広いドラムプラグアダプター設計でドラム缶に貼り付けるや取り外しに便利です。ポンプヘッドを希望の方向に固定できるので、レバー使用時に便利です。ダブルブレードピス構造のピストンデザイン。3段構造の吸入パイプは様々な容器にフィットするように350mmから985mmまで調節可能。吐出ホースは内径19mmホースに交換可能。強化された軽量プラスチック構造。適用:DEF(アドブルー/尿素水)、非飲用水、ウォッシャー液、不凍液、農薬、エンジンオイル、潤滑油。
    材質ポリエチレン・ポリプロピレン全長(mm)1299質量(kg)1.2ホース長さ(m)2吐出量(mL/ストローク)320吐出口外径(Φmm)20
  • AC100V アドブルー用IBCコンテナポンプ 電動式 エスコ

    AC100V アドブルー用IBCコンテナポンプ 電動式

    エスコ
    146,900税込161,590
    1個
    翌日出荷
    IBCコンテナ用。給油ノズルはガンタイプです。PSE(電気用品安全法)適合品。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止) ※ブレーカーを押すことで復旧します。軽量でコンパクト。※IBCコンテナは別売です。
    仕様●用途:IBCコンテナに入ったアドブルーの小分けに●吐出口:Φ25mm●コード長:2.9m●重量:3.1kg●ホース材質:強化PVC●全長:1446mm電源(V)AC100最大揚程(m)5ホース長さ(m)3吐出量(L/min)30取扱液アドブルー
  • 水中ポンプ 雑排水用/オート AC100V /32mm EA345PAシリーズ エスコ

    水中ポンプ 雑排水用/オート AC100V /32mm EA345PAシリーズ

    エスコ
    39,100税込43,010
    1台
    翌日出荷
    通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
    材質樹脂寸法(mm)203×176×376(H)質量(kg)6.0(ケーブルは除く)出力(W)150電源(V)単相100口径(Φmm)32全揚程(m)5(吐出量0.08m3/分)、2(吐出量0.15m3/分)吐出量(L/min)80使用液汚水
  • 耐酸ポンプ (手動) エスコ

    耐酸ポンプ (手動)

    エスコ
    12,600税込13,860
    1セット(6本)
    当日出荷
    6本入り。ガソリンにも使用可能。含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に。エアーベント機構で給油後にポンプ上部の停止キャップをねじると空気が入り、内部の灯油などが瞬時に抜けます。適用:灯油・軽油・ディーゼルオイル・ガソリン・水・酸性液。
    全長(mm)1150質量(g)390ホース長さ(m)1.2吐出量(L/min)21
  • 水中ポンプ エスコ

    水中ポンプ

    エスコ
    57,600税込63,360
    1台
    3日以内出荷
    一般工事底水排水用。清掃水・床水・溜水の低水位(10mm)排水用。運動前の呼び水不要
    寸法(mm)210×304 (H)質量(kg)10.5出力(W)480周波数(Hz)50電源(V)AC100全揚程(m)8、最大:11最大吐出量(L/min)220吐出量(L/min)120口径(mm)50
  • バスポンプ (タイマー付き) エスコ

    バスポンプ (タイマー付き)

    エスコ
    6,920税込7,612
    1個
    翌々日出荷
    セット内容:タイマー付電源器、ポンプ、3m抗菌ホース、ホースホルダー、収納ボックス。タイマー付のため希望の水量で自動調整します。 電源器はコンセントと一体化、ホースを固定できるホルダー付き。タイマーは分単位で設定可能です(最大設定時間15分)。吐出量 8.0L/分(揚程1.0m時)、6.0L/分(揚程1.5m時)。入力電圧:AC100V/30VA。出力電圧:DC11V/1.3A。
    材質ホース取付板:ABS、ポンプコード:PVC、ポンプ・ホースホルダー・収納BOX:PP、電源器:PC、PVC寸法(mm)ホースホルダー:154×30×178、ホース取付板:61×34×56、ポンプコード:57×36×92、収納BOX:125×260×165、電源器:52×45×132質量(g)715コード長さ(m)ポンプコード:3全揚程(m)1.5材質(ホース)PVC、PP寸法(Φmm×m)適合ホース:内径15×最長5以内寸法(mm×m)ホース:Φ15×3使用周囲温度(℃)5~35最高使用水温(℃)5~45運転時間(分)最大15/回
  • ドラム缶用手押しオイルポンプ エスコ

    ドラム缶用手押しオイルポンプ

    エスコ
    25,300税込27,830
    1個
    翌日出荷
    SAE50まで。吸入パイプの長さは355~955mmに調整可能です。吐出パイプ付。
    適合ディーゼル油、灯油、グリセリン、不凍液材質本体:ABS樹脂・ポリアミド ホース:NBR全長(mm)1160質量(g)1240吐出量(mL/ストローク)400ホース長さ(mm)1500ねじサイズカップリング:G2”オス
  • 水圧テストポンプ EA346TAシリーズ エスコ

    水圧テストポンプ EA346TAシリーズ

    エスコ
    44,000税込48,400
    1台
    翌日出荷
    仕様●最高圧力:10.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):5.2●1回吸水量(mL):13●サイズ:210×360×300mm●重量:7.0kg●付属品:圧力計(10Mpa)、1/4耐圧ホース付●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4"
  • 水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RWシリーズ エスコ

    水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RWシリーズ

    エスコ
    88,300税込97,130
    1台
    翌日出荷
    一般工事排水用。自動運転型。吐出口を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
    仕様●メーカー:鶴見製作所(ツルミポンプ)●型番:LB-800A●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.7●始動方式:コンデンサ運転●電源コード長:5m定格電圧(V)AC100
  • 水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RAシリーズ エスコ

    水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RAシリーズ

    エスコ
    73,100税込80,410
    1台
    翌日出荷
    仕様●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.1●始動方式:コンデンサ運転●一般工事排水用●非自動型定格電圧(V)AC100
  • 120bar(11.7MPa) 水圧テストポンプ エスコ

    120bar(11.7MPa) 水圧テストポンプ

    エスコ
    64,900税込71,390
    1個
    翌日出荷
    水道管の漏れ、テスト用に
  • 単相200V/480W/50mm 水中ポンプ エスコ

    単相200V/480W/50mm 水中ポンプ

    エスコ
    49,000税込53,900
    1個
    翌日出荷
    仕様一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
  • 水中ポンプ (海水用) エスコ

    水中ポンプ (海水用)

    エスコ
    87,000税込95,700
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    海水用。接液するすべての金属部分に海水に強いチタンを採用。
    寸法(mm)236×162×360 (H)質量(kg)6.7電源(V)AC100吐出量(L/min)80始動方式コンデンサ運転
  • 水中ポンプ (オート) エスコ

    水中ポンプ (オート)

    エスコ
    121,000税込133,100
    1台
    翌々日出荷
    一般工事用、中型軽量タイプ。電極式自動運転型。コンセントプラグはついていません。プラグ別売。低水位を感知してオフになります。
    寸法(mm)200×155×422 (H)質量(kg)13.3 (ケーブルは除く)出力(kW)0.75周波数(Hz)50電源(V)三相200全揚程(m)10 (吐出量0.183/分)、最大:15最大吐出量(L/min)300吐出量(L/min)180口径(mm)50
  • 水中ポンプ (雑排水用) エスコ

    水中ポンプ (雑排水用)

    エスコ
    57,300税込63,030
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。軽くて強い樹脂製ポンプを実現。夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用。自動型。自動型は、低水位を感知してオフになります。
    材質樹脂寸法(mm)236×173×374質量(g)7700出力(W)400電源(V)単相100口径(Φmm)40全揚程(m)6.5吐出量(L/min)80
  • 水中ポンプ (雑排水用) エスコ

    水中ポンプ (雑排水用)

    エスコ
    64,600税込71,060
    1台
    3日以内出荷
    軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用。自動型。自動型は、低水位を感知してオフになります。
    材質樹脂寸法(mm)236×173×374質量(g)7700出力(W)400周波数(Hz)50電源(V)単相100口径(Φmm)50全揚程(m)9.3吐出量(L/min)80
  • 水中ポンプ (雑排水用) エスコ

    水中ポンプ (雑排水用)

    エスコ
    42,600税込46,860
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。軽くて強い樹脂製ポンプを実現。夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用。非自動型。
    材質樹脂寸法(mm)236×162×360質量(g)7100出力(W)400電源(V)単相100口径(Φmm)40全揚程(m)6.5吐出量(L/min)80
  • 水中ポンプ (雑排水用) エスコ

    水中ポンプ (雑排水用)

    エスコ
    47,600税込52,360
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用。非自動型。
    寸法(mm)236×162×360質量(g)7100出力(W)400電源(V)単相100口径(Φmm)50吐出量(L/min)80
  • 水中ポンプ (汚物用) エスコ

    水中ポンプ (汚物用)

    エスコ
    62,400税込68,640
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。汚物混入水用。自動型。
    材質樹脂寸法(mm)236×173×374 (H)質量(kg)7.7電源(V)単相100
  • 水中ポンプ (汚物用) エスコ

    水中ポンプ (汚物用)

    エスコ
    48,500税込53,350
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。汚物混入水用。非自動型。
    材質樹脂電源(V)単相100
  • 水中ポンプ (汚物用) エスコ

    水中ポンプ (汚物用)

    エスコ
    48,500税込53,350
    1台
    3日以内出荷
    軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。非自動型。汚物混入水用。
    材質樹脂寸法(mm)236×162×360 (H)質量(kg)7.1出力(W)250周波数(Hz)50電源(V)単相100口径(Φmm)40全揚程(m)4吐出量(L/min)140
  • 水圧テストポンプ (2.5MPa) エスコ

    水圧テストポンプ (2.5MPa)

    エスコ
    50,500税込55,550
    1台(1台)
    翌日出荷
    小型、軽量で持ち運びに便利。二重遮断および送風バルブシステム、防錆加工により一定の圧力レベルが確保され、また圧力の調整も簡単です。試験液として水または油を使用して気密性をテストできます。テストホースにスチールメッシュを使用することで、作動中にホースが膨張することで起こる読み取りミスを防ぎます。読みやすい目盛りの圧力計。耐候性、耐低温性を備えた亜鉛メッキ塗装タンク。
    質量(kg)4.6容量(L)7接続ねじR1/2"寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×215×156最高圧力(MPa)25bar(2.5)吐出量(mL/回)16
  • 手動ポンプ エスコ

    手動ポンプ

    エスコ
    2,920税込3,212
    1本
    翌日出荷
    スチールシャフト製で錆や腐食に強い。延長ポンプ。
    長さ(mm)ポンプ:約610
  • ドラム缶用手押しオイルポンプ エスコ

    ドラム缶用手押しオイルポンプ

    エスコ
    14,700税込16,170
    1セット(6本)
    翌日出荷
    軽粘度油用(100mm2/s以下) 油温15℃でVG32程度まで。吸入パイプは伸縮式(514~878mm)。軽く、使いやすい。
    適合灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可)材質本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ全長(mm)1194質量(g)350吸入口径(Φmm)19.5・26の2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×1194吐出口径(Φmm)22.3適合サイズ缶:200Lドラム缶吐出量(L/min)20ホース長さ(mm)1162
  • 水圧テストポンプ EA346TAシリーズ エスコ

    水圧テストポンプ EA346TAシリーズ

    エスコ
    32,500税込35,750
    1台
    翌日出荷
    水槽はポリタンクで錆びずにいつまでも清潔です。
    仕様●最高圧力:4.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):4.5●1回吸水量(mL):13●サイズ:200×320×300(H)mm●重量:3.5kg●付属品:圧力計6MPa、耐圧ホース1m、ユニオン継手1/2、ブッシング1/2×1/4●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4"
  • IBCコンテナ用ホースセット(ネジキャップ式) EA990YEシリーズ エスコ

    IBCコンテナ用ホースセット(ネジキャップ式) EA990YEシリーズ

    エスコ
    26,700税込29,370
    1セット
    8日以内出荷
    IBCコンテナ接続口がピストンバルブタイプの場合に接続できます。
    仕様●ホース:口径/25mm 長さ/3m●接続口:ネジキャップ●吐出口外径:Φ18mm●重量:2.5kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC
  • 水圧テストポンプ EA346TAシリーズ エスコ

    水圧テストポンプ EA346TAシリーズ

    エスコ
    20,000税込22,000
    1台
    翌日出荷
  • 水中ポンプ(一般工事用)AC100V /80mm EA345RYシリーズ エスコ

    水中ポンプ(一般工事用)AC100V /80mm EA345RYシリーズ

    エスコ
    73,100税込80,410
    1台
    翌日出荷
    仕様●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):80●電源:単相100V●全揚程:6.5m●吐出量:250/分●サイズ(mm):Φ184×425(H)●重量(kg):19.6●一般工事排水用●軟弱異物(枯葉等)が目詰まりしにくいストレーナ構造●安定した吐出量のハイスピンタイプ定格電圧(V)AC100
  • IBCコンテナ用ホースセット(ネジキャップ式) EA990YEシリーズ エスコ

    IBCコンテナ用ホースセット(ネジキャップ式) EA990YEシリーズ

    エスコ
    30,600税込33,660
    1セット
    翌日出荷
    IBCコンテナ接続口がピストンバルブタイプの場合に接続できます。
    仕様●ホース:口径/25mm 長さ/5m●接続口:ネジキャップ●吐出口外径:Φ18mm●重量:3.1kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器