絞り込み
外径(Φmm)
  • 10(3)
  • 18(2)
  • 19(1)
  • 20(23)
  • 21(6)
  • 22(11)
  • 24(2)
  • 25(27)
  • 26(5)
  • 28(4)
  • 30(5)
内径(Φmm)
  • 10
  • 12(74)
  • 15(83)
  • 17(84)
  • 20(156)
  • 22(101)
  • 25(187)
  • 28(107)
  • 30(196)
  • 32(106)
  • 35(183)
  • 38(101)
  • 40(183)
  • 42(79)
  • 45(146)
  • 48(76)
  • 50(161)
  • 55(110)
  • 60(97)
  • 65(98)
  • 70(86)
厚さ(mm)
  • 2.5(1)
  • 3(4)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 7(5)
  • 8(1)
型式
  • AC(1)
  • AD(1)
  • KE(1)
  • OS(1)
  • RCA(1)
  • SB(8)
  • SB2(2)
  • SC(9)
  • TA(2)
  • TB(6)
  • TC(4)
  • UD(1)
  • UE(2)
  • VB(1)
  • VC(3)
  • VR(4)
  • ZF(1)
接点部
  • シングルリップ(9)
  • ダブルリップ(9)
材質
  • その他(3)
  • ゴム(52)
  • 樹脂(4)
その他・ゴム・樹脂
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • IKO(日本トムソン)(1)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
  • NOK(33)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • エスコ(7)
  • キーパー(1)
  • 日近(1)
  • 武蔵オイルシール工業(6)
モノタロウ・IKO(日本トムソン)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・NOK・SKF(日本エスケイエフ)・エスコ・キーパー・日近・武蔵オイルシール工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
10(3)
18(2)
20(23)
21(6)
22(11)
24(2)
25(27)
26(5)
28(4)
30(5)
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール KE型

    武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
  • オイルシール T型 NBR モノタロウ

    オイルシール T型 NBR

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
    用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)販売区分業務用
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(33件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(39件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部ダブルリップ
  • オイルシール S型 NBR モノタロウ

    オイルシール S型 NBR

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。
    用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
  • オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール MHSA

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周ゴム
  • オイルシール OS IKO(日本トムソン)

    オイルシール OS

    IKO(日本トムソン)(13件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
    型式OS
  • オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOK

    オイルシールVR型(ニトリルゴム)

    NOK(4件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(17件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ボアプラグ RCA型 NOK

    ボアプラグ RCA型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業

    オイルシールUE型 茶フッ素

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
    材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
  • オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型

    武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
  • ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
  • フエルトZF型オイルシール 日近

    フエルトZF型オイルシール

    日近
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式ZF
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK(2件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    材質フッ素ゴム接点部ダブルリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール MHS JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール MHS

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周ゴム
  • オイルシールVR型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールVR型(ふっ素ゴム)

    NOK
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR
  • ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    材質フッ素ゴム接点部シングルリップ
  • オイルシール(アクリル) SC型 NOK

    オイルシール(アクリル) SC型

    NOK
    ¥919税込¥1,011
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質アクリルゴム(ACM)型式SC
  • オイルシール ISD型 キーパー

    オイルシール ISD型

    キーパー
    ¥199税込¥219
    1個
    7日以内出荷
    一般用オイルシールの保護リップ付(乾燥ダストや異物が存在する環境で使用)
    材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オイルシール SC SC10228 NOK

    オイルシール SC SC10228

    NOK
    ¥319税込¥351
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)22部品番号AC0271-E0軸径d(Φmm)10幅b(mm)8
  • オイルシール VC VC10204 NOK

    オイルシール VC VC10204

    NOK
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)20部品番号AG0256-E0軸径d(Φmm)10幅b(mm)4
  • オイルシール VR VR10A NOK

    オイルシール VR VR10A

    NOK
    ¥319税込¥351
    1個
    4日以内出荷
    ・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)4.5±0.6作動方式(軸)回転厚さt(mm)3部品番号BM1207-A0寸法d2(Φmm)12寸法d3(Φmm)19適合軸径d1(Φmm)10使用可能軸径(mm)9.5~11.5
  • オイルシール TC TC10257 NOK

    オイルシール TC TC10257

    NOK
    ¥449税込¥494
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)25部品番号AE0279-A6軸径d(Φmm)10幅b(mm)7
  • 10x20x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    10x20x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥470税込¥517
    1個
    翌日出荷
    保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
    仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-10材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)10型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)20適合温度(℃)-25~120
  • オイルシール VC VC10255 NOK

    オイルシール VC VC10255

    NOK
    ¥249税込¥274
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)25部品番号AG0276-A0軸径d(Φmm)10幅b(mm)5
  • オイルシール VR VR10A-F NOK

    オイルシール VR VR10A-F

    NOK
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    ・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)4.5±0.6作動方式(軸)回転厚さt(mm)3部品番号BM1207-A3寸法d2(Φmm)12寸法d3(Φmm)19適合軸径d1(Φmm)10使用可能軸径(mm)9.5~11.5
  • オイルシール TC TC10207 NOK

    オイルシール TC TC10207

    NOK
    ¥489税込¥538
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)20部品番号AE0260-J0軸径d(Φmm)10幅b(mm)7
  • オイルシール TC TC10288 NOK

    オイルシール TC TC10288

    NOK
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)28部品番号AE0285-E0軸径d(Φmm)10幅b(mm)8
  • オイルシール SB SB10307 NOK

    オイルシール SB SB10307

    NOK
    ¥349税込¥384
    1個
    10日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)30部品番号AB0288-E0軸径d(Φmm)10幅b(mm)7
  • オイルシール SB SB10218 NOK

    オイルシール SB SB10218

    NOK
    ¥309税込¥340
    1個
    10日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)21部品番号AB0267-E0軸径d(Φmm)10幅b(mm)8
  • オイルシール SB SB10228 NOK

    オイルシール SB SB10228

    NOK
    ¥319税込¥351
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)22部品番号AB0271-F0軸径d(Φmm)10幅b(mm)8
  • オイルシール SB SB10257-F NOK

    オイルシール SB SB10257-F

    NOK
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ふっ素(FKM)型式SB外径D(Φmm)25部品番号AB0279-A3軸径d(Φmm)10幅b(mm)7
  • オイルシール SB SB10257 NOK

    オイルシール SB SB10257

    NOK
    ¥319税込¥351
    1個
    10日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)25部品番号AB0279-E0軸径d(Φmm)10幅b(mm)7

『シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルシール