絞り込み
外径(Φmm)
  • 16(6)
  • 22(2)
  • 24(3)
  • 26(12)
  • 28(23)
  • 29(1)
  • 30(25)
  • 32(6)
  • 35(10)
内径(Φmm)
  • 16
  • 12(74)
  • 15(83)
  • 17(83)
  • 20(153)
  • 22(101)
  • 25(186)
  • 28(107)
  • 30(194)
  • 32(106)
  • 35(182)
  • 38(101)
  • 40(183)
  • 42(79)
  • 45(145)
  • 48(76)
  • 50(162)
  • 55(110)
  • 60(98)
  • 65(98)
  • 70(87)
厚さ(mm)
  • 2.5(1)
  • 3(6)
  • 4(4)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 7(10)
  • 9(1)
型式
  • AC(2)
  • AD(1)
  • KE(1)
  • OS(1)
  • RCA(1)
  • SB(7)
  • SB2(2)
  • SC(6)
  • TA(2)
  • TB(7)
  • TC(6)
  • UD(1)
  • UE(2)
  • VB(1)
  • VC(2)
  • VR(4)
接点部
  • シングルリップ(8)
  • ダブルリップ(9)
材質
  • その他(3)
  • ゴム(52)
  • 樹脂(4)
その他・ゴム・樹脂
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NOK(31)
  • エスコ(12)
  • 武蔵オイルシール工業(7)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • IKO(日本トムソン)(1)
モノタロウ・NOK・エスコ・武蔵オイルシール工業・SKF(日本エスケイエフ)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・IKO(日本トムソン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
16(6)
22(2)
24(3)
26(12)
28(23)
29(1)
30(25)
32(6)
35(10)
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
  • オイルシール T型 NBR モノタロウ

    オイルシール T型 NBR

    モノタロウ(44件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
    用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
  • オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール KE型

    武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
    型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(32件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    接点部ダブルリップ材質ニトリルゴム
  • オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール MHSA

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周ゴム
  • オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOK

    オイルシールVR型(ニトリルゴム)

    NOK(4件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR形状VR型端面シール
  • オイルシール OS IKO(日本トムソン)

    オイルシール OS

    IKO(日本トムソン)(13件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
    型式OS
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
  • ボアプラグ RCA型 NOK

    ボアプラグ RCA型

    NOK(7件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(17件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型

    武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
    型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
  • オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業

    オイルシールUE型 茶フッ素

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
    材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
  • ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    接点部ダブルリップ材質フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK(2件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • オイルシール(アクリル) TC型 NOK

    オイルシール(アクリル) TC型

    NOK
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    型式TC材質アクリルゴム(ACM)
  • ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    材質フッ素ゴム接点部シングルリップ
  • オイルシールVR型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールVR型(ふっ素ゴム)

    NOK
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)型式VR形状VR型端面シール
  • オイルシール VC VC16244 NOK

    オイルシール VC VC16244

    NOK
    229税込252
    1個
    欠品中
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)24部品番号AG0668-E0軸径d(Φmm)16幅b(mm)4
  • オイルシール SC SC16307 NOK

    オイルシール SC SC16307

    NOK
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)30部品番号AC0687-A0軸径d(Φmm)16幅b(mm)7
  • オイルシール(フッソ) SB2型 NOK

    オイルシール(フッソ) SB2型

    NOK
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 16x22x 3mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    16x22x 3mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    455税込501
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)16厚さ(mm)3外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 8x16x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ

    8x16x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)

    エスコ
    350税込385
    1枚
    当日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)8厚さ(mm)7外径(Φmm)16適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • オイルシール TB TB16287 NOK

    オイルシール TB TB16287

    NOK
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)28部品番号AD0685-F0軸径d(Φmm)16幅b(mm)7
  • オイルシール SB SB16267 NOK

    オイルシール SB SB16267

    NOK
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)26部品番号AB0678-E0軸径d(Φmm)16幅b(mm)7
  • オイルシール SC SC16267 NOK

    オイルシール SC SC16267

    NOK
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)26部品番号AC0678-E0軸径d(Φmm)16幅b(mm)7
  • 16x24x 4mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ

    16x24x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)

    エスコ
    350税込385
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)16厚さ(mm)4外径(Φmm)24適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 16x28x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    16x28x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
    外径(Φmm)28材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-16軸径(Φmm)16厚さ(mm)7適合温度(℃)-25~120
  • オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM)

    武蔵オイルシール工業
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷から72日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
    材質フッ素ゴム(FKM)型式AC使用温度範囲-20℃~+220℃
  • オイルシール VR VR16A-F NOK

    オイルシール VR VR16A-F

    NOK
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    ・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)4.5±0.6作動方式(軸)回転厚さt(mm)3部品番号BM1211-A3寸法d2(Φmm)18寸法d3(Φmm)25適合軸径d1(Φmm)16使用可能軸径(mm)15.5~17.5
  • オイルシール VR VR16A NOK

    オイルシール VR VR16A

    NOK
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    ・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)4.5±0.6作動方式(軸)回転厚さt(mm)3部品番号BM1211-A0寸法d2(Φmm)18寸法d3(Φmm)25適合軸径d1(Φmm)16使用可能軸径(mm)15.5~17.5
  • オイルシール TC TC16359 NOK

    オイルシール TC TC16359

    NOK
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)35部品番号AE0698-E0軸径d(Φmm)16幅b(mm)9
  • オイルシール TC TC16287 NOK

    オイルシール TC TC16287

    NOK
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)28部品番号AE0685-G0軸径d(Φmm)16幅b(mm)7
  • オイルシール TC TC16267 NOK

    オイルシール TC TC16267

    NOK
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)26部品番号AE0678-F1軸径d(Φmm)16幅b(mm)7
  • オイルシール TC TC16307 NOK

    オイルシール TC TC16307

    NOK
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)30部品番号AE0687-A0軸径d(Φmm)16幅b(mm)7
  • オイルシール TB TB16267 NOK

    オイルシール TB TB16267

    NOK
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)26部品番号AD0678-F0軸径d(Φmm)16幅b(mm)7

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルシール