カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- 三友(62)
- 川上産業(55)
- 酒井化学工業(53)
- アスウィル(31)
- ユタカメイク(29)
- 和泉(25)
- ヒサゴ(20)
- JSP(17)
- TRUSCO(16)
- HEADS(ヘッズ)(15)
- HEIKO(14)
- ヤマニパッケージ(12)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(12)
- シモジマ(10)
- クルーズ(10)
- エスコ(9)
- 宮島化学工業(9)
- 今村紙工(9)
- トリコン販売(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証(5)
RoHS10物質対応(158)
グリーンマーク認定(8)
バイオマスプラ(BP)マーク認定(1)
バイオマスマーク認定(3)
再生紙使用マーク適合(2)
生分解性プラマーク認定(1)
サービス分類
- オーダー・加工(3)
緩衝材とは、主に衝撃を吸収して梱包物の中身を保護するために使うものです。緩衝材には、ポリエチレン素材でエアークッションがついているものや、小さいものや割れ物の梱包に保護するシート、ダンボール箱に入らない梱包物をサイズに合わせてカットしたり折り曲げて巻いたりする巻ダンボールなどの種類があり、目的に応じて使い分けます。また、梱包した箱の隙間を埋める目的でペーパークッションを使ったりして衝撃から吸収する役割をするものもあります。

プチプチ d36
川上産業(37件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d36
緩衝シート ポリエチレン ロールタイプ
(96件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。 ロール状になっていますので、お好きな長さにカットしてお使いいただけます。用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。色白
緩衝シート ポリエチレン カットタイプ
(78件のレビュー)¥249~税込¥274~1束(100枚)当日出荷部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。 シートタイプなので、カットする手間も省けます。用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。色白
エアーパッキンロール 幅900mm
(75件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか当日出荷900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。 ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。用途商品の包装や緩衝材として。RoHS指令(10物質対応)対応
巻き段ボール
(84件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。 巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。質量(kg)約6~7色段ボール色直径(Φmm)約400材質(裏)クラフト50g/m2
ノンカッターパック
酒井化学工業(127件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。 手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!用途一般包装用RoHS指令(10物質対応)対応
ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS
酒井化学工業(49件のレビュー)¥739~税込¥813~1本ほか当日出荷から4日以内出荷廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
ボーガスペーパー 厚口
(50件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷マガジンペーパー仕様の緩衝材用ボーカスペーパーです。 厚口タイプになります。 ロット毎で色合いが大きく変わる可能性があります。(ブルー系、グリーン系、ピンク系、グレー系など)色のご指定はできない商品となっております。用途梱包用緩衝材として。仕様ミシン目無しタイプ厚口紙管内径(mm)約50坪量(g/m2)51
プチプチ d35
川上産業(35件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
エアーパッキン袋 ベロ付
(31件のレビュー)¥97~税込¥107~1パック(10枚)当日出荷エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。 内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。 封筒状のベロが付いていますので、袋挿入後に口を閉じ易くなっています。用途精密機器や部品などの梱包に。仕様ベロ付構成2層
ボーガスペーパー 薄口
(33件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷古紙100%でリサイクル可能な緩衝材用ボーカスペーパーです。 薄口タイプではありますが、かさ高に仕上げているため緩衝材としての効果は十分あります。 色も安定感があり、ロット毎で色合いが大きく変わる心配はありません。用途梱包用緩衝材として。タイプ薄口紙管内径(mm)約50坪量(g/m2)約45
ハイタッチ
ストロパックジャパン(23件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1パック(120袋)ほか翌々日出荷クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。 ポリプロピレン40%使用。 可燃ゴミとしての処理可能。 発泡剤には水蒸気を使用。 従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。機能可燃物、忌避性、耐湿性再生材使用使用
エアーキャップ
三友(46件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷衝撃を和らげ、中身をガード。 大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。 衝撃を優しく吸収。 優しく包んで傷をつけません。種別緩衝材(エアー)質量(g)500
プチプチ d40
川上産業(14件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d40
ボーガスペーパー厚口 平版タイプ
(14件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081パック(500枚)当日出荷厚口タイプのボーカスペーパーです。 カット品なので切る手間が省け、梱包時間を短縮できます。 古紙100%でリサイクル可能です。 通常の紙緩衝材より硬く剛性があり使用量を軽減できます。用途梱包用緩衝材、包装紙として材質古紙100%質量(kg)約10.5坪量(g/m2)51.2
エアークッションロール
紺屋商事(5件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷空気の丸いつぶつぶが封入された気泡緩衝材です。衝撃を柔らかく吸収します。キズや衝撃防止に簡単に使用できます用途包装緩衝材としてパッケージポリ袋入り
緩衝材 ボーガスペーパー
SWAN(シモジマ)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から3日以内出荷梱包の際の緩衝材として丸めて簡単にお使いいただけます。古紙を利用している環境に配慮した商品です。400mmごとにミシン目が入っています。材質古紙51.2g幅(mm)320長さ(m)100
気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。厚さ(mm)4
ミナフォーム
酒井化学工業(13件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から3日以内出荷柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。 断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材 ガラス・陶磁器の包装、緩衝材 家具・インテリアなどの表面保護材 ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用 建築用の断熱材・養生シート色白
アローエコクッション
矢崎総業(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1式(1袋)ほか4日以内出荷柔らかいまゆ型の緩衝材です。 印刷工程から出る上質な紙などの裁断クズ(古紙・損紙)を再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させました。 そのまま手軽に使える便利な「小袋タイプ」と、必要な分だけ使える「バラタイプ」からお選びいただけます。 ・使いやすい袋状の小分け仕様 ・軽量で紙特有の柔らかさ ・可燃ごみとして処分可能(各自治体で処理方法が異なる場合があります) ・日本国内で製造 ・RoHs規制・ELV規制適合用途次のような製品の輸送時における緩衝材(パッキン)として ・工具・金属製品(切削工具・各種工具類など) ・精密機器(電子機器・計測器など) ・音響機器(スピーカー・マイクなど) ・小型部品(ねじ部品・金属パーツ・精密部品など) ・ガラス製品・われもの(ガラス容器・試験管など)RoHS指令(10物質対応)対応
紙パッキン
HEIKO(16件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(40g)ほか当日出荷から4日以内出荷色上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。ギフト包装の緩衝材としてお使いください。
ミラマット
JSP(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷から8日以内出荷空気バネ的な緩衝特性を持っています。発泡倍率が多様に富んだ独立気泡の集合体です。 優れた作業性が得られます。適度の滑り性と伸び、なじみがあります。 断熱性や防湿、防水性に優れています。 省資源・リサイクル適性に優れています。用途産業包装資材として(家電包装・精密機器・メッキ製品・プラスチック成型品etc) 農業用として(ハウス、露地栽培の保温材・育苗保温カバーetc) 建築・土木用として(一般住宅の防湿、防水断熱材として・その他養生用etc) 雑貨用として(レジャーマット・食器棚シートetc) その他(レジャー救命胴着の中芯・自動車の内外装用・ラミネート用素材etc)
ライトロンS
積水化成品工業(34件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本翌々日出荷ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
エアークッションフィルム
Asmix(アスカ)(3件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個(200m)ほか当日出荷アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ミナフォーム(無架橋発泡ポリエチレンシート) 無添加品
酒井化学工業(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から4日以内出荷無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
業務用エアクッション袋
シモジマ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来た袋です。送付物の緩衝材にオススメです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。
...